プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)66.93
幅(mm)15.37
サイズD-Subシェル:D
極数36
シリーズDW
定格電圧300→0V
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
レイアウトミックスコンタクト:36W4
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub
接続方向ライトアングル
1セット(10個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)66.55
幅(mm)15.37
極数24
定格電圧(V)300→0
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
レイアウトミックスコンタクト:24W7
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプDコネクタ:ミックスコンタクトD-Sub
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1セット(40個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)38.76
幅(mm)12.55
極数3(電源)
シリーズDW
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプケーブルマウント
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)68.94
幅(mm)12.55
極数8(電源)
シリーズDW
深さ(mm)11.3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプケーブルマウント
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)52.65
幅(mm)12.55
極数9
シリーズDW
定格電圧300→0V
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
レイアウトミックスコンタクト:9W4
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub
接続方向ライトアングル
1セット(20個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)52.65
幅(mm)12.55
寸法(mm)52.65×12.55×11.3
極数5(電源)
深さ(mm)11.3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプケーブルマウント
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)38.76
幅(mm)12.55
サイズD-Subシェル:A
極数7
シリーズDW
深さ(mm)13.29
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
レイアウトミックスコンタクト:7W2
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub
接続方向ライトアングル
1セット(25個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)52.65
幅(mm)12.55
寸法(mm)52.65×12.55×13.85
極数13
定格電圧(V)300→0
深さ(mm)13.85
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
レイアウトミックスコンタクト:13W3
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプDコネクタ:ミックスコンタクトD-Sub
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8646
アズワン品番65-7541-44
1箱(10個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Amphenol 産業用メスモジュールには、2 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 40 A 定格電圧: 400 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:40A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8647
アズワン品番65-7585-23
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード