カテゴリ

  • 制御機器(297)
  • 電気材料(9)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(55)
  • CKD(666)
  • ERECTA(エレクター)(498)
  • MAZDA(マツダ)(509)
  • NAKANO(885)
  • Panasonic(パナソニック)(618)
  • SMC(5,019)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,257)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(304)
  • イトーキ(536)
  • エスコ(431)
  • スズキ(1,107)
  • タンガロイ(283)
  • ニッサン(1,015)
  • ホンダ(1,859)
  • メディアカバーマーケット(349)
  • 三木プーリ(371)
  • 三菱電機(321)
  • 大阪魂(2,983)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(93)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4p」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
309件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AT04-4P AMPHENOL

    AT04-4P

    AMPHENOL
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
  • PT06A-8-4P AMPHENOL

    PT06A-8-4P

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    極数8
  • PT02A-8-4P AMPHENOL

    PT02A-8-4P

    AMPHENOL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    極数4
  • PT06E-8-4P(SR) AMPHENOL

    PT06E-8-4P(SR)

    AMPHENOL
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    8日以内出荷
    極数4
  • 97-3101A-10SL-4P AMPHENOL

    97-3101A-10SL-4P

    AMPHENOL
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    8日以内出荷
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06E-8-4P(SR) AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06E-8-4P(SR)

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数4定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウム材質(コンタクト)銅合金シェルサイズ8結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 電源コネクタ, AT04-4P AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 電源コネクタ, AT04-4P

    AMPHENOL
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
    幅(mm)20.8高さ(mm)19.5タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, ATP04-4P AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, ATP04-4P

    AMPHENOL
    ¥109,800税込¥120,780
    1袋(275個)
    7日以内出荷
    幅(mm)27色グレー高さ(mm)26.7極数4シリーズATP定格電流(A)25保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号4実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-4P AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-4P

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    幅(mm)19.2色グレー高さ(mm)19.6タイプ自動車用コネクタシリーズATM定格電流(A)7.5保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号4実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート メス 4 20mm AWM-4P 22 → 16 AWG AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート メス 4 20mm AWM-4P 22 → 16 AWG

    AMPHENOL
    ¥9,898税込¥10,888
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
    極数4シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, オス, MS3106A18-4P AMPHENOL

    Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, オス, MS3106A18-4P

    AMPHENOL
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolMS-Aコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。
    シリーズMS定格電流(A)13シェルサイズ4RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1.25オス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブル接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4P AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4P

    AMPHENOL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数4定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ8結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06A-8-4P AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06A-8-4P

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数4シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ8メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル メス 4 12mm AWP-4P 14 → 10 AWG AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル メス 4 12mm AWP-4P 14 → 10 AWG

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    極数4シリーズATP端子長さ(mm)12適合電線サイズ14→10AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 97, シリーズ, オス, 2極 97-3101A-10SL-4P AMPHENOL

    Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 97, シリーズ, オス, 2極 97-3101A-10SL-4P

    AMPHENOL
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol97シリーズのコネクタシェルは、強度と環境保護を実現する高品位アルミ製です。コネクタコンポーネントには導電性カドミウムめっき仕上げとオリーブドラブクロメート後処理が施されています。
    極数2シリーズ97動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ10SLオス・メスオス
  • AT04-2P AMPHENOL

    AT04-2P

    AMPHENOL
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
  • AT04-3P AMPHENOL

    AT04-3P

    AMPHENOL
    ¥149税込¥164
    1個
    8日以内出荷
  • AT04-6P AMPHENOL

    AT04-6P

    AMPHENOL
    ¥259税込¥285
    1個
    8日以内出荷
  • L717HDB44P AMPHENOL

    L717HDB44P

    AMPHENOL
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
  • 自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-4P-P021 4 極レセプタクル、(1) 4 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、グレーコンタクトが付属
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:19.7mm●幅:21mm●深さ:47.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5750アズワン品番65-7724-54
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 4 (電源 / 同軸)、5 (信号)極 AMPHENOL

    ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 4 (電源 / 同軸)、5 (信号)極

    AMPHENOL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:4 (電源 / 同軸)、5 (信号) 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 D-Subシェルサイズ:A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:7.5A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:DMW 、 幅:12.55mm 、 深さ:15.53mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
  • Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:4 SSL12-P4LP0-M20A04 AMPHENOL

    Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:4 SSL12-P4LP0-M20A04

    AMPHENOL
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(2個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ FCI, メス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, メス, 37極

    AMPHENOL
    ¥729~税込¥802~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 1極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 1極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:100A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:29.8mm●幅:26.5mm●深さ:52.5mm●シリーズ番号:ATHD04 です●コード番号:195-5935アズワン品番65-7721-22
  • 自動車用コネクタ 1極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 1極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入

    AMPHENOL
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    メーカーの ATHD シリーズ単極電源コネクタは、環境に配慮した密閉接続システムを提供し、過酷な環境で現場のスプライスや端子に使用できるソリューションを提供します。安全機能には、不注意による切断を防止するラッチが内蔵されているほか、クリック感により回路を確認できる感触です。精密加工のコンタクト技術により、性能と耐久性を最大限に高めながら、100 A の電力を供給します。この頑丈な丸形ハウジングは、ヘビーデューティ用途向けのインライン又は簡単に取り付け可能なシールドフランジ取り付け接続システムとして使用できます。 業界標準のコネクタとかん合可能 単極仕様 機械加工コンタクトサイズ #4 (ワイヤサイズ 6 AWG ) 丸型の熱可塑樹脂製ハウジングです インライン(ワイヤ対ワイヤ)又はフランジ取り付けが可能です 一体型ラッチにより、広告の切断を防止 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業1 ポジションレセプタクル、100 A / 1000 V、ピン、耐環境シール
    仕様●極数:1●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:100A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:29.8mm●幅:26.5mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATHD04 です●コード番号:195-5934アズワン品番65-7720-63
  • 自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 45個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 45個入

    AMPHENOL
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(45個)
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、
    仕様●極数:4●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:38.4mm●幅:35.3mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5817アズワン品番65-7719-31
  • M12 PANEL SOLDER CONN AMPHENOL

    M12 PANEL SOLDER CONN

    AMPHENOL
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入

    AMPHENOL
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:19.7mm●幅:21mm●深さ:47.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5747アズワン品番65-7720-42
  • 自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入

    AMPHENOL
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:19.7mm●幅:21mm●深さ:47.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5749アズワン品番65-7719-74
  • Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント QMAコネクタ, 930-114P-51A AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント QMAコネクタ, 930-114P-51A

    AMPHENOL
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    50ΩQMARF同軸コネクタ製品です。各種同軸ケーブルタイプに応じてストレート又はライトアングル同軸プラグを選択可能です。この50ΩQMARF同軸ケーブル取り付けプラグコネクタは、白色青銅めっきが施された銀めっき黄銅ボディを備えています。QMARF同軸コネクタは、SMAコネクタのクイックディスコネクトバージョンです。低損失、最大6GHzのRF性能、高電力処理容量(通常150W@2.5GHz)を備えています。このQMARF同軸コネクタは、ねじ付きカップリングの代わりに、スナップオン式のカップリングインターフェイスを持ちます。レンチクリアランスを必要としないため迅速なシステム設置と高密度パッケージングを実現します。いったんかん合すると、QMARF同軸コネクタは360度回転可能なため、設置が柔軟です。このQMARF同軸コネクタの一般的用途には、ベースステーション機器やアンプが含まれます。
    サイズスタンダード材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6インピーダンス(Ω)50結線方法はんだ接合型スナップオン実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:QMAコネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
  • Amphenol バックシェル シェルサイズ:4 1330 4 PES1 AMPHENOL

    Amphenol バックシェル シェルサイズ:4 1330 4 PES1

    AMPHENOL
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様シェルサイズ = 4ボディ向き = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金IP保護等級 = IP67長さ = 45mmシリーズ = ECTA 133RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 4極 メス レセプタクル AMPHENOL

    自動車用コネクタ 4極 メス レセプタクル

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:4A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:27.1mm●幅:27.2mm●深さ:33.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9914アズワン品番65-7666-31
  • Panel Nut Shell Size 24 1袋 2個入 AMPHENOL

    Panel Nut Shell Size 24 1袋 2個入

    AMPHENOL
    ¥989税込¥1,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Amphenol ナット(背面取り付けハウジングサイズ)は 24 です。ブロックカラーがあります 熱可塑性樹脂製
    仕様●シェルサイズ:24●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5614アズワン品番65-7647-24
  • MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス

    AMPHENOL
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:4●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5368アズワン品番65-7550-12
  • 自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:21.45mm●幅:28.5mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9818アズワン品番65-7666-98
  • モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 4極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 4極

    AMPHENOL
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えており、シェルサイズは 14 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
    仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8823アズワン品番65-7606-24