仕様オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Amphenol50ΩMMCXRF同軸基板ジャックコネクタ。50ΩMMCXRF同軸基板ジャックコネクタです。はんだレグ、TEFLON誘導体、金めっき黄銅ボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えています。この50ΩMMCXRF同軸基板取り付けジャックレセプタクルコネクタには、垂直実装(:700-9537700-9537)又はライトアングル取り付け(:700-9530700-9530)があります。
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0to6
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
関連キーワード