カテゴリ
- 電気材料(38)
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(2)
- SMC(2,678)
- JST(日本圧着端子製造)(85)
- マキタ(42)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- CONDOR(山崎産業)(34)
- 村部フランヂ(28)
- ナイキ(26)
- サンコー(三甲)(25)
- ノーリツ(20)
- CKD(17)
- オリエンタルモーター(12)
- BOURNS(12)
- ホームテイスト(12)
- ブリストワ(10)
- マルケイ(国際化工)(9)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- 三菱電機(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「bl-f」の検索結果

Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLF
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781袋(25個)翌々日出荷FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。色シルバー極数9シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 ナイロン, 黒
AMPHENOL¥489~税込¥538~1個ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 37 極 C, 86303640BLF
AMPHENOL¥45,980税込¥50,5781箱(100個)7日以内出荷ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。極数37材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 9 極 E, 86303637BLF
AMPHENOL¥34,980税込¥38,4781箱(100個)7日以内出荷ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。サイズD-Subシェル:E極数9RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 25 極 B, 86303639BLF
AMPHENOL¥36,980税込¥40,6781箱(100個)7日以内出荷ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。サイズD-Subシェル:B極数25RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 15 極 A, 86303638BLF
AMPHENOL¥37,980税込¥41,7781箱(100個)7日以内出荷ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。極数15材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 25 極 ナイロン, 黒
AMPHENOL¥939~税込¥1,033~1個ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-1011BLF
AMPHENOL¥879税込¥9671袋(5個)7日以内出荷480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol FCI USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール実装 73725-0110BLF
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281セット(30個)7日以内出荷480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLF
AMPHENOL¥939税込¥1,0331袋(5個)7日以内出荷480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLF
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能ポート数2材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 87583-2010BLF
AMPHENOL¥829税込¥9121袋(5個)7日以内出荷480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2501BLF
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。色シルバー極数25シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ストレート
FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入
AMPHENOL¥659税込¥7251袋(5個)7日以内出荷Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6278アズワン品番65-7578-68
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 1600個入
AMPHENOL¥36,980税込¥40,6781袋(1600個)7日以内出荷仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6327アズワン品番65-7579-23
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 2400個入
AMPHENOL¥57,980税込¥63,7781袋(2400個)7日以内出荷仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6255アズワン品番65-7578-38
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 2400個入
AMPHENOL¥54,980税込¥60,4781袋(2400個)7日以内出荷Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6262アズワン品番65-7574-91
FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入
AMPHENOL¥369税込¥4061袋(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6332アズワン品番65-7578-43
FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 4000個入
AMPHENOL¥80,980税込¥89,0781袋(4000個)7日以内出荷Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6289アズワン品番65-7708-77
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 20個入
AMPHENOL¥639税込¥7031袋(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6305アズワン品番65-7579-21
FCI ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 7200個入
AMPHENOL¥69,980税込¥76,9781袋(7200個)7日以内出荷。Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6300アズワン品番65-7579-61
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 2800個入
AMPHENOL¥99,980税込¥109,9781袋(2800個)7日以内出荷。Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6298アズワン品番65-7576-46
FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 3200個入
AMPHENOL¥68,980税込¥75,8781袋(3200個)7日以内出荷Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6302アズワン品番65-7582-22
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 3200個入
AMPHENOL¥109,800税込¥120,7801袋(3200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6352アズワン品番65-7579-68
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入
AMPHENOL¥929税込¥1,0221袋(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6367アズワン品番65-7578-55
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 1600個入
AMPHENOL¥48,980税込¥53,8781袋(1600個)7日以内出荷Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6333アズワン品番65-7579-33
FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1600個入
AMPHENOL¥24,980税込¥27,4781袋(1600個)7日以内出荷Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6331アズワン品番65-7578-87
FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 4000個入
AMPHENOL¥89,980税込¥98,9781袋(4000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6363アズワン品番65-7578-48
FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入
AMPHENOL¥66,980税込¥73,6781袋(800個)7日以内出荷。Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6265アズワン品番65-7581-13
FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入
AMPHENOL¥999税込¥1,0991袋(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6360アズワン品番65-7578-50
FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入
AMPHENOL¥69,980税込¥76,9781袋(800個)7日以内出荷仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6277アズワン品番65-7578-31
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入
AMPHENOL¥619税込¥6811袋(20個)7日以内出荷Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 1600個入
AMPHENOL¥35,980税込¥39,5781袋(1600個)7日以内出荷仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6321アズワン品番65-7495-34
FCI ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 20個入
AMPHENOL¥999税込¥1,0991袋(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6336アズワン品番65-7582-79
FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入
AMPHENOL¥629税込¥6921袋(20個)7日以内出荷Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6365アズワン品番65-7501-88