「bncケーブル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMPHENOL同軸ケーブル, BNC SMA
エコ商品
外被:透明 コネクタ1/方向:ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 コネクタジェンダー1:オス、2:オス
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AMPHENOL同軸ケーブル, BNC BNC
エコ商品
コネクタ1/方向:ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 コネクタジェンダー1:オス、2:オス
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 4505R コンタクト 材質:リン青銅 最大周波数:12GHz アズワン品番65-1649-37
1個
3,500 税込3,850
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG179 RG179A RG179B RG187 RG187A Belden 9221 アズワン品番65-1634-79
1個
2,598 税込2,858
欠品中



仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55/U RG142A/U RG223/U RG400/U 製品群:- アズワン品番65-1657-36
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 4855R コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1654-45
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷


BNC圧着プラグ/ジャック
インピーダンス75Ω 適合ケーブルRG179,RG179A/B,RG187 材質(コンタクト)ベリリウム銅,リン酸銅 動作周波数(GHz)0to1 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ 表面処理(コンタクト)金,銀 接続方向ストレート
1袋(100個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

BNC圧着プラグ/ジャック
適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0to1 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 結線方法クランプ オス・メスオス バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金,銀 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

BNC圧着プラグ/ジャック
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0to4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クランプ バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ 表面処理(コンタクト)金,銀 接続方向ストレート
1袋(100個)
90,960 税込100,056
7日以内出荷

インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C 材質(コンタクト)真鍮 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1袋(100個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷


仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG59, RG59 A/B, RG62 A/B動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金, 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
700 税込770
7日以内出荷




SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
サイズスタンダード 種類同軸コネクタ シリーズHD-BNC 極性ノーマル 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 結線方法エッジ取り付け オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプエッジマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
サイズスタンダード シリーズHD-BNC 極性ノーマル 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)4.5 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

HD-BNC コネクタシリーズ HD-BNCコネクタシリーズは、高い電気的及び機械的性能を実現できるように設計されています。従来のBNCの信頼性の高い押し回し機構が採用されていて、操作感とポジティブロックによりすばやく確実にかん合することができます。 HD-BNC製品シリーズは、従来のBNCコネクタの1/4のフットプリントで真の50 Ω及び75 Ω性能を提供します。従来のブロードキャストコネクタと同じケーブル前処理及び終端処理仕様により、HD-BNCをシームレスに採用することができます。 特長と利点 信頼の高いバヨネット式のポジティブロック クローズドエントリインターフェイス VSWR又は反射損失: 30 dB (最小) @ 6 GHz(すべてのストレート構成) 較正キット、終端及び精密アダプタを含む完全な製品ポートフォリオ 視認可能なインジケータによる確実なかん合 用途 放送 軍事 計装
仕様●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:Belden 1855A, Belden 4855P, Belden 4855R●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:標準●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3225 アズワン品番65-7667-39
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷


仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:Belden 1855A, Belden 4855P, Belden 4855R●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:標準●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3224 アズワン品番65-7717-30
1袋(100個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様クリンプ コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 9907 89907 コンタクト 材質:真鍮 シリーズ:- アズワン品番65-1459-85
1個
2,798 税込3,078
欠品中

仕様クリンプ コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188 RG316 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1504-91
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1507-35
1個
1,598 税込1,758
欠品中

仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 179DT RG179 コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1651-30
1個
5,398 税込5,938
欠品中


仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだカップ インピーダンス:78Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 リン青銅 アズワン品番65-1664-81
1個
2,798 税込3,078
欠品中

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 最大周波数:4GHz アズワン品番65-1619-25
1個
2,098 税込2,308
欠品中

仕様H HOLE コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- 最大周波数:4GHz アズワン品番65-1504-73
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 最大周波数:4GHz アズワン品番65-1412-89
1個
1,498 税込1,648
欠品中

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:1GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1637-26
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1637-25
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷