カテゴリ
- 制御機器(151)
- 電気材料(126)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(65)
- D'Addario(798)
- EVANS(146)
- HARWIN(282)
- JST(日本圧着端子製造)(281)
- MAC8(マックエイト)(205)
- MAZDA(マツダ)(215)
- SAMTEC(3,006)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(901)
- WURTH ELEKTRONIK(1,714)
- コガネイ(253)
- トヨタ(151)
- ネオダクト(98)
- ハーティング(77)
- 廣杉計器(275)
- 日本モレックス(molex)(272)
- 渡辺電機工業(67)
- 麻場(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(118)
「dda」の検索結果
特価
関連キーワード

基板接続用ピンヘッダ 41 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(5個入り)●極数:41●ピッチ:1mm●タイプ:ヘッダ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162582●コード番号:234-2585アズワン品番65-7495-81
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列
AMPHENOL¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。取り付けにオス 90 ° ガイドを使用し、ライトアングル PC テール規格を採用した 030 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9601アズワン品番65-7513-10
基板接続用ピンヘッダ 253極 1.905mm 4列
AMPHENOL¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Amphenol HDA レセプタクル 253 コンタクトはピッチを減らすと同時に、まったく新しい HDA 製品とのコンタクト密度を高めます。この製品は、頑丈でシンプルな設計、高密度で、過酷な条件に対する高性能を備えています。また、設置、コスト、及び信頼性を考慮する必要がある場合には、適切なコネクタです。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:253●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5031アズワン品番65-7789-41
基板接続用ピンヘッダ 12極 0.35mm 2列 1セット 20個入
AMPHENOL¥999税込¥1,0991セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(20個入り)●シリーズ:103●ピッチ:0.35mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき上に金フラッシュめっき●定格電流:3A●コード番号:232-6052アズワン品番65-7511-38
ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 1000個入
AMPHENOL¥39,980税込¥43,9781袋(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4694アズワン品番65-7494-73
ICC ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 20個入
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081袋(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4662アズワン品番65-7494-17
ICC ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 500個入
AMPHENOL¥54,980税込¥60,4781袋(500個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4703アズワン品番65-7487-56
FCI 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 1セット 5個入
AMPHENOL¥939税込¥1,0331セット(5個)7日以内出荷Amphenol FCI Minitek シリーズマルチピッチ 1.25 mm ヘッダはコンパクトな設計で、コンポーネントの小型化に対する需要の高まりに対応しています。定格電圧 50 V ac/dc、定格電流 1 A です。ポジティブロック付きハウジングです ホールドダウン機能 極性かん合部仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:Minitek●ピッチ:1.25mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3876アズワン品番65-7707-53
FCI 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 18個入
AMPHENOL¥4,198税込¥4,6181セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0846アズワン品番65-7541-16
ICC ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4685アズワン品番65-7493-25
FCI 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷Amphenol FCI Quickie 電線対基板垂直コネクタは、2 列、寸法 2.54 mm です。0.38 μ m 寸法のシュラウド付きヘッダと金又は GXT めっきが施されています。低プロファイルヘッダコンポーネント スルーホール終端スタイル 色 - ハウジングは青 ウェーブはんだ付けプロセスに対応仕様●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0847アズワン品番65-7543-02
FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 15個入
AMPHENOL¥3,500税込¥3,8501セット(15個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0840アズワン品番65-7542-98
FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入
AMPHENOL¥719税込¥7911袋(5個)7日以内出荷Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6278アズワン品番65-7578-68
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列
AMPHENOL¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトが用意され、メス 90 ° ジャックスクリューを使用したフィッティングとライトアングル PC テール標準が採用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9533アズワン品番65-7513-94
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列
AMPHENOL¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9617アズワン品番65-7516-71
ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4706アズワン品番65-7493-27
FCI 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 20個入
AMPHENOL¥899税込¥9891袋(20個)7日以内出荷Amphenol FCI BergStik 2.54 mm シュラウドなしヘッダには、表面実装( SMT )、スルーホール( THT )、プレスフィット、スタッキング、ピンインペースト( PIP )タイプが用意されています。1 列 / 2 列設計。ストレート又はライトアングルのオプションが用意され、「分離式」設計の 2 → 72 ポジションがあり、各コネクタは用途のプロファイルに合わせて長さに合わせて切断又は切断できます。最大定格電流は、コンタクトあたり 3 A です。この製品シリーズは、標準サイズで利用可能な 0.25 μ m めっきの BergStik 2.54 mm シュラウドなし垂直ヘッダで拡張されています。さまざまな用途に適した経済的なソリューションになります。また、最大 100 回の挿抜回数も規定されています。BergStik 製品シリーズは、あらゆる電子機器 / 装置に対して基板対基板、電線対基板、ケーブル対基板相互接続ソリューションを提供しています。コンタクト数 3。行数 1 垂直方向 スルーホール終端スタイル 黒色ハウジング 動作温度範囲: -65 → +125 ℃仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0858アズワン品番65-7541-43
ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 500個入
AMPHENOL¥36,980税込¥40,6781袋(500個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4682アズワン品番65-7488-34
FCI 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 1000個入
AMPHENOL¥30,980税込¥34,0781袋(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0857アズワン品番65-7541-66
自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダ
AMPHENOL¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AIPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9890アズワン品番65-7668-60
ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 10個入
AMPHENOL¥989税込¥1,0881袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4653アズワン品番65-7495-84
ICC ヘッダ 2極 1列
AMPHENOL¥509税込¥5601個7日以内出荷仕様●シリーズ:PowerStak●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:225-8980アズワン品番65-7595-39
ICC ヘッダ 10極 1列
AMPHENOL¥699税込¥7691個7日以内出荷Amphenol ICC PowerStak 垂直ヘッダは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 17 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合仕様●シリーズ:PowerStak●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:225-8982アズワン品番65-7606-08
ICC ヘッダ 40極 2列
AMPHENOL¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様●シリーズ:ComboStak●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8974アズワン品番65-7636-88
ICC ヘッダ 14極 2列
AMPHENOL¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様●シリーズ:ComboStak●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8972アズワン品番65-7594-56
ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4712アズワン品番65-7501-90
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ
AMPHENOL¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、A / B キー - 金めっき仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●シリーズ番号:ATM13 です●コード番号:195-6036アズワン品番65-7716-46
自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダ
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Amphenol Armor IPX Clear シールドエンクロージャは、過酷な環境やオフロード用途でのプリント回路基板や電子制御モジュールの保護に優れており、すべてが透明な透明なシースルーハウジングに収められています。エンクロージャには、黒色熱可塑樹脂又はウルテム R (透明なアンバー)の 2 種類の素材を追加で用意しています。堅牢なタンデムスルーホール設計により設置が簡素化されているため、取り付けが簡単です。また、オプションで環境への排気も可能です。Armor IPX 電気インターフェイスは、オプションのキーイングと 90 ° のシールド成形ピンを備えたコンパクト ATM ヘッダーシステムと確立されています。スナップインヘッダーは、Armor IPX エンクロージャにすばやく安全に接続でき、標準の ATM シリーズプラグと接続できます。armor IPX 密閉型エンクロージャおよび ATM ヘッダーシステムは、業界標準の EEC エンクロージャに対応しています。仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AIPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9898アズワン品番65-7668-51
自動車用コネクタ ブランクヘッダプレート
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●タイプ:ブランクヘッダプレート●シリーズ:AIPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:22.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9888アズワン品番65-7666-41
ICC ヘッダ 10極 1列 1セット 750個入
AMPHENOL¥379,800税込¥417,7801セット(750個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:PowerStak●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:225-8981アズワン品番65-7606-07
ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 10個入
AMPHENOL¥5,298税込¥5,8281セット(10個)7日以内出荷。Amphenol ICC 5 ピン電線対基板ヘッダは、電流容量 2 A、ケーブル外径 24 → 28 AWG です。このヘッダは、性質色でスズめっきが施されています。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位置決め保証( CPA ) コネクタが正しくかん合・ロックされていることを確認します 一緒に仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3058アズワン品番65-7507-16
ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 500個入
AMPHENOL¥189,800税込¥208,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3057アズワン品番65-7505-12
ICC ヘッダ 40極 2列 1セット 750個入
AMPHENOL¥469,800税込¥516,7801セット(750個)7日以内出荷。Amphenol ICC ComboStak 垂直ヘッダは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 15 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:ComboStak●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8973アズワン品番65-7594-80
ICC ヘッダ 14極 2列 1セット 550個入
AMPHENOL¥249,800税込¥274,7801セット(550個)7日以内出荷Amphenol ICC ComboStak 垂直ヘッダは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 18 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:ComboStak●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8971アズワン品番65-7632-67
ヘッダ 15極 1.5mm 2列 1セット 10個入
AMPHENOL¥6,798税込¥7,4781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3060アズワン品番65-7509-09
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクト、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定ハーネスを実現しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9524アズワン品番65-7513-77
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列
AMPHENOL¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品には 60 個のコンタクトがあり、26 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9645アズワン品番65-7698-41
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列
AMPHENOL¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷。Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。50 個のコンタクトがあり、26 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9629アズワン品番65-7518-45
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら