AMPHENOL
ICC ヘッダ 40極 2列
仕様
●シリーズ:ComboStak●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8974
アズワン品番
65-7636-88
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66665946
10159558-A30221RLF
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表