カテゴリ

  • 制御機器(1,442)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(94)
  • Kawasaki(3,393)
  • KITO(キトー)(1,049)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,131)
  • LEPLUS NEXT(788)
  • RS PRO(1,790)
  • SMC(1,684)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(959)
  • Texas Instruments(703)
  • TOEX(LIXIL)(1,051)
  • TRUSCO(700)
  • YAMAHA(ヤマハ)(803)
  • エスコ(3,916)
  • オカムラ(岡村製作所)(973)
  • ホンダ(4,340)
  • メディアカバーマーケット(1,427)
  • 三菱ふそう(3,918)
  • 大阪魂(4,845)
  • 日本モレックス(molex)(3,458)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex」の検索結果

1,444件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol 172-HEXNUT AMPHENOL

    Amphenol 172-HEXNUT

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタ用ネジ ・ ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4811アズワン品番65-7564-67
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4821アズワン品番65-7563-28
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、03 コンタクト、シェルサイズ 08 。はんだコネクタで、コンタクトタイプは P です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4454アズワン品番65-7561-58
  • 10018784 Amphenol ICC 1mmピッチ 64極 垂直 オス カードエッジコネクタ 1袋 10個入 AMPHENOL

    10018784 Amphenol ICC 1mmピッチ 64極 垂直 オス カードエッジコネクタ 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PCI EX/PCI Conn rcpt 64P VERT CARD EDGE ( PCI EX/PCI コネクタは 64P VERT CARD EDGE )エッジコネクタAmphenol 垂直カードエッジコネクタは、36 コンタクトと 1 mm ピッチを備えています。このコネクタは、デスクトップ PC、サーバー、及びワークステーションで使用され
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:64●ピッチ:1mm●定格電流:1.1A●シリーズ:10018784●コード番号:220-8491アズワン品番65-7717-03
  • Amphenol 031-5652 六角ナット 1/2 in - 28 UNEF コネクタ AMPHENOL

    Amphenol 031-5652 六角ナット 1/2 in - 28 UNEF コネクタ

    AMPHENOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様タイプ = 六角ナットスレッドサイズ = 1/2 in - 28 UNEF素材 = 真鍮併用可能製品 = コネクタ仕上げ = ニッケル
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446 AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446

    AMPHENOL
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。クイックプッシュプルカップリング。耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性。現場での配線作業や工具は不要。防塵・防滴構造(IP68)
    極数8シリーズRJF544ポート数1保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF54421 AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF54421

    AMPHENOL
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    Amphenolでは、過酷な環境で10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスD/CAT5e粉塵及び流体用途。通信機器、ビデオ制御、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、特殊な機械、モーションコントロール、テレメンテナンス。クイックプッシュプルカップリング衝撃、振動、牽引への耐性現場での配線作業や工具は不要です液体及び粉塵に対して密閉(IP68)
    極数8シリーズRJF544保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol Socapex 光アダプタ 905-120-5000 AMPHENOL

    Amphenol Socapex 光アダプタ 905-120-5000

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    マルチモードファイバ用SMAコネクタ.SMA905コネクタは、外径125μm又は140μmのマルチモードファイバ用の精密セラミックエンドフィッティングを備えています。ケーブル径2.8又は3.8mmに取り付けられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06E-8-4P(SR) AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06E-8-4P(SR)

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数4定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウム材質(コンタクト)銅合金シェルサイズ8結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21G AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21G

    AMPHENOL
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
    長さ(mm)39.1極数8シリーズRJF深さ(mm)33.3方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付き実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF6MG AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF6MG

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
    長さ(mm)57.8極数8シリーズRJF深さ(mm)34.9方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きオス・メスオス実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJFRB6 AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJFRB6

    AMPHENOL
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。防塵・防水保護(IP68)。衝撃、振動、牽引への耐性。現場での配線作業が不要、工具も不要。逆バヨネットカップリング
    極数8シリーズRJFRB保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol Socapex RJFRBC7 コネクタダストキャップ AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJFRBC7 コネクタダストキャップ

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。防塵・防水保護(IP68)。衝撃、振動、牽引への耐性。現場での配線作業が不要、工具も不要。逆バヨネットカップリング
    色黒種類コード付きダストキャップシリーズRJFRB保護等級IP68インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJFRB併用可能製品RJ45
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 37 極 C, グレー, 8630CH37UNCLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 37 極 C, グレー, 8630CH37UNCLF

    AMPHENOL
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
    色グレー極数37シリーズ8630CH材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 9 極 E, グレー, 8630CH09UNCLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 9 極 E, グレー, 8630CH09UNCLF

    AMPHENOL
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
    色グレー極数9シリーズ8630CH材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06E-10-6P(SR) AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06E-10-6P(SR)

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数6定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ10ストレインリリーフあり結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol 丸型コネクタ, MA4FSR-A8.5 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, MA4FSR-A8.5

    AMPHENOL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Industrial DINソケット 6極 パネルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINソケット 6極 パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    12極ソケットの奥行きはわずか14mmで、その他の奥行きは図のように16mmです。品番:696-1566696-1566は六角ナット付きです。パネルソケット前面取り付け、リング/六角ナット。金又は銀コンタクトタイプ
    極数6シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
  • Amphenol DINソケット 5極 パネルマウント AMPHENOL

    Amphenol DINソケット 5極 パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    12極ソケットの奥行きはわずか14mmで、その他の奥行きは図のように16mmです。品番:696-1566696-1566は六角ナット付きです。パネルソケット前面取り付け、リング/六角ナット。金又は銀コンタクトタイプ
    極数5シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol 丸型コネクタ, MA4FSR-A10.5 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, MA4FSR-A10.5

    AMPHENOL
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型コネクタ, MB4FSR-B12.5 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, MB4FSR-B12.5

    AMPHENOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    MotionGradeM23BFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripブーツは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃
    仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8565アズワン品番65-7611-93
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTVX2SA1N AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTVX2SA1N

    AMPHENOL
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    RJFTV、RJ11FTVXフィールドコネクタゾーン2.Amphenol社のAtexフィールドバスRJ45及びRJ11コネクタ製品は、装置グループIIカテゴリ3用に設計されています。RJFTVXコネクタを使用すると、ATEXゾーン2環境でCat5eネットワークを使用できます。これらの金属製で高耐久性のシールドコネクタは、標準のRJ45コードセットの使用を可能にします。RJ11FTVXコネクタを使用すると、ATEXゾーン2環境で標準の電話RJ11/RJ12接続の使用が可能になります。これらの金属製で高耐久性のシールドコネクタは、標準のRJ11/RJ12コードセットの使用を可能にします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
    長さ(mm)43.1極数8深さ(mm)36.53方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号RJFTVX実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8563アズワン品番65-7615-76
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8564アズワン品番65-7658-69
  • Amphenol DINプラグ 5極 パネルマウント AMPHENOL

    Amphenol DINプラグ 5極 パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    12極プラグの奥行きはわずか14mmで、その他の奥行きは図のように16mmです。パネルプラグ前面取り付け、リング/六角ナット。はんだ端子
    極数5シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウントパネル奥行き(mm)3.5接続方向ストレート
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8566アズワン品番65-7611-96
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8574アズワン品番65-7611-20
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8569アズワン品番65-7653-81
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8568アズワン品番65-7597-08
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8582アズワン品番65-7615-78
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8575アズワン品番65-7600-37
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8583アズワン品番65-7608-64
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクル付きプラグを備えています。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃
    仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8587アズワン品番65-7598-96
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクル付きプラグを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8588アズワン品番65-7599-66
  • ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ AMPHENOL

    ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ

    AMPHENOL
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。ニッケルめっきが施されています。アルミシェル材質 ナイロンコード使用
    仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●表面処理:ニッケル●コード番号:226-8599アズワン品番65-7613-96
  • ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ AMPHENOL

    ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ

    AMPHENOL
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アルミシェル材質 ナイロンコード使用
    仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8600アズワン品番65-7597-41
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8870アズワン品番65-7601-03