カテゴリ
- 制御機器(151)
- 電気材料(87)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- イスカル(88)
- コガネイ(86)
- MICROCHIP(61)
- SIEMENS(54)
- SMC(47)
- SPARKFUN(46)
- AZLA(アズラ)(43)
- EPSON(42)
- パナソニックHVAC&CC(40)
- RS PRO(34)
- MAD MAX(マッドマックス)(32)
- KEMET(31)
- 日本ナインスター(25)
- バーテック(21)
- エコリカ(20)
- トリニティ(20)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- SKF(日本エスケイエフ)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(92)
「icc」の検索結果
特価

Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ 10118192-0001LF
AMPHENOL¥649税込¥7141袋(10個)翌々日出荷コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB
ICC ヘッダ 40極 2列
AMPHENOL¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様●シリーズ:ComboStak●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8974アズワン品番65-7636-88
ICC ヘッダ 10極 1列
AMPHENOL¥669税込¥7361個7日以内出荷Amphenol ICC PowerStak 垂直ヘッダは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 17 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合仕様●シリーズ:PowerStak●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:225-8982アズワン品番65-7606-08
ICC ヘッダ 2極 1列
AMPHENOL¥419税込¥4611個7日以内出荷仕様●シリーズ:PowerStak●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:225-8980アズワン品番65-7595-39
Amphenol ICC アクセサリ D-Sub プラグ用
AMPHENOL¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷D-subコネクタ用メタルキャップ種類カバーRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品D-Subプラグ
ICC ヘッダ 14極 2列
AMPHENOL¥489税込¥5381個7日以内出荷仕様●シリーズ:ComboStak●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8972アズワン品番65-7594-56
Amphenol ICC アクセサリ D-subコネクタ用
AMPHENOL¥6,898税込¥7,5881袋(100個)7日以内出荷D-Sub留め金具.D-Subコネクタ用のアクセサリ製品です。.メス留め金具は、ねじサイズ4-40UNC2Bのあらゆる取り付けシステムに使用することができます。オス留め金具は、使固定ねじのないフードで使用することができます。種類ねじロックRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品D-subコネクタ
Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF
AMPHENOL¥329税込¥3621個当日出荷D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。長さ(mm)39.24幅(mm)4.8ピッチ2.29mm極数26定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
ICC おおい シュラウド 1袋 5個入
AMPHENOL¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷Amphenol ICC シュラウドは、バックプレーンの背面で背面ヘッダとして機能するために使用されます。 プレスフィットコネクタの終端にプレスインする必要があります。追加のハードウェアは必要ありません。標準極性と逆極性を用意しています さまざまなオフセットに対応できるように、各種のオフセットを取り揃えています バックプレーンの厚さ自己保持設計(押し込みタイプ)とを用意 で 従来型の設計(ねじで固定)仕様●種類:シュラウド●併用可能製品:DIN41612仕様のコネクタ●シリーズ:65250-001LF●コード番号:218-9985アズワン品番65-7709-06
Amphenol ICC USBコネクタ Micro B タイプ, メス 表面実装 10118194-0001LF
AMPHENOL¥659税込¥7251袋(10個)翌々日出荷コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能定格電圧100.0V定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
ICC ブラケット ラッチフレーム 1袋 5個入
AMPHENOL¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷Amphenol ICC ラッチフレームとラッチは、主に 96 ポジションケーブルコネクタのロックに使用されます。 ラッチフレームはヘッダハウジングに固定され、ラッチを収容します。§ 標準極性と逆極性を用意 コネクタハウジングにスナップ式で取り付けます モジュールオプションの可用性仕様●種類:ラッチフレーム●併用可能製品:DIN41612仕様のコネクタ●シリーズ:65188-001LF●コード番号:218-9983アズワン品番65-7709-02
ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列
AMPHENOL¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4712アズワン品番65-7501-90
Amphenol ICC ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 20021111-00020T4LF
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷MINITEK127基板対基板レセプタクルとかん合(次の代表品番を参照):771-0237771-0237、スルーホール:714-1234714-1234、SMT.MINITEKシュラウドなしヘッダ、スルーホール.FCIMINITEK127は、スルーホール設計のシュラウドなしヘッダです。このヘッダのピンは、0.25μmの金めっきを施したコンタクト長3mm、接触面積0.4mm平方のピンで、2.35mmのはんだ部分には金フラッシュめっきが施されており、ハウジング厚さは2.50mmです。エンドツーエンドのスタッキングが可能です。ピッチ1.27mm極数20シリーズMinitek127定格電圧125.0V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
Amphenol ICC HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ライトアングル 10029449-001RLF
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷HDMIReceptacles.FCIのHDMIタイプA基板レセプタクルはSMTコンタクトパッドを備え、またシェルへのスルーホール取り付けタイプです。コンパクトで堅牢な設計により、このHDMIレセプタクルはHDMI用途向けの信頼性の高い電線対基板接続を実現します。HDMIは、最新のオーディオ/ビジュアル用途でよく使われる規格です。サイズAタイプ極数19定格電圧40Vac定格電流(A)500m材質(ハウジング)ガラス繊維耐熱樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
ダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111024BP USBダストキャップ
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲-40℃→+80℃種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 25 極 B, 86303639BLF
AMPHENOL¥36,980税込¥40,6781箱(100個)7日以内出荷ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。サイズD-Subシェル:B極数25RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
ICC 基板接続用ソケット 14 極 2 列 表面実装
AMPHENOL¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様●極数:14●行数:2●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ComboStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8976アズワン品番65-7624-83
ICC 基板接続用ソケット 10 極 1 列 表面実装
AMPHENOL¥529税込¥5821個7日以内出荷仕様●極数:10●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8987アズワン品番65-7635-72
ICC 極性ピン 極性バー 1袋 5個入
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷Amphenol ICC コーディングキーは、基板の誤かん合を防止するために使用されます。 これは、2 つ以上の類似したコネクタをバックプレーン又はその他の電子モジュールに接続する必要があり、接続するエレメントが特定の場所で固有であることを必要とする場合に必要です。極性化 個別のコーディングオプション仕様●種類:極性バー●併用可能製品:DIN41612仕様のコネクタ●シリーズ:8609153004LF●コード番号:218-9989アズワン品番65-7706-03
ICC 基板接続用ソケット 40 極 2 列 表面実装
AMPHENOL¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ComboStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8978アズワン品番65-7595-38
ICC DIN41612コネクタ 48極 5.08mm ピッチ
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●極数:48●接続方向:ライトアングル●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9964アズワン品番65-7542-17
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列
AMPHENOL¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:ライトアングル●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9998アズワン品番65-7705-79
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 37 極 C, 86303640BLF
AMPHENOL¥54,980税込¥60,4781箱(100個)7日以内出荷ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。極数37材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
ICC 極性ピン 極性バー 1箱 100個入
AMPHENOL¥45,980税込¥50,5781箱(100個)7日以内出荷仕様●種類:極性バー●併用可能製品:DIN41612仕様のコネクタ●シリーズ:8609153004LF●コード番号:218-9988アズワン品番65-7707-23
ICC 基板接続用ソケット 2 極 1 列 表面実装
AMPHENOL¥319税込¥3511個7日以内出荷Amphenol ICC PowerStak 垂直レセプタクルは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 20 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合仕様●極数:2●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8984アズワン品番65-7599-70
ICC DIN41612コネクタ 96極 2.54mm ピッチ
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ仕様●極数:96●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0000アズワン品番65-7495-48
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 37 極 C, グレー, 8630CH37UNCLF
AMPHENOL¥299税込¥3291個翌々日出荷FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意色グレー極数37シリーズ8630CH材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717SDE09P
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981袋(50個)翌々日出荷プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート長さ(mm)30.84幅(mm)12.55サイズD-Subシェル:E極数9定格電流(A)5深さ(mm)15.3材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ 金めっき
AMPHENOL¥779税込¥8571個7日以内出荷高出力はんだカップコンタクトメス長さ(mm)22タイプコンタクト:パワー定格電流(A)40材質(コンタクト)銅ニッケル合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス
ICC DIN41612コネクタ オス 31極 5.08mm ピッチ
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●極数:31●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9962アズワン品番65-7714-81
ICC 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm スルーホール
AMPHENOL¥579税込¥6371個7日以内出荷仕様●極数:30●コンタクト材質:合金●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●端子タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:FlexLock●シリーズ番号:10158557●コード番号:232-6615アズワン品番65-7511-01
ICC ヘッダ 40極 2列 1セット 750個入
AMPHENOL¥469,800税込¥516,7801セット(750個)7日以内出荷。Amphenol ICC ComboStak 垂直ヘッダは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 15 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:ComboStak●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8973アズワン品番65-7594-80
ICC DIN41612コネクタ オス 48極 5.08mm ピッチ
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●極数:48●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9968アズワン品番65-7708-97
ICC ヘッダ 10極 1列 1セット 750個入
AMPHENOL¥369,800税込¥406,7801セット(750個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:PowerStak●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:225-8981アズワン品番65-7606-07
ICC DIN41612コネクタ メス 48極 5.08mm ピッチ
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC606032 仕様の寸法に準拠しています 規格仕様●極数:48●オス/メス:メス●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9978アズワン品番65-7542-84
ICC キーイングプラグ・ 極性キー 極性バー 1袋 5個入
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781袋(5個)7日以内出荷Amphenol ICC コーディングキーは、基板の誤かん合を防止するために使用されます。 これは、2 つ以上の類似したコネクタをバックプレーン又はその他の電子モジュールに接続する必要があり、接続するエレメントが特定の場所で固有であることを必要とする場合に必要です。極性化 個別のコーディングオプション仕様●種類:極性バー●併用可能製品:ヘッダ DIN41612 コネクタです●シリーズ:8609153003LF●コード番号:218-9987アズワン品番65-7709-07
ICC DIN41612コネクタ オス 31極 5.08mm ピッチ
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●極数:31●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9960アズワン品番65-7709-32
ICC DIN41612コネクタ オス 15極 5.08mm ピッチ
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:H●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9973アズワン品番65-7707-04
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MHR シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MHRA0901KLF
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷FCID-Subシールド付き金属製フード、角度付き出口付属-エコノミカルシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、角度付きケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01KLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02KLF」)を用意色シルバー極数9シリーズ8655MHRシェルサイズD-Sub:ERoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向アングル
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLF
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781袋(25個)翌々日出荷FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。色シルバー極数9シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート