カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- ADVANTEC(80)
- Festo(12)
- Frameworks(フレームワークス)(13)
- NASTA(ナスタ)(75)
- PackStyle(パックスタイル)(485)
- RS PRO(71)
- SPARKFUN(26)
- StarTech.com(16)
- Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(61)
- ケナメタル(11)
- ダンドリビス(14)
- ホンダ(949)
- メディアカバーマーケット(66)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(19)
- 三菱ふそう(29)
- 三菱電機(41)
- 未来工業(12)
- 高田商事(12)
- ブランドをもっと見る
「kst」の検索結果
特価
関連キーワード

BACKSHELLACC.TOMILSP.Backshell size19 st
AMPHENOL¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:19mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1000アズワン品番65-7500-03
BACKSHELLACC.TOMILSP.Backshell size21 st
AMPHENOL¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:21mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1001アズワン品番65-7493-08
BACKSHELLACC.TOMILSP.Backshell size23 st
AMPHENOL¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:23mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1002アズワン品番65-7493-09
BACKSHELLACC.TOMILSP.Backshell size25 st
AMPHENOL¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:25mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1003アズワン品番65-7493-62
BACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief Size19 Se
AMPHENOL¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷仕様●シェルサイズ:19mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:コンポジット●コード番号:241-1275アズワン品番65-7496-90
BACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief Size25 Se
AMPHENOL¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様●シェルサイズ:25mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:コンポジット●コード番号:241-1278アズワン品番65-7498-26
BACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief90° Size23
AMPHENOL¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様●シェルサイズ:23mm●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:コンポジット●コード番号:241-1281アズワン品番65-7492-97
BACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief90° Size21
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●シェルサイズ:21mm●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:コンポジット●コード番号:241-1280アズワン品番65-7493-85
BACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief Size21 Se
AMPHENOL¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様●シェルサイズ:21mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:コンポジット●コード番号:241-1276アズワン品番65-7500-88
BACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief90° Size25
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●シェルサイズ:25mm●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:コンポジット●コード番号:241-1282アズワン品番65-7500-29
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 10090928-P154XLF
AMPHENOL¥329税込¥3621個8日以内出荷ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。長さ(mm)30.81幅(mm)6.1ピッチ2.29mm極数15シリーズ10090928定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール, 10090926-P444XLF
AMPHENOL¥729税込¥8021個8日以内出荷ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。長さ(mm)53.04幅(mm)16.2ピッチ2.29mm極数44シリーズ10090926定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLF
AMPHENOL¥299税込¥3291個8日以内出荷ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。長さ(mm)30.81幅(mm)16.2寸法(mm)30.81×16.2×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら