カテゴリ
- 制御機器(52)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(2)
- アイリスオーヤマ(25)
- コーセル(7)
- ELPA(13)
- 東京メタル(28)
- オーム電機(102)
- 東芝ライテック(18)
- 東芝(13)
- ARCOL(OHMITE)(190)
- ARCOLECTRIC(223)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(100)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- SAMTEC(237)
- SMC(146)
- コイズミ照明(132)
- ホンダ(59)
- メディアカバーマーケット(63)
- 三菱電機(65)
- 山田照明(78)
- 渡辺電機工業(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「lda」の検索結果
特価

Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF
AMPHENOL¥329税込¥3621個当日出荷D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。長さ(mm)39.24幅(mm)4.8ピッチ2.29mm極数26定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ダストキャップ プラグ Eco-Mateシリーズ C016 00V000 010 12
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様コードの有無:あり材質ナイロン色黒保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグ
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:20 97シリーズ 97-60-20
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 20ミルスタンダード MIL-DTL-5015シリーズ 97IP保護等級 IP66パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり仕上げ オリーブドラブカドミウム色 黒シリーズ番号 9760
Amphenol ダストキャップ Eco-Mateシリーズ
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Eco-Mateコネクタキャップ.Amphenolのこのコネクタキャップは、Eco-Mateコネクタシリーズと併用するように設計されています。このキャップは、非嵌合時にコネクタのIP保護等級を保持し、潜在的な環境による損傷からコネクタを保護します。材質ナイロン色黒シリーズEco-Mate保護等級IP65コードありRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスソケット
Amphenol ダストキャップ ,シェルサイズ:8 62GBシリーズ
AMPHENOL¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷シャーシコネクタ用ダストキャップ(オリーブドラブ).UKパターン105及びMIL-C-26482シリーズでAmphenol62GBシャーシ取り付けコネクタ用に最適なダストキャップシリコンラバーガスケットにより、シャーシレセプタクルへのシーリングを提供ナイロン保持コードが付属.特長と利点.シャーシ取り付け及びボックス取り付けレセプタクルに最適シリコンラバーガスケットナイロン保持コード.製品用途の情報.62GBコネクタは、さまざまな軍事及び産業コネクタ用途で使用するのに最適です。この耐久性の高いコネクタは耐環境シールが施され、過酷な環境や極端な温度に耐えます。このダストキャップは、かん合していないコネクタを保護します。仕様パネルマウントフィッティングなし材質アルミニウム色黒シリーズ62GB表面処理亜鉛コバルトコードありシェルサイズ8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグシリーズ番号812ミルスタンダードMIL-DTL-26482
Amphenol Industrial ダストキャップ ,シェルサイズ:2 Eco-Mateシリーズ
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Eco-Mateコネクタキャップ.Amphenolのこのコネクタキャップは、Eco-Mateコネクタシリーズと併用するように設計されています。このキャップは、非嵌合時にコネクタのIP保護等級を保持し、潜在的な環境による損傷からコネクタを保護します。材質ナイロン色黒シリーズEco-Mate保護等級IP65コードありシェルサイズ2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグ
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:16 62GBシリーズ BZLC-810-16(771)
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり材質アルミニウム色黒シリーズ62GB仕上亜鉛コバルトシェルサイズ16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスソケットシリーズ番号810ミルスタンダードMIL-DTL-26482
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 10090770-S154ALF
AMPHENOL¥9,898税込¥10,8881セット(90個)7日以内出荷D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。長さ(mm)30.81幅(mm)4.8寸法(mm)30.81×4.8×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105シェルサイズD-Sub:ERoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:2 544シリーズ 5440 2 BE
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷仕様オス・メス = プラグシェルサイズ = 2シリーズ = 544IP保護等級 = IP67コー ドが含まれています = あり色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:14 62GBシリーズ 62GB-812-14
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり材質アルミニウム色黒シリーズ62GB仕上亜鉛コバルトシェルサイズ14RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグシリーズ番号812ミルスタンダードMIL-DTL-26482
Amphenol ダストキャップ メス T6483-200
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷仕様オス・メス = メスIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ プラグ ECTA 133シリーズ 1330 2 BE
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷仕様コードの有無:あり材質アルミニウム保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグ
Amphenol ダストキャップ ソケット ECTA 133シリーズ 1330 2 BM
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷仕様コードの有無:あり材質アルミニウムシリーズECTA 133保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスソケット
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:2 544シリーズ 5440 2 BM
AMPHENOL¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 2シリーズ 544IP保護等級 IP67コードが含まれています あり色 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:40 SL 61シリーズ SL BEF 4 B
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 40シリーズ SL 61パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:30 SL 61シリーズ SL BEF 3 B
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 30シリーズ SL 61パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:30 SL 61シリーズ SL BFF 3 B
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷仕様オス・メス = プラグシェルサイズ = 30シリーズ = SL 61パネルマウントフィッティング = なし素材 = アルミニウムコードが含まれています = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:20 SL 61シリーズ SL BFF 2 B
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷仕様オス・メス プラグシェルサイズ 20シリーズ SL 61パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:20 SL 61シリーズ SL BEF 2 B
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 20シリーズ SL 61パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:20 SL 61シリーズ SL BFM 2 B
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷仕様オス・メス プラグシェルサイズ 20シリーズ SL 61パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:20 SL 61シリーズ SL BEM 2 B
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷仕様オス・メス = ソケットシェルサイズ = 20シリーズ = SL 61パネルマウントフィッティング = なし素材 = アルミニウムコードが含まれています = あり
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:18P 97シリーズ 97-60-18P
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 18Pミルスタンダード MIL-DTL-5015シリーズ 97IP保護等級 IP66パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり仕上げ オリーブドラブカドミウム色 黒シリーズ番号 9760
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:16P 97シリーズ 97-60-16P
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 16Pミルスタンダード MIL-DTL-5015シリーズ 97IP保護等級 IP66パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり仕上げ オリーブドラブカドミウム色 黒シリーズ番号 9760
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:20P 97シリーズ 97-60-20P
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 20Pミルスタンダード MIL-DTL-5015シリーズ 97IP保護等級 IP66パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり仕上げ オリーブドラブカドミウム色 黒シリーズ番号 9760
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:18 62GBシリーズ 62GB-810-18
AMPHENOL¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり材質アルミニウム色黒シリーズ62GB仕上亜鉛コバルトシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスソケットシリーズ番号810ミルスタンダードMIL-DTL-26482
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:16 62GBシリーズ 62GB-810-16
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 16ミルスタンダード MIL-DTL-26482シリーズ 62GBパネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり仕上げ 亜鉛コバルト色 黒シリーズ番号 810RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:14 62GBシリーズ 62GB-810-14
AMPHENOL¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり材質アルミニウム色黒シリーズ62GB仕上亜鉛コバルトシェルサイズ14RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスソケットシリーズ番号810ミルスタンダードMIL-DTL-26482
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:10 62GBシリーズ 62GB-812-10
AMPHENOL¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷仕様オス・メス プラグシェルサイズ 10ミルスタンダード MIL-DTL-26482シリーズ 62GBパネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり仕上げ 亜鉛コバルト色 黒シリーズ番号 812RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:16 62GBシリーズ 62GB-812-16
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷仕様オス・メス プラグシェルサイズ 16ミルスタンダード MIL-DTL-26482シリーズ 62GBパネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり仕上げ 亜鉛コバルト色 黒シリーズ番号 812RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:10 62GBシリーズ 62GB-810-10
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 10ミルスタンダード MIL-DTL-26482シリーズ 62GBパネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり仕上げ 亜鉛コバルト色 黒シリーズ番号 810RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:16 62GBシリーズ 62LC-812-16(771)
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり材質アルミニウム色黒シリーズ62GB仕上亜鉛コバルトシェルサイズ16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグシリーズ番号812ミルスタンダードMIL-DTL-26482
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:8 62GBシリーズ 62GB-810-08(416)
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 8ミルスタンダード MIL-DTL-26482シリーズ 62GBパネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり仕上げ ニッケル色 黒シリーズ番号 810RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:9 TVシリーズ 418-6033-09P0501-04
AMPHENOL¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷仕様コードの有無:あり色緑シリーズTV仕上亜鉛コバルト上にニッケルめっきシェルサイズ9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグシリーズ番号418ミルスタンダードMIL-DTL-38999
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:18 62GBシリーズ 62LC-812-18(771)
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり材質アルミニウム色黒シリーズ62GB仕上亜鉛コバルトシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグシリーズ番号812ミルスタンダードMIL-DTL-26482
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:8 62GBシリーズ BZLC-810-08(771)
AMPHENOL¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり材質アルミニウム色黒シリーズ62GB仕上亜鉛コバルトシェルサイズ8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスソケットシリーズ番号810ミルスタンダードMIL-DTL-26482
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:8 62GBシリーズ BZLC-812-08(771)
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷仕様オス・メス = プラグシェルサイズ = 8ミルスタンダード = MIL-DTL-26482シリーズ = 62GBパネルマウントフィッティング = なし素材 = アルミニウムコー ドが含まれています = あり仕上げ = 亜鉛コバルト色 = 黒シリーズ番号 = 812RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:24 ISOBUSシリーズ AHDC04-24-PMT
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷仕様オス・メス プラグシェルサイズ 24シリーズ ISOBUSIP保護等級 IP67パネルマウントフィッティング ありコードが含まれています あり仕上げ 黒色 黒RoHS指令(10物質対応)対応