1個
特価
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ:HVSL100●種類:PowerLokプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9490
アズワン品番65-7487-84
1袋(8個)
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
仕様●シリーズ:HVSL100●種類:PowerLokレセプタクル(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9484
アズワン品番65-7498-83
1袋(60個)
¥779,800
税込¥857,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ:HVSL100●種類:PowerLokプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9492
アズワン品番65-7495-60
1袋(10個)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
仕様●シリーズ:HVSL100●種類:PowerLokプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9493
アズワン品番65-7488-10
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 10 です。ステンレススチール製です
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8604
アズワン品番65-7662-24
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Amphenol97シリーズケーブルクランプMS3057です。Amphenol97シリーズのケーブルクランプは、チューブで保護されたケーブル又はワイヤを被覆するジャケットです。
長さ(mm)25.4
シリーズ97
シェルサイズ10SL,12S
ねじサイズ5/8in-24
併用可能製品ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
AmphenolMS-Eコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラスEコネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜3000Vac(RMS)の動作電圧1→104回路の305コンタクト配列はんだ又は端子、サイズ16-0は22-0AWGに対応します。
シリーズMS
定格電圧(V)700
定格電流(A)13
シェルサイズ4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
ミルスタンダードMIL-DTL-5015
実装タイプケーブル
接続方向ストレート
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
Amphenol97シリーズのコネクタシェルは、強度と環境保護を実現する高品位アルミ製です。コネクタコンポーネントには導電性カドミウムめっき仕上げとオリーブドラブクロメート後処理が施されています。
極数2
シリーズ97
動作温度(℃)(Max)+125
シェルサイズ10SL
オス・メスオス
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
Amphenol97シリーズのコネクタシェルは、高グレードのアルミ製で、高強度と環境保護を実現しています。このコネクタ部品には、導電性カドミウムめっき仕上げとオリーブドラブクロメート後処理が施されています。
極数3
シリーズ97
動作温度(℃)(Min)-55
シェルサイズ10SL
オス・メスオス
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数3
シリーズMS3102A
定格電圧(V)500ac、700dc
シェルサイズ10SL
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
コンタクトジェンダーオス
接合型ねじカップリング
ミルスタンダードMIL-DTL-5015
実装タイプボックスマウント
材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト
接続方向ストレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
シェルサイズ = 10SL, 12S。種類 = ケーブルクランプ。併用可能製品 = ジャケット付きケーブル、チューブで保護された電線。色 = 緑。Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
仕様●シェルサイズ:10SL, 12S●種類:ケーブルクランプ●併用可能製品:Jackeetd ケーブル、チューブで保護されたワイヤ●色:緑●コード番号:222-8536
アズワン品番65-7584-35
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
。Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4979
アズワン品番65-7566-73
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:3●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5370
アズワン品番65-7556-87
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
。Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 10 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4692
アズワン品番65-7559-07
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 10ボディ向き = ストレートオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 52.9 mm, 61.9 mmシリーズ = SL 61
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 10ボディ向き = ライトアングルオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 38.9 mm, 47.9 mm
1個
¥8,610
税込¥9,471
7日以内出荷
SL 61 丸型コネクタレセプタクル。Amphenol の SL 61 シリーズパネル取り付けレセプタクルは、配線とメンテナンスが簡単なことを念頭に設計されています。確実なかん合尻すぼみを形成するロックねじと、信頼性を強化する堅牢なアルミ合金コネクタを備えています。
仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:10.0A●定格電圧:280.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:SL61●コード番号:190-2268
アズワン品番65-7720-18
1袋(50個)
¥899,800
税込¥989,780
欠品中
。SL 61 丸型コネクタレセプタクル。Amphenol の SL 61 シリーズパネル取り付けレセプタクルは、配線とメンテナンスが簡単なことを念頭に設計されています。確実なかん合尻すぼみを形成するロックねじと、信頼性を強化する堅牢なアルミ合金コネクタを備えています。
仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:10.0A●定格電圧:280.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:SL61●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+85℃●コード番号:178-7017
アズワン品番65-7790-11
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 280 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ