「tu10」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)ThroughHole(TMT)VerticalShroudedHeaderShortEject.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)スルーホール垂直シュラウドヘッダケーブル対基板コネクタは、所定の位置にレセプタクルを確実にラッチ接続し、簡単に取り出すこともできます。4つの壁面シールドが非かん合状態のピンを保護します。誤かん合を防ぐため、イジェクトラッチヘッダは極性キーを備えています。
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズMinitek
行数2
難燃性等級:UL94V-O
動作温度(℃)-40→+125
絶縁抵抗1000MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)誘電:650
コンタクトめっき0.76μm(30μインチ)部分金
ハウジング色クリーム、ブラックラッチ
1セット(24個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
長さ(mm)6.85
幅(mm)8.28
ピッチ3mm
極数4
シリーズMinitekPwr
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
1袋(20個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ピッチ4.2mm
極数8
シリーズMinitek
定格電圧600→0V
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.5
シリーズ番号10127820
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥369
税込¥406
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4702
アズワン品番65-7495-83
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4657
アズワン品番65-7487-11
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
。Amphenol ICC 5 ピン電線対基板ヘッダは、電流容量 2 A、ケーブル外径 24 → 28 AWG です。このヘッダは、性質色でスズめっきが施されています。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位置決め保証( CPA ) コネクタが正しくかん合・ロックされていることを確認します 一緒に
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3058
アズワン品番65-7507-16
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3060
アズワン品番65-7509-09
1セット(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●シリーズ:HVSL100●種類:PowerLokプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9492
アズワン品番65-7495-60
1袋(10個)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4699
アズワン品番65-7487-37
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4653
アズワン品番65-7495-84
1袋(10個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4655
アズワン品番65-7487-09
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4667
アズワン品番65-7499-98
1袋(10個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4683
アズワン品番65-7500-42
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4645
アズワン品番65-7492-92
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4669
アズワン品番65-7493-54
1袋(10個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4649
アズワン品番65-7494-69
1袋(10個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●コード番号:236-4719
アズワン品番65-7487-39
1セット(10個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●コード番号:236-4721
アズワン品番65-7487-15
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4673
アズワン品番65-7500-05
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4697
アズワン品番65-7493-71
1袋(10個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4671
アズワン品番65-7492-43
1袋(10個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4642
アズワン品番65-7492-91
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4651
アズワン品番65-7499-91
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4706
アズワン品番65-7493-27
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4688
アズワン品番65-7499-84
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4708
アズワン品番65-7488-55
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4675
アズワン品番65-7487-38
1袋(10個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4685
アズワン品番65-7493-25
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4690
アズワン品番65-7490-45
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4696
アズワン品番65-7495-67
1袋(1000個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4636
アズワン品番65-7487-35
1袋(1000個)
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4694
アズワン品番65-7494-73
1袋(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4663
アズワン品番65-7488-56
1袋(1000個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4661
アズワン品番65-7487-71
1袋(1000個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4646
アズワン品番65-7488-32
1袋(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
。Amphenol FCI BergStik 2.54 mm標準シュラウドなし基板ピンヘッダストリップ。BergStik 2.54 mm標準シュラウドなし基板ピンヘッダストリップは、基板対基板 / 電線対基板用途での使用向けです。この基板ヘッダは長さに合わせて切断でき、それを併用する用途に適しています。このBergStik基板ヘッダのコンタクトは、コスト効果の高い二重めっきが施されています。この機能により、BergStik 2.54 mm基板ヘッダは幅広い用途に対して経済的なソリューションとなります。この基板ヘッダのハウジングは、リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性で、はんだの汚染を除去できるスタンドオフも備えています。このBergStik 2.54基板ピンヘッダには、さまざまなコンタクトめっきとかん合高さを取り揃えています。かん合するコネクタには、Duboxシリーズレセプタクル / 圧着ハウジング、Quickie IDCレセプタクル、PVシリーズ圧着ハウジングなどがあります。特長と利点。長さに合わせて切断可能 コスト効果の高い二重コンタクトめっき 経済的で高い汎用性 リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング スタンドオフではんだの汚染を除去可能 幅広いメスコネクタとかん合。製品用途の情報。このBergStik 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い電線対基板 / 基板対基板機器及び装置用途での使用に適合
仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0854
アズワン品番65-7709-16
1袋(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
Amphenol ICC 5 ピン電線対基板ケーブルレセプタクル 1 列は、アクティブラッチ機能と TPA 機能を備えています。コネクタの電流容量は 2 A、ケーブル外径は 24 → 28 AWG です。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位置決め保証( CPA ) コネクタが正しくかん合・ロックされていることを確認します 一緒に
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:レセプタクル●シリーズ:10158517●コード番号:215-3063
アズワン品番65-7503-08
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ