1個
¥10,430
税込¥11,473
7日以内出荷
MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
極数22
定格電圧600Vac、850Vdc
定格電流(A)5
材質(ハウジング)アルミニウム
動作温度(℃)(Min)-65
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
接合型ねじカップリング
ミルスタンダードMIL-DTL-38999
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥10,430
税込¥11,473
5日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8870
アズワン品番65-7601-03
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8857
アズワン品番65-7650-35
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
。Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8869
アズワン品番65-7602-17
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
。Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8883
アズワン品番65-7601-17
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8884
アズワン品番65-7601-70
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
極数13
シリーズTV
定格電圧400Vac、500Vdc
定格電流(A)5
シェルサイズ11
メッキシェル:黒色亜鉛ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
接合型ねじカップリング
ミルスタンダードMIL-DTL-38999
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥7,430
税込¥8,173
5日以内出荷
関連キーワード