絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,296件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 1回転型 3314J-1-501E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 1回転型 3314J-1-501E

    BOURNS
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-104E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-104E

    BOURNS
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5MΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-505LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5MΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-505LF

    BOURNS
    7,298税込8,028
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    3386P上面調整
    仕様最大抵抗 = 5MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 0.76 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3362W-1-102LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3362W-1-102LF

    BOURNS
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    サーメット1 / 4インチ正方形500 mW側面調整3362Wシリーズ. BournsR 3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リードインダクタ, 1 mH, 300mA, ラジアル, RLB0914-102KL BOURNS

    Bourns リードインダクタ, 1 mH, 300mA, ラジアル, RLB0914-102KL

    BOURNS
    5,998税込6,598
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Bourns RLB9014シリーズラジアルインダクタ. 高電流回路用の高定格電流 E12シリーズで使用可能 RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ
    仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 300mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.1Ω許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 12mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.3MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3386X-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3386X-1-503LF

    BOURNS
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386X側面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ スルーホール 1回転型 3386H-1-504LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ スルーホール 1回転型 3386H-1-504LF

    BOURNS
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 500kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386H側面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 1回転型 3314G-2-503E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 1回転型 3314G-2-503E

    BOURNS
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Gシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-105E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-105E

    BOURNS
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 25回転型 3299W-1-102LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 25回転型 3299W-1-102LF

    BOURNS
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:90V BOURNS

    Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:90V

    BOURNS
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    2049シリーズガス放電管、20 kA / 20 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
    仕様シリーズ = 2049サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 600V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3296Z-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 25回転型 3296Z-1-503LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    側面調整3296Zシリーズ. BournsR 3296Z 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 1回転型 3314J-2-204E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 1回転型 3314J-2-204E

    BOURNS
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 クロススロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)
    仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-502E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-502E

    BOURNS
    74,980税込82,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1.2MΩ スルーホール 25回転型 3296W-1-125LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1.2MΩ スルーホール 25回転型 3296W-1-125LF

    BOURNS
    12,980税込14,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
    仕様最大抵抗 = 1.2MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-204E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-204E

    BOURNS
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 1回転型 3386P-1-500LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 1回転型 3386P-1-500LF

    BOURNS
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 25回転型 3296Y-1-103LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 25回転型 3296Y-1-103LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 25回転型 3296Y-1-202LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 25回転型 3296Y-1-202LF

    BOURNS
    13,980税込15,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3386X-1-102LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3386X-1-102LF

    BOURNS
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386X側面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω スルーホール 1回転型 3386W-1-201LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω スルーホール 1回転型 3386W-1-201LF

    BOURNS
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    3386W側面調整
    仕様最大抵抗 = 200Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386W側面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω 表面実装 12回転型 3224X-1-201E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω 表面実装 12回転型 3224X-1-201E

    BOURNS
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    12回転250 mW 4 mm 3224Xシリーズ、上部調整型. Bourns Standard 3224Xシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Xシリーズサーメットトリマには、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計が採用され、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングが施されています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
    仕様最大抵抗 = 200Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-102LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-102LF

    BOURNS
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 3.15 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386F上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3386V-1-101LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3386V-1-101LF

    BOURNS
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = PCピン許容差 = ±10%長さ = 9.53mm機械的回転 = 310°3386V Side AdjustRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20Ω スルーホール 25回転型 3296Y-1-200LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20Ω スルーホール 25回転型 3296Y-1-200LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    仕様最大抵抗 = 20Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 3312J-1-103E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 3312J-1-103E

    BOURNS
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    100 mW 2 mm 3312Jシリーズ. 2 mm角型シールドトリミングポテンショメータ 柔軟性の高い小型設計 表面実装製造プロセスに対応
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.1Wシリーズ = 3312終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 2.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3386V-1-103LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3386V-1-103LF

    BOURNS
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = PCピン許容差 = ±10%長さ = 9.53mmエレメント材料 = サーメット°3386V Side AdjustRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-502LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-502LF

    BOURNS
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20Ω 表面実装 1回転型 3313J-1-200E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20Ω 表面実装 1回転型 3313J-1-200E

    BOURNS
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    125 mW 3 mm 3313Jシリーズ. 横置き3 mm角型シールドトリミングポテンショメータ 表面実装製造プロセスに対応 「インサーキット」調整用のローターストップ 100回の回転サイクル及びシール寿命 特許番号5043695完全密閉用アセンブリ RF用途のプラスチック製ハウジング
    仕様最大抵抗 = 20Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.125Wシリーズ = 3313終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±150ppm/℃長さ = 3.2mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 330Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 330Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    19,980税込21,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    チップ抵抗ネットワーク 凹型 CAT16シリーズ. 凹型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ. Bourns CAT16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。
    仕様抵抗 = 330Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = 凹型許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.55 x 0.5mm端子数 = 8温度係数 = ±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω スルーホール 25回転型 3299W-1-201LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω スルーホール 25回転型 3299W-1-201LF

    BOURNS
    17,980税込19,778
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
    仕様最大抵抗 = 200Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.29 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-504LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-504LF

    BOURNS
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
    仕様最大抵抗 = 500kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リードインダクタ (ラジアル), 47 μH, 960mA, ラジアル, RLB0912-470KL BOURNS

    Bourns リードインダクタ (ラジアル), 47 μH, 960mA, ラジアル, RLB0912-470KL

    BOURNS
    7,598税込8,358
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 960mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 170mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 11MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 表面実装 1回転型 TC33X-2-203E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 表面実装 1回転型 TC33X-2-203E

    BOURNS
    54,980税込60,478
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.15WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 12回転型 3266W-1-101LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 12回転型 3266W-1-101LF

    BOURNS
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
    仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2.5kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-252LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2.5kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-252LF

    BOURNS
    7,298税込8,028
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    3386F上面調整
    仕様最大抵抗 = 2.5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 0.76 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386F上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3362W-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3362W-1-503LF

    BOURNS
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    サーメット1 / 4インチ正方形500 mW側面調整3362Wシリーズ. BournsR 3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 22kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 22kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8

    BOURNS
    799税込879
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
    仕様抵抗 = 22kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 47Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 47Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    249税込274
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    チップ抵抗ネットワーク 凹型 CAT16シリーズ. 凹型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ. Bourns CAT16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。
    仕様抵抗 = 47Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = 凹型許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.55 x 0.5mmシリーズ = CAT16動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3362P-1-102LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3362P-1-102LF

    BOURNS
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    サーメット 1/4インチ正方形500mWトップアジャスト3362Pシリーズ. 小型パッケージ 自動機械調整インターフェース用に設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄に耐える密閉型 基板スタンドオフ内蔵 接触抵抗の変動を最小限に抑える複線ワイパー
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応