絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- BOURNS
- 24ページ目
24ページ目: BOURNSのすべての商品

Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 5A, 18.3 x 14 x 6.8mm, SRR1806-330M
BOURNS¥25,980税込¥28,5781セット(250個)7日以内出荷インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 1806。長さ = 18.3mm。奥行き = 14mm。高さ = 6.8mm。寸法 = 18.3 x 14 x 6.8mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 83mΩ。シリーズ = SRR1806。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 44℃。SRR1806シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6.8 mmという低プロファイルのBourns SRR1806シリーズSMDシールドパワーインダクタ。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力などRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 5A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-150M
BOURNS¥56,980税込¥62,6781セット(600個)7日以内出荷インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 27mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 17.6MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 120 μH, 2.3A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-121M
BOURNS¥31,980税込¥35,1781セット(250個)7日以内出荷インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 2.3A。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 12mm。奥行き = 12mm。高さ = 10mm。寸法 = 12 x 12 x 10mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 170mΩ。シリーズ = SRR1210。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 2.6MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力などRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 800mA, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-101M
BOURNS¥36,980税込¥40,6781セット(1000個)7日以内出荷インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 800mA。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 494mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 5MHz。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 1.8A, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-2R2M
BOURNS¥64,980税込¥71,4781セット(2000個)7日以内出荷インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 3015。長さ = 3mm。奥行き = 3mm。高さ = 1.5mm。寸法 = 3 x 3 x 1.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 72mΩ。シリーズ = SRN3015。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 90MHz。最小品質ファクター = 15℃。AEC-Q200. SRN3015シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN3015リーズ小型SMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 47 uHのインダクタンス範囲、最高で2.2 Aの定格電流、-40 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 1.5A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-330M
BOURNS¥36,980税込¥40,6781セット(1000個)7日以内出荷インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.5A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 188mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 9MHz。最小品質ファクター = 17℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 5A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-3R3Y
BOURNS¥36,980税込¥40,6781セット(1000個)7日以内出荷インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±30%。最大直流抵抗 = 30mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 27MHz。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 6A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-2R2Y
BOURNS¥33,980税込¥37,3781セット(1000個)7日以内出荷インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 6A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±30%。最大直流抵抗 = 25mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 35MHz。最小品質ファクター = 15℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 積層チップインダクタ, 300mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, SRF2012-361YA
BOURNS¥55,980税込¥61,5781セット(2000個)7日以内出荷最大直流電流 = 300mA。長さ = 2mm。奥行き = 1.2mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.2 x 1.2mm。許容差 = ±25%。最大直流抵抗 = 500mΩ。シリーズ = SRF2012A。コア材料 = フェライト。動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 68 μH, 1A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-680M
BOURNS¥34,980税込¥38,4781セット(1000個)7日以内出荷インダクタンス = 68 μH。最大直流電流 = 1A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 351mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 6MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.8A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-150M
BOURNS¥32,980税込¥36,2781セット(1000個)7日以内出荷インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 5040。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 4mm。寸法 = 5 x 5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 96mΩ。シリーズ = SRN5040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 15MHz。最小品質ファクター = 17℃。SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなどRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 220 μH, 490mA, SDR0805-221KL
BOURNS¥669税込¥7361セット(10個)7日以内出荷インダクタンス = 220 μH。最大直流電流 = 490mA。長さ = 7.8mm。奥行き = 5.3mm。シールド = なし。許容差 = 10%。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライト。最小品質ファクター = 12RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 積層チップインダクタ, 3.3 μH, 5A, SRP5030T-3R3M
BOURNS¥649税込¥7141セット(5個)7日以内出荷インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = SMD。許容差 = 20%。シリーズ = SRP5030T。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 100MHzRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ(集合抵抗), 62.5mW, 0.05, 素子数:4
BOURNS¥349税込¥3841セット(100個)7日以内出荷抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )。定格電力 = 62.5mW。許容差 = 0.05。回路図 = ISOL。シリーズ = CATCAY 16。Bourns Electronics チップ抵抗アレイは、凸型及び凹型端子と、 2 、 4 、又は 8 つの絶縁素子を備えています。このチップ抵抗アレイは、 50 V の動作電圧で動作します。抵抗値許容差: ± 1 % 及び ± 5 % 抵抗範囲: 10 Ω → 1 M ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ(集合抵抗), 62.5mW, 0.05, 素子数:4
BOURNS¥19,980税込¥21,9781セット(5000個)7日以内出荷抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )。定格電力 = 62.5mW。許容差 = 0.05。回路図 = ISOL。シリーズ = CATCAY 16RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.45A, SDR0604-100ML
BOURNS¥16,980税込¥18,6781セット(400個)7日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 1.45A。長さ = 4.8mm。奥行き = 4.8mm。シールド = あり。許容差 = 5%。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライト。最小品質ファクター = 30。Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流は 1.45A です。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 精密ポテンショメータ, 50kΩ, 回転数:10, 2W
BOURNS¥23,980税込¥26,3781セット(10個)7日以内出荷ポテンショメータタイプ = 精密。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = 精密。シャフトのタイプ = 丸型。許容差 = ± 5%RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 30mA, CM453232-102JL
BOURNS¥13,980税込¥15,3781セット(500個)7日以内出荷インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 30mA。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ± 5%。シリーズ = CM45。コア材料 = フェライト。最小品質ファクター = 30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 210mA, SDR0805-102KL
BOURNS¥639税込¥7031セット(10個)7日以内出荷インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 210mA。長さ = 7.8mm。奥行き = 5.3mm。シールド = なし。許容差 = 10%。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライト。最小品質ファクター = 27RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 2.25W, ±2%, 素子数:8
BOURNS¥6,698税込¥7,3681袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = DIP。定格電力 = 2.25W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.25W。回路図 = ISOL。長さ = 21.97mm。奥行き = 7.87mm。高さ = 4.57mm。寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mm。シリーズ = 4100R。動作温度 Max = +125℃。8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8
BOURNS¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOM。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 7.62mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm。シリーズ = 4800P。動作温度 Max = +125℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8
BOURNS¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器の数 = 8。パッケージ/ケース = SOIC。定格電力 = 1.28W。許容差 = ±2%。自動車規格 = AEC-Q200。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 5.59mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 11.18 x 5.59 x 2.03mm。シリーズ = 4800X。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 0.75W, ±2%, 素子数:5
BOURNS¥549税込¥6041袋(25個)翌々日出荷抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。5素子バス型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 0.63W, ±2%, 素子数:4
BOURNS¥3,598税込¥3,9581袋(200個)7日以内出荷抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 3.3kΩ, 0.63W, ±2%, 素子数:4
BOURNS¥569税込¥6261袋(25個)翌々日出荷抵抗 = 3.3kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8
BOURNS¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 2.2kΩ。抵抗器の数 = 8。パッケージ/ケース = DIP。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。自動車規格 = AEC-Q200。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 12.45mm。奥行き = 2.03mm。高さ = 7.62mm。寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mm。端子数 = 16。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1.25W, ±2%, 素子数:9
BOURNS¥4,598税込¥5,0581袋(200個)7日以内出荷抵抗 = 2.2kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1.25W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。9素子バス型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 1.12W, ±2%, 素子数:13
BOURNS¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOIC。定格電力 = 1.12W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±2%。自動車規格 = AEC-Q200。1素子当りの定格電力 = 0.08W。回路図 = BUS。長さ = 12.45mm。奥行き = 2.03mm。高さ = 7.62mm。寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mm。シリーズ = 4800P。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 1.5kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4
BOURNS¥429税込¥4721袋(50個)7日以内出荷抵抗 = 1.5kΩ。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 680Ω, 0.75W, ±2%, 素子数:5
BOURNS¥3,398税込¥3,7381袋(200個)7日以内出荷抵抗 = 680Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 15.19 x 2.49 x 5.08mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。5素子バス型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 47kΩ, 0.75W, ±2%, 素子数:5
BOURNS¥2,598税込¥2,8581袋(200個)7日以内出荷抵抗 = 47kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。5素子バス型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 47kΩ, 0.63W, ±2%, 素子数:4
BOURNS¥2,798税込¥3,0781袋(200個)7日以内出荷抵抗 = 47kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 470Ω, 0.75W, ±2%, 素子数:5
BOURNS¥599税込¥6591袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 470Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。5素子バス型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 220Ω, 0.63W, ±2%, 素子数:4
BOURNS¥3,298税込¥3,6281袋(200個)7日以内出荷抵抗 = 220Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.75W, ±2%, 素子数:3
BOURNS¥459税込¥5051袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。3素子絶縁型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 100Ω, 0.75W, ±2%, 素子数:5
BOURNS¥589税込¥6481袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 100Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。5素子バス型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 51Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4
BOURNS¥239税込¥2631袋(50個)7日以内出荷抵抗 = 51Ω。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 47Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4
BOURNS¥249税込¥2741袋(50個)7日以内出荷抵抗 = 47Ω。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8
BOURNS¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 1kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOM。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 7.62mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm。シリーズ = 4800P。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 0.63W, ±2%, 素子数:4
BOURNS¥569税込¥6261袋(25個)翌々日出荷抵抗 = 1kΩ。抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。端子数 = 5。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応