絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- BOURNS
- 26ページ目
26ページ目: BOURNSのすべての商品

Bourns ネットワーク抵抗器, 3.3kΩ, 素子数:9
BOURNS¥679税込¥7471袋(25個)翌々日出荷抵抗 = 3.3kΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 4.7 μH, 4.3A, ラジアル, RL622-4R7K-RC
BOURNS¥1,398税込¥1,5381袋(10個)翌々日出荷インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 4.3A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 30mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 8.5mm。高さ = 11mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 51MHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RL622。末端仕様 = ラジアルリード型mm。Bourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 2W 33Ω ±5%, WS2M33R0J
BOURNS¥739税込¥8131袋(20個)7日以内出荷抵抗 = 33Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = WS。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.01 mH, 2.3A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-100ML
BOURNS¥5,498税込¥6,0481セット(100個)7日以内出荷インダクタンス = 0.01 mH。最大直流電流 = 2.3A。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 5.3mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 70mΩ。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 22MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.2 mH, 130mA, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-222KL
BOURNS¥49,980税込¥54,9781セット(1000個)7日以内出荷インダクタンス = 2.2 mH。最大直流電流 = 130mA。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 7.8mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 10Ω。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 2MHz。最小品質ファクター = 29℃。E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ - CDプレーヤーRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.7A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-330M
BOURNS¥759税込¥8351袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.7A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 145mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 20℃。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-104E
BOURNS¥77,980税込¥85,7781セット(250個)7日以内出荷最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 250mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, CM453232-100KL
BOURNS¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 250mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 3.2mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.6Ω。シリーズ = CM45。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 20MHz。最小品質ファクター = 50℃。Bourns 1812 CM45シリーズ巻線型インダクタ. Bournsの表面実装インダクタは、自動実装機に対応できるよう正確な寸法で作られています。 このSMTインダクタは熱や湿気に強いほか、機械的な衝撃や圧力にも優れた耐性を示します。 幅広いインダクタンス範囲(1.0 Nh~1000 Μh)を誇っています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:5V, 0.5pF, CG0603MLC-05LE
BOURNS¥619税込¥6811袋(25個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 5V。制限電圧 = 25V。材料 = 金属。シリーズ = MLC。静電容量 = 0.5pF。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)mm。ChipGuardR ESDサプレッサ. RoHS対応 ESD保護 >;25 kV 低静電容量 ;0.5 pF (MLCシリーズ)、 ;0.05 pF (MLUシリーズ) 低漏洩電流 ;5 nARoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-102TLF
BOURNS¥22,980税込¥25,2781セット(100個)7日以内出荷最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 3386FRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 310mA, ラジアル, RLB1314-102KL
BOURNS¥6,698税込¥7,3681袋(130個)7日以内出荷インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 310mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 1.3Ω。許容差 = ±10%。直径 = 11.7mm。高さ = 12mm。寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 1.6MHz。リード間隔 = 7mm。シリーズ = RLB。末端仕様 = ラジアルリード型mm。Bourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-203
BOURNS¥9,798税込¥10,7781袋(200個)7日以内出荷最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 680mA, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-102K
BOURNS¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 680mA。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.7Ω。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 1.3MHz。モールドタイプ = あり℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 220 μH, 680mA, ラジアル, RLB1314-221KL
BOURNS¥8,498税込¥9,3481袋(130個)7日以内出荷インダクタンス = 220 μH。最大直流電流 = 680mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 250mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 11.7mm。高さ = 12mm。寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 3.4MHz。リード間隔 = 7mm。シリーズ = RLB。リード径 = 0.8mm。Bourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 1.3A, 2 x 1.6 x 1.2mm, SRN2012-2R2M
BOURNS¥329税込¥3621袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 1.3A。長さ = 2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 186mΩ。シリーズ = SRN2012。コア材料 = フェライト。動作温度 Min = -55℃。SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなどRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.9 mH, 90mA, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-392KL
BOURNS¥5,398税込¥5,9381セット(100個)7日以内出荷インダクタンス = 3.9 mH。最大直流電流 = 90mA。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 7.8mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 18Ω。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 1MHz。最小品質ファクター = 28℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 120 μH, 480mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-121KL
BOURNS¥4,498税込¥4,9481セット(100個)7日以内出荷インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 480mA。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 930mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 7MHz。最小品質ファクター = 22℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.2A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-330KL
BOURNS¥5,498税込¥6,0481セット(100個)7日以内出荷インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.2A。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 7.8mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 140mΩ。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 15℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-102
BOURNS¥8,898税込¥9,7881袋(200個)7日以内出荷最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 920mA, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-150ML
BOURNS¥4,398税込¥4,8381セット(100個)7日以内出荷インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 920mA。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 240mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 28MHz。最小品質ファクター = 28℃。E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.2 mm 低インダクタンス値 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 1.6A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-221K
BOURNS¥44,980税込¥49,4781セット(400個)7日以内出荷インダクタンス = 220 μH。最大直流電流 = 1.6A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 400mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 3.4MHz。最小品質ファクター = 24℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 720mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-470KL
BOURNS¥4,498税込¥4,9481セット(100個)7日以内出荷インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 720mA。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 370mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 12MHz。最小品質ファクター = 22℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 330 μH, 6.1A, ラジアル, 1140-331K-RC
BOURNS¥119,800税込¥131,7801袋(70個)7日以内出荷インダクタンス = 330 μH。最大直流電流 = 6.1A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 74mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 1.5mm。高さ = 1.03mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mm。コア材料 = フェライトボビンコア。リード間隔 = 1.15mm。シリーズ = 1140。末端仕様 = ラジアルリード型℃。定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 VrmsRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.9A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-470M
BOURNS¥12,980税込¥14,2781セット(100個)7日以内出荷インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2.9A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 80mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 7.5MHz。インダクタ構造 = シールド付き℃。E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.1 μH 定格電流: 10.2 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 340mA, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-471KL
BOURNS¥5,598税込¥6,1581セット(100個)7日以内出荷インダクタンス = 470 μH。最大直流電流 = 340mA。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 7.8mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.96Ω。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 4MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 5回転型 3214W-1-501E
BOURNS¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷最大抵抗 = 500Ω。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 4.8mm, SRP1245A-100M
BOURNS¥939税込¥1,0331袋(5個)7日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 9A。パッケージ/ケース = 1245。長さ = 13.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 4.8mm。寸法 = 13.5 x 12.5 x 4.8mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 25.5mΩ。シリーズ = SRP1245A。コア材料 = カルボニル粉。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRP1245Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1245Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.33 → 18 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、 DC-DCコンバータ、電源などRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 270 μH, 320mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-271KL
BOURNS¥4,198税込¥4,6181セット(100個)7日以内出荷インダクタンス = 270 μH。最大直流電流 = 320mA。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.88Ω。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 4MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.1A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-100M
BOURNS¥46,980税込¥51,6781セット(1000個)7日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 3.1A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 50mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 18MHz。最小品質ファクター = 20℃。半シールド構造 高定格電流 コンポーネント高さ: 4.5 mm インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大4.2 A ハロゲンフリー 用途 DC/DCコンバータ ノートパソコン デジタルビデオカメラ HDD 携帯電話 テレビ、LCDディスプレイRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 680mA, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-102K
BOURNS¥9,698税込¥10,6681セット(100個)7日以内出荷インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 680mA。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.7Ω。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 1.8MHz。最小品質ファクター = 30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 5W 1kΩ ±5%, WS5M1001J
BOURNS¥15,980税込¥17,5781箱(500個)7日以内出荷抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = WS。動作温度 Max = +200℃。動作温度 Min = -55℃。WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 27 μH, 710mA, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-270KL
BOURNS¥11,980税込¥13,1781セット(250個)7日以内出荷インダクタンス = 27 μH。最大直流電流 = 710mA。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 520mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 17MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ スルーホール 25回転型 3296X-1-504LF
BOURNS¥349税込¥3841個7日以内出荷最大抵抗 = 500kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 25。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 3296。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.19 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。側面調整3296Xシリーズ. BournsR 3296Xシリーズ3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.3A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-470M
BOURNS¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 1.3A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 257mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 7MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:3.3V dc, 0.5pF, CG0603MLC-3.3LE
BOURNS¥199税込¥2191セット(10個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 3.3V。最大直流定格電圧 = 3.3V dc。制限電圧 = 25V。シリーズ = CG0603MLU。静電容量 = 0.5pF。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-100M
BOURNS¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 3A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 59mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 15MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:3600V
BOURNS¥829税込¥9121袋(5個)7日以内出荷シリーズ = 2089。サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube。最大サージ電流 = 3kA。直流放電開始電圧 = 3600V。過電圧 = 4600V。実装タイプ = アキシャル。寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm。長さ = 6mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。2089シリーズガス放電管、3 kA / 2 A. 小型アキシャルデバイス 高電圧製品 高い絶縁抵抗 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品などRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 800mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-100ML
BOURNS¥12,980税込¥14,2781セット(250個)7日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 800mA。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 250mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 18℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力などRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-503E
BOURNS¥77,980税込¥85,7781セット(250個)7日以内出荷最大抵抗 = 50kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 4.8mm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.8 μH, 3.7A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-1R8Y
BOURNS¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 1.8 μH。最大直流電流 = 3.7A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±30%。最大直流抵抗 = 20mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。動作温度 Min = -40℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応