シリーズSRN3015TA
許容差±20%
シールドY
材質(コア)フェライト
シリーズSRN6045TA
シールドY
材質(コア)フェライト
シリーズSRN4018TA
シールドY
材質(コア)フェライト
シリーズSRN3012TA
シールドY
材質(コア)フェライト
仕様チップインダクタ : 巻線
シールドY
シリーズSRN6045TA
材質(コア)フェライト
シリーズSRN3015TA
シールドY
材質(コア)フェライト
仕様チップインダクタ : 巻線
種別100 μH 720mA
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様チップインダクタ : 巻線
シリーズSRP1265A
許容差±20%
材質(コア)カルボニル粉
パッケージ1265
長さ(mm)10.2
高さ(mm)4.8
奥行(mm)10
シリーズSRR1050A
許容差±30%
シールドあり
材質(コア)フェライト
長さ(mm)10
高さ(mm)4.8
奥行(mm)10
シリーズSRU1048
許容差±30%
長さ(mm)12.7
奥行(mm)12.7
高さ(mm)8.5
シリーズSRR1208
材質(コア)フェライト
長さ(mm)4.8
高さ(mm)2.8
奥行(mm)4.8
シリーズSRR4028
許容差±30%
材質(コア)フェライト
シールドY
許容差±20%
シリーズSRP2510A
長さ(mm)12
高さ(mm)10
奥行(mm)12
シリーズSRR1210
シールドあり
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)5.7
奥行(mm)5.2
高さ(mm)2.8
許容差±20%
シリーズSRP5030T
材質(コア)鉄
長さ(mm)10
高さ(mm)3.8
奥行(mm)10
シリーズSRU1038
許容差±30%
材質(コア)フェライト
パッケージ1038
インダクタンス(H)22 μ
最大電流(A)4
パッケージ1260
寸法(mm)12.5×12.5×6
シールドあり
許容差±20%
シリーズSRR1260
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数13.4MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)10
高さ(mm)6.5
奥行(mm)10
シリーズSRU1063A
許容差±30%
シールドあり
材質(コア)フェライト
長さ(mm)7
高さ(mm)4.5
奥行(mm)7
シリーズSRR7045
許容差±20%
材質(コア)フェライト
パッケージ7045
シリーズSRP1038A
許容差±20%
材質(コア)カルボニル粉
パッケージ1038
パッケージ5028
長さ(mm)5.8
奥行(mm)5.8
高さ(mm)2.8
許容差±30%
シリーズSRR5028
材質(コア)フェライト
長さ(mm)8
高さ(mm)4.3
奥行(mm)8
許容差±30%
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)6.8
高さ(mm)2.8
奥行(mm)6.8
シリーズSRR6028
許容差±30%
材質(コア)フェライト
パッケージ6028
長さ(mm)12.5
奥行(mm)12.5
高さ(mm)7.5
シリーズSRR1280
材質(コア)フェライト
長さ(mm)12.7
高さ(mm)5.2
奥行(mm)10
シリーズSRR1005
長さ(mm)12.7
高さ(mm)6.5
奥行(mm)12.7
シリーズSRR1206
材質(コア)フェライト
長さ(mm)5.2
奥行(mm)5.2
高さ(mm)2.8
許容差±30%
シリーズSRU5028
材質(コア)フェライト
許容差±20%
インダクタンス(H)100 μ
最大電流(A)2.2
パッケージ1260
長さ(mm)12.5
奥行(mm)12.5
高さ(mm)6
シールドあり
許容差±20%
シリーズSRF1260
材質(コア)フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)12.5
高さ(mm)6
奥行(mm)12.5
シリーズSRF1260
最大電流(A)7.17
許容差±20%
インダクタンス(H)10 μ
シールドあり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
パッケージ1260
SRR6038シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. シールド型の低プロファイルSMTインダクタ フェライト巻線構造 用途は携帯機器の電源など
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 2.05Aパッケージ/ケース = 6038長さ = 6.8mm奥行き = 6.8mm高さ = 3.8mm寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 38mΩシリーズ = SRR6038コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 24.9MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
SRR6038シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. シールド型の低プロファイルSMTインダクタ フェライト巻線構造 用途は携帯機器の電源など
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 1.6Aパッケージ/ケース = 6038長さ = 6.8mm奥行き = 6.8mm高さ = 3.8mm寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 96mΩシリーズ = SRR6038コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 13.9MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
SRR6038シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. シールド型の低プロファイルSMTインダクタ フェライト巻線構造 用途は携帯機器の電源など
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 1.6Aパッケージ/ケース = 6038長さ = 6.8mm奥行き = 6.8mm高さ = 3.8mm寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 57mΩシリーズ = SRR6038コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 18MHz最小品質ファクター = 8.6℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
Bournsは、DR334Aシリーズラインフィルタは、インダクタンスが25uH、インピーダンスが700オームです。このラインフィルタの動作温度は、-40+135℃ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備トロイドコア、自己シールド、低放射EMI抑制周波数範囲が広いAEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz
アズワン品番65-7111-65
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Bournsは、DR334Aシリーズラインフィルタは、インダクタンスが100uH、インピーダンスが700オームです。このラインフィルタの動作温度は、-40+135℃ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備トロイドコア、自己シールド、低放射EMI抑制周波数範囲が広いAEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(1500個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz
アズワン品番65-6980-56
1セット(1500個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Bourns は、DR334A シリーズラインフィルタは、インダクタンスが 51 uH、インピーダンスが 1500 Ω です。このラインフィルタの動作温度は、-40 +135 ℃ ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備 トロイドコア、自己シールド、低放射 EMI 抑制周波数範囲が広い AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz
アズワン品番65-7110-33
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Bournsは、DR334Aシリーズラインフィルタは、インダクタンスが2000Ωの470uHです。このラインフィルタの動作温度は、-40+135℃ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタは2本巻線を備えていますトロイドコア、自己シールド、低放射EMI抑制周波数範囲が広いAEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz
アズワン品番65-6977-46
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Bourns は、DR334A シリーズラインフィルタは、インピーダンスが 300 Ω の 11 uH です。このラインフィルタの動作温度は、-40 +135 ℃ ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタは 2 本巻線を備えています トロイドコア、自己シールド、低放射 EMI 抑制周波数範囲が広い AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(1500個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz
アズワン品番65-7110-35
1セット(1500個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ