Bourns 6000シリーズラジアルチョーク. Bourns 6000シリーズのラジアルリードRFチョークは、高い電流容量、高効率、広い使用温度範囲を備えた非常に信頼性の高いチョークです。. 高い電流容量 フェライトボビンコア 高周波数帯での低いコア損失 高い信頼性、効率 巻線は熱収縮チューブでカバー リードスペーシングは固定 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 650mΩ許容差 = ±20%直径 = 9mm高さ = 12.2mm寸法 = 9 x 12.2mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2.7MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = 6000最小品質ファクター = 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
SRR1208シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 低プロファイルシールド構造 高定格電流。 高周波数に最適。 用途: DC / DCコンバータ、EMIフィルタ。
仕様インダクタンス = 4.7 mH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = E6長さ = 12.7mm奥行き = 12.7mm高さ = 8.5mm寸法 = 12.7 x 12.7 x 8.5mmシールド = あり許容差 = ± 10%最大直流抵抗 = 9.6Ωシリーズ = SRR1208コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 420kHz最小品質ファクター = 20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。高周波数に最適
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 6.07MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
仕様インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 820mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 2.6MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 1280長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 57mΩシリーズ = SRR1280コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 9.5MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ。わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など。高定格電流 高周波数に最適
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:4.3A●パッケージ/ケース:1280●長さ:12.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:7.5mm●寸法:12.5 x 12.5 x 7.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:38.6mΩ●シリーズ:SRR1280●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-7135-31
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。高周波数に最適
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 1.38Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 380mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 4.2MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 1.65A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 210mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 5.5MHz。モールドタイプ = あり℃。SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
インダクタンス = 270 μH。最大直流電流 = 1.6A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 450mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 3.1MHz。最小品質ファクター = 20℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
インダクタンス = 150 μH。最大直流電流 = 1.9A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 270mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 4.1MHz。最小品質ファクター = 24℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2A。パッケージ/ケース = 1240。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 4mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 135mΩ。シリーズ = SRR1240。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 13MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
インダクタンス = 27 μH。最大直流電流 = 2.55A。パッケージ/ケース = 1240。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 4mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 85mΩ。シリーズ = SRR1240。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 15.5MHz。最小品質ファクター = 16℃。SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
インダクタンス = 68 μH。最大直流電流 = 2.1A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 110mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 7.43MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 27mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 17.6MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 680mA。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.7Ω。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 1.3MHz。モールドタイプ = あり℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 6A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 19.5mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 17MHz。最小品質ファクター = 24℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
インダクタンス = 100 mH。最大直流電流 = 20mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 235Ω。許容差 = ±10%。直径 = 8.5mm。高さ = 11mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100kHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RL622。最小品質ファクター = 20℃。Bourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 4.3A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 30mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 8.5mm。高さ = 11mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 51MHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RL622。末端仕様 = ラジアルリード型mm。Bourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 910mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 280mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 8.5mm。高さ = 11mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.7MHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RL622。末端仕様 = ラジアルリード型mm。Bourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 6.5A。パッケージ/ケース = 2207。長さ = 22mm。奥行き = 15mm。高さ = 7mm。寸法 = 22 x 15 x 7mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 17.2mΩ。シリーズ = SDR2207。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 20MHz。最小品質ファクター = 53℃。SDR2207シリーズ巻線型チョーク. SMTサイズ22 x 15 mm 高さわずか7 mm フェライトDRコア構造 超高定格電流 低い直流抵抗 用途: 電源のフィルタリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 1A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 280mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 8.7mm。高さ = 12mm。寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 3.5MHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RLB。末端仕様 = ラジアルリード型℃。Bourns RLB0914シリーズラジアルインダクタ. 電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途向けのラジアルインダクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
インダクタンス = 18 μH。最大直流電流 = 5.5A。パッケージ/ケース = 1210。長さ = 12mm。奥行き = 12mm。高さ = 10mm。寸法 = 12 x 12 x 10mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 35mΩ。シリーズ = SRR1210。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 8MHz。最小品質ファクター = 13℃。E12シリーズで使用可能 高さ: 10 mm 最大定格電流: 11 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 310mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 1.3Ω。許容差 = ±10%。直径 = 11.7mm。高さ = 12mm。寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 1.6MHz。リード間隔 = 7mm。シリーズ = RLB。末端仕様 = ラジアルリード型mm。Bourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(130個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 3.1A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 50mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 18MHz。最小品質ファクター = 20℃。半シールド構造 高定格電流 コンポーネント高さ: 4.5 mm インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大4.2 A ハロゲンフリー 用途 DC/DCコンバータ ノートパソコン デジタルビデオカメラ HDD 携帯電話 テレビ、LCDディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 80mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 20℃。E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.3 mm 高インダクタンス: 最大15 mH 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Bourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 12Ω許容差 = ±10%直径 = 11.7mm高さ = 12mm寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 530kHzリード間隔 = 7mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
長さ(mm)7.3
高さ(mm)4.7
奥行(mm)5.4
シリーズDR331
最大電流(A)500m
許容差±25%
インダクタンス(H)51 μ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
パッケージ331
最大自己共振周波数1GHz
Bourns RLB0608シリーズラジアルインダクタ. RLB0608シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0608シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 11.5Ω許容差 = ±10%直径 = 5mm高さ = 6.5mm寸法 = 5 (Dia.) x 6.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.8MHzリード間隔 = 2mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
Bourns RLB9012シリーズラジアルインダクタ. E12シリーズで使用可能 インダクタンス範囲: 1.0 μH → 47 mH RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 510mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.9Ω許容差 = ±10%直径 = 9mm高さ = 12.2mm寸法 = 9 (Dia.) x 12.2mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1.3MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 200mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 4.3Ω許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1.9MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Bourns RLB9014シリーズラジアルインダクタ. 高電流回路用の高定格電流 E12シリーズで使用可能 RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.5A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 140mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 12mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 6MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Bourns RLB0712シリーズラジアルインダクタ. BournsのRLB0712シリーズはラジアルインダクタです。 このラジアルインダクタは、高電流回路向けに定格電流が高く、E12シリーズの製品が用意されています。. 製品用途の情報. RoHS対応. このラジアルインダクタは汎用で、DC-DCコンバータや電源に適合します。
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 70mΩ許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 16MHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 660mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 330mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 7.2MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
Bourns RLB9014シリーズラジアルインダクタ. 高電流回路用の高定格電流 E12シリーズで使用可能 RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 300mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.1Ω許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 12mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.3MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
Bourns RLB9014シリーズラジアルインダクタ. 高電流回路用の高定格電流 E12シリーズで使用可能 RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 700mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 12mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 2.4MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 960mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 170mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 11MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
Bourns RLB0812シリーズラジアルインダクタ. RLB0812シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流製品です。 RLB0812シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 34mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 39Ω許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 360kHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLB動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ