17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト 抵抗(kΩ)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

17 mmロータリオーディオポテンショメータ - PDB18シリーズ. Bourns PDB18シリーズデュアルギャングドロップイン交換用「オーディオポット」、リニアテーパータイプ 用途: オーディオセット、カーラジオ、アンプ / ミキサー / ドラムマシン / シンセサイザ、電気製品. カーボンエレメント センターディテント ローレット加工金属シャフト PCピン垂直 / 下向き
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 2回転数 = 1定格電力 = 0.125W電気テーパー = リニアエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 20mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト% 抵抗(kΩ)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20% 抵抗(kΩ)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
5日以内出荷

3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

12.5 mm 53シリーズ。金属製ブッシュとシャフト付きのポテンショメータ パネル取り付け用、はんだラグ付属 シングルリニア、ダブルリニア、及び対数バージヨン 許容差±10 % 定格電力: トラックあたり1 W
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:25mm●軸径:6 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-7178-50
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。. 反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 2回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータ. 91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータは、導電性プラスチック素子と実質上無限の電子回路絶縁を備えています。 これらの単回転リニアポテンショメータは、基板スルーホール実装です。 91が付いたメーカ型番は、インラインPCピン付き 93が付いたメーカ型番は、LパターンPCピン付き これらの単回転リニアポテンショメータのシャフトは、シングルスロット付きでプラスチック製です。 技術情報の詳細については、データシートを参照してください。
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
抵抗(kΩ)100
1セット(25個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22mmブッシュ取り付け 6639シリーズ. 精密、ブッシュ取り付けの連続回転ポテンショメータ パネル背面での占有面積が最小限で済む 長い回転寿命 - 高品質、高耐久性構造 電気的有効角度は340° 導電性プラスチック素子
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 連続定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Bourns 83 / 84シリーズ - 5/8インチ角形10回転. Bourns 83 / 84 10回転精密ポテンショメータは、モジュラパネル制御パッケージに収められています。 83 / 84シリーズは、200 Ω → 100 KΩの抵抗範囲の広い製品です。
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±5% 抵抗(kΩ)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)500
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmシリーズ = 3540% 抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷