「可変抵抗 103」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
Bourns 6639S-5-103 精密ポテンショメータは、抵抗が 10、000 Ω となっており、精度と信頼性が重要な制御用途向けに設計基本的に無限な分解能 優れた回転寿命 高品質 頑丈な構造 コスト及びスペースの節約
仕様●ポテンショメータタイプ:精密●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:精密●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:10.44 mm●許容差:±15
アズワン品番65-7047-93
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
はんだ付け及び清掃プロセスについては、BournsのWebサイトのライブラリの推奨事項を参照してください。. 12 mmロータリ位置センサ - 3382シリーズ. 3382シリーズ薄型、12 mmスクエアロータリ位置センサは防塵設計で、100万回の回転サイクルに耐える回転寿命です。. 抵抗値の範囲 表面実装又はスルーホールのオプション Dスロットローター 低プロファイル 電気角度: 330 ° 単独直線性: ±2 % 回転サイクル: 1,000,000回 鉛フリーボードプロセス互換*. 3382シリーズロータリ位置センサの用途: 一般的な電子機器、ロボット、白物家電. 一般的な電子機器:. ポータブル電子機器 デジタルカメラ 産業機器及び産業用制御 オーディオ機器のボリューム制御 オンボードコントロールパネル 動作モード調整. ロボット:. ロボットジョイント角度の検出 ジョイスティックコントローラ 電動車いす モーションコントローラ モーション及びコントロール機能用オートメーションシステム. 白物家電:. 家庭用電化製品向け機械式コンパートメントシステム 厨房羽目板開閉システム 食器洗い機の制御システム エアコンダンパー角度の検出 洗濯機及び乾燥機の制御システム 壁内温度制御システム 暖房装置のマザーボード制御
仕様定格電力 = 0.05W実装タイプ = スルーホール終端スタイル = タブ軸径 = 4 mm許容差 = ±30%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = リニア最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだシャフト長さ = 20.62mmシリーズ = 3590S%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = リニアギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだシャフト長さ = 20.63mmシリーズ = 3590S
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmシリーズ = 3540%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
22mmブッシュ取り付け 6639シリーズ. 精密、ブッシュ取り付けの連続回転ポテンショメータ パネル背面での占有面積が最小限で済む 長い回転寿命 - 高品質、高耐久性構造 電気的有効角度は340° 導電性プラスチック素子
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
6657Sシリーズ33 mm連続回転精密ポテンショメータ. Bourns 6657Sシリーズ精密ポテンショメータです。ブッシングマウントとフロントスリーブベアリング支持のシャフトを備えています。
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 連続定格電力 = 1.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
Metal lock washer and nut. 9mm 3310P-001Series Sealed Panel Control. 小型パッケージ - 基板及びパネルのスペースを節約 密閉による液浸基板洗浄への耐性 パネル取り付けと基板実装が可能 プラスチックブッシュ及びプラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
12 mm PTVシリーズ. 絶縁シャフト スナップイン式クリップ センターディテント及びセンタータップオプション デュアルギャングオプション
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.05W電気テーパー = リニアエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
22mm 10 Turn Servo Mount 3549 Series. 巻線型エレメント 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 サーボマウントオプション
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = サーボマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 9.5mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
22mmブッシュ取り付け 6639シリーズ. 精密、ブッシュ取り付けの連続回転ポテンショメータ パネル背面での占有面積が最小限で済む 長い回転寿命 - 高品質、高耐久性構造 電気的有効角度は340° 導電性プラスチック素子
仕様アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 連続定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mm
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
PTV09シリーズ9 mmロータリ線形ポテンショメータ. PTV09シリーズ9 mmロータリリニアポテンショメータは、カーボンエレメント、絶縁シャフト及びセンターディテントオプション(品番 ; 737-7821 737-7821 、 ; 827-4990 827-4990 及び ; 737-7830 737-7830 )を備えています。 これらのPTV09ロータリ線形ポテンショメータは、基板水平取り付けになっています(垂直 / 側面取り付けの品番 ; 737-7818 737-7818 を除く)。 詳細については、データシートを参照してください。 これらのPTV09ロータリ線形ポテンショメータの代表的な用途には、商用の通信機器、ポータブル電子機器、アンプ、ミキサー、ドラムマシン、シンセサイザ、及び商用機器があります。. 絶縁シャフト スナップイン式クリップ センターディテントオプション
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.05W電気テーパー = リニアエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 20mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001%です。反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 3852Aシリーズ. リニアテーパーと優れた分解能を特長とするBourns 3852Aシリーズ単回転サーメットポテンショメータ。 さまざまな用途に適しています。. 高い定格電力(2 W @70 ℃) 金属製のブッシュとシャフト 許容差±10 % 260 °回転 動作温度: -1 → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±10%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
22 mm 3回転3547シリーズ. 巻線型エレメント 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
22mm 5 Turn 3548 Series. 巻線型エレメント 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 1.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±3%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
仕様●ポテンショメータタイプ:精密●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:精密●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:10.44 mm●許容差:±15
シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。. 反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 2定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
7/8インチサーボマウント6539シリーズ. 基本的に無限な分解能 優れた回転寿命 高品質、堅牢構造 汎用の用途
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = サーボマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = ラウンドシャフト%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
PC - "薄型" 22 mmスクエアパネルコントロール. 省スペース設計 インペリアルシャフトとブッシュのオプション リニアテーパーバージョン
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.75W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±20%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
サーメット1/4インチ正方形500mW側面調整3362Wシリーズ。BournsR3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ。ミニチュアパッケージ自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応内蔵基板スタンドオフマルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
仕様●最大抵抗:200kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6913-51
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
関連キーワード