抵抗 = 1MΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
厚膜成形SIP - 4300Rシリーズ. Bourns 4300RRシリーズは、厚膜成形SIPで、自動挿入装置に対応しています。低プロファイルはDIPとの互換性を提供 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = ピン許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 19.92mm奥行き = 2.16mm高さ = 4.95mm寸法 = 19.92 x 2.16 x 4.95mm端子数 = 8温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト
抵抗(kΩ)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
6574Sシリーズ51 mm単回転精密ポテンショメータ. フロント及びリア精密ボールベアリングでシャフトがサポートされた、Bourns 65シリーズサーボ取り付け型単回転精密ポテンショメータです。. 特長と利点: すべてのモデルで優れた信頼性と高い品質を誇ります。 成形背面端子
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 15.9mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = ラウンドシャフト%
抵抗(kΩ)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト
抵抗(kΩ)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 7パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃7素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥439
税込¥483
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗 = 1kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOM。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 7.62mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm。シリーズ = 4800P。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩ。抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。端子数 = 5。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mmシリーズ = 4100R温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)1
22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 1MΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mm端子数 = 9温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±3%
抵抗(kΩ)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 1MΩギャング数 = 2回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。. 反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 2回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 10ポテンショメータタイプ = 対数取り付けタイプ = サーボマウント定格電力 = 2Wシリーズ = 3540S奥行き = 0.88インチ高さ = 0.97mm温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
2512型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 2 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1M
1袋(10個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
4素子絶縁型抵抗器
仕様抵抗 = 470Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm端子数 = 8温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
AEC-Q200認定. CREシリーズ2512型 - 高出力電流検出. CRE2512シリーズの高出力電流検出抵抗器はMn / Cu合金製です。 このシリーズは、2 W又は3 W (@ 70 ℃)の電力等級を備えています。 CRE2512高出力抵抗器では、低EMFと5 nF未満のインダクタンスが特長です。. 製品用途の情報. CRE2512電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このシリーズは、入力アンプ、電源、ステッパモータドライバでの使用に適しています。 これ以外にも、白物家電やバッテリパックなどの用途にも適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRE動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1m
1袋(10個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
2512型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 2 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1k
1袋(10個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
抵抗 = 220Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm端子数 = 8動作温度 Min = -55℃4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
仕様抵抗 = 330Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm端子数 = 8動作温度 Min = -55℃4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ抵抗器の数 = 7パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm端子数 = 8動作温度 Max = +125℃7素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
4素子絶縁型抵抗器
仕様抵抗 = 220kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
4素子絶縁型抵抗器
仕様抵抗 = 6.8kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
抵抗 = 100kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。7素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様抵抗 = 22kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mmシリーズ = 4600X動作温度 Min = -55℃4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
厚膜コンフォーマルSIP、絶縁型4600Rシリーズ. 低プロファイルでDIPに対応 各種のピンパッケージで、設計の柔軟性を向上 ロジンフラックスや溶剤クリーナ又は無洗浄フラックスに推奨
仕様抵抗 = 15kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1W終端スタイル = ピン許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.3W回路図 = ISOL長さ = 20.27mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 20.27 x 2.49 x 5.08mm端子数 = 8温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
抵抗 = 3.3kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。7素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ