11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AEC-Q200認定. Bourns PWR221T-30シリーズ厚膜型の電力抵抗器. BournsのPWR221T-30シリーズ電力抵抗器は、アルミナセラミック技術で製造された厚膜で構成されています。 TO-220ハウジングを利用したこれらの電力抵抗器は、セラミック製のバックプレーンを装備しており、低インダクタンスと高い定格電力を備えています。. 製品用途の情報. PWR221T-30電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 この電力抵抗器は、電気通信用途や産業用途における電流制限、コンデンサ放電、又は電流測定向けに最適化されています。 Bourns PWR221T-30電力抵抗器は、整流器、計測器、モータドライブ、電源などでの使用に適しています。
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

AEC-Q200認定. Bourns PWR221T-30シリーズ厚膜型の電力抵抗器. BournsのPWR221T-30シリーズ電力抵抗器は、アルミナセラミック技術で製造された厚膜で構成されています。 TO-220ハウジングを利用したこれらの電力抵抗器は、セラミック製のバックプレーンを装備しており、低インダクタンスと高い定格電力を備えています。. 製品用途の情報. PWR221T-30電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 この電力抵抗器は、電気通信用途や産業用途における電流制限、コンデンサ放電、又は電流測定向けに最適化されています。 Bourns PWR221T-30電力抵抗器は、整流器、計測器、モータドライブ、電源などでの使用に適しています。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

AEC-Q200認定. Bourns PWR221T-30シリーズ厚膜型の電力抵抗器. BournsのPWR221T-30シリーズ電力抵抗器は、アルミナセラミック技術で製造された厚膜で構成されています。 TO-220ハウジングを利用したこれらの電力抵抗器は、セラミック製のバックプレーンを装備しており、低インダクタンスと高い定格電力を備えています。. 製品用途の情報. PWR221T-30電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 この電力抵抗器は、電気通信用途や産業用途における電流制限、コンデンサ放電、又は電流測定向けに最適化されています。 Bourns PWR221T-30電力抵抗器は、整流器、計測器、モータドライブ、電源などでの使用に適しています。
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

AEC-Q200認定. 20W PWR263シリーズ(TO263パッケージ). 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応 電流測定、スナバー、ブリーダー、及び放電回路に使用 用途: 電源、モータドライブ、テスト / 測定、整流器. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 20W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)100
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

AEC-Q200認定. 20W PWR263シリーズ(TO263パッケージ). 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応 電流測定、スナバー、ブリーダー、及び放電回路に使用 用途: 電源、モータドライブ、テスト / 測定、整流器. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±5%定格電力 = 20W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)1
1セット(50個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

AEC-Q200認定. 20W PWR263シリーズ(TO263パッケージ). 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応 電流測定、スナバー、ブリーダー、及び放電回路に使用 用途: 電源、モータドライブ、テスト / 測定、整流器. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 20W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)10
1個
569 税込626
5日以内出荷

AEC-Q200認定. 35 W 1 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>2 ;/sup>PAKパッケージに収納されています。 ヒートシンクを使用しない場合のコンポーネントの定格電力は2.8 Wです。PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、幅広い抵抗範囲を備えています。 これらの抵抗器は、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 PWR263S-35電力抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>2 ;/sup>PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. PWR263S-35電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションがあります。 航空宇宙、照明、鉄道装置などの用途にも適しています。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)4
1個
739 税込813
5日以内出荷

AEC-Q200認定. 35 W 1 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>2 ;/sup>PAKパッケージに収納されています。 ヒートシンクを使用しない場合のコンポーネントの定格電力は2.8 Wです。PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、幅広い抵抗範囲を備えています。 これらの抵抗器は、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 PWR263S-35電力抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>2 ;/sup>PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. PWR263S-35電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションがあります。 航空宇宙、照明、鉄道装置などの用途にも適しています。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)5
1個
819 税込901
5日以内出荷

AEC-Q200認定. 35 W 1 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>2 ;/sup>PAKパッケージに収納されています。 ヒートシンクを使用しない場合のコンポーネントの定格電力は2.8 Wです。PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、幅広い抵抗範囲を備えています。 これらの抵抗器は、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 PWR263S-35電力抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>2 ;/sup>PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. PWR263S-35電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションがあります。 航空宇宙、照明、鉄道装置などの用途にも適しています。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)50
1セット(50個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

AEC-Q200認定. 35 W 1 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>2 ;/sup>PAKパッケージに収納されています。 ヒートシンクを使用しない場合のコンポーネントの定格電力は2.8 Wです。PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、幅広い抵抗範囲を備えています。 これらの抵抗器は、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 PWR263S-35電力抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>2 ;/sup>PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. PWR263S-35電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションがあります。 航空宇宙、照明、鉄道装置などの用途にも適しています。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)10
1個
869 税込956
5日以内出荷

AEC-Q200認定. 35 W 5 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>2 ;/sup>PAKパッケージに収納されています。 35 Wは、バックプレート温度が25 ℃の場合の最大定格電力です。 他のバックプレート温度のディレーティング曲線を参照してください。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、幅広い抵抗範囲を備えています。 このシリーズは、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 これらの抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>2 ;/sup>PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションに使用できます。 その他の用途には、航空宇宙、車載、鉄道装置があります。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±5%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)100
1個
799 税込879
5日以内出荷