「袋 0.08mm」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOIC。定格電力 = 1.12W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±2%。自動車規格 = AEC-Q200。1素子当りの定格電力 = 0.08W。回路図 = BUS。長さ = 12.45mm。奥行き = 2.03mm。高さ = 7.62mm。寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mm。シリーズ = 4800P。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
抵抗 2.7kΩ。抵抗器タイプ ネットワーク。パッケージ/ケース SIP。定格電力 1.13W。終端スタイル Through Hole。許容差 ±2%。ケーススタイル フォーマル。1素子当りの定格電力 0.2W。回路図 BUS。長さ 22.81mm。奥行き 2.49mm。高さ 5.08mm。寸法 2.49 5.08 22.81mm。シリーズ 4600X。動作温度 Max +125℃。8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 MΩのタイプを選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
抵抗 = 100kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。7素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
抵抗 = 1MΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
抵抗 = 3.3kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。7素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
抵抗 = 220Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
抵抗 = 1.5kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 20.27mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.5W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.3W。回路図 = ISOL。長さ = 10.11mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 10.11 x 2.49 x 5.08mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。5素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 3.7A動作時間 = 12.6s保持電流 = 1.85A長さ = 15.18mm高さ = 21.18mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 190mΩ電力損失 = 2.1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
SRF0905シリーズ巻線型チョーク. SRF0905シリーズ巻線型チョークは、定格電流が1.6 A インダクタンス範囲: 10 → 6500 μH 周波数範囲: 最高300 MHz RoHS対応 EMI抑制用
仕様インダクタンス = 10 μHシリーズ = SRF0905インピーダンス = 200 Ω試験周波数 = 20 → 300 MHzDC抵抗 = 0.08Ω電流 Max = 1.6 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃実装タイプ = 表面実装終端スタイル = 表面実装パッケージ/ケース = 0905長さ = 9.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連キーワード