Bourns 巻線 抵抗器 1W 10Ω ±5%, FW10A10R0JABOURNS
Bourns 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, FW50A10R0JABOURNS
Bourns 巻線 抵抗器 2W 4.7Ω ±5%, FW20A4R70JABOURNS
Bourns 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, FW30A10R0JABOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 10Ω ±1%, PWR220T-35-10R0FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 75Ω ±1%, PWR220T-20-75R0FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 500mΩ ±1%, PWR220T-20-R500FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 5Ω ±1%, PWR220T-35-5R00FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1Ω ±1%, PWR220T-20-1R00FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1kΩ ±1%, PWR220T-20-1001FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 330Ω ±1%, PWR220T-20-3300FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 3.3Ω ±1%, PWR220T-20-3R30FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 30W 4.7Ω ±5%, PWR221T-30-4R70JBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 47Ω ±1%, PWR220T-20-47R0FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 100mΩ ±1%, PWR220T-35-R100FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 10Ω ±1%, PWR220T-20-10R0FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 1Ω ±1%, PWR220T-35-1R00FBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1.5Ω ±1%, PWR220T-20-1R50FBOURNS
Bourns 厚膜 抵抗器 30W 15Ω ±5%, PWR221T-30-15R0JBOURNS
Bourns 厚膜 抵抗器 35W 20Ω ±1%, PWR220T-35-20R0FBOURNS
Bourns 厚膜 抵抗器 35W 1Ω ±5%, PWR220T-35-1R00JBOURNS
Bourns 厚膜 抵抗器 30W 10Ω ±5%, PWR221T-30-10R0JBOURNS
Bourns 厚膜 抵抗器 20W 100mΩ ±1%, PWR220T-20-R100FBOURNS
Bourns 厚膜 抵抗器 35W 150Ω ±1%, PWR220T-35-1500FBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, TO-220, 35W PWR220T-35-10R0JBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 30Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-30R0JBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-10R0JBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 1.5Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-1R50JBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 15Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-15R0JBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 20Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-20R0JBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 500mΩ, DPAK, 25W PWR163S-25-R500JBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, TO-220, 35W PWR220T-35-1000JBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 5Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-5R00JBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 2Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-2R00FBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 3Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-3R00FBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 500mΩ, DPAK, 25W PWR163S-25-R500FBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, DPAK, 25W PWR163S-25-1001FBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 15Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-15R0FBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, DPAK, 25W PWR163S-25-R100FBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 5Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-5R00FBOURNS