Bourns Electronics バリスタ ESD クランププロテクタは、静電容量と漏洩電流が低く、目に見えない負荷保護を実現します。複数回の静電気放電への耐性 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:4●最大直流定格電圧:5.5V●制限電圧:24V●クランプ電流:30A●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:270pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:18V
アズワン品番65-6978-90
1セット(20個)
¥499
税込¥549
欠品中
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大AC定格電圧:4●最大直流定格電圧:5.5V●制限電圧:24V●クランプ電流:30A●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:270pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:18V
アズワン品番65-6977-20
1セット(4000個)
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
BournsElectronicsESDプロテクタは、低漏洩電流から50nA未満で、高感度電子コンポーネントを静電放電損傷から保護するように設計されています。ESD保護:25kV超低静電容量:0.5pF未満
仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:3.3●最大直流定格電圧:25V●制限電圧:25V●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:0.5pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:3.3V
アズワン品番65-7042-81
1セット(5000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420V
アズワン品番65-6931-49
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380V
アズワン品番65-6930-07
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320V
アズワン品番65-6930-23
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:250V
アズワン品番65-6930-22
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:3.3●最大直流定格電圧:25V●制限電圧:25V●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:0.5pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:3.3V
アズワン品番65-7043-33
1セット(20個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380V
アズワン品番65-6929-19
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320V
アズワン品番65-6931-31
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:250V
アズワン品番65-6936-88
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230V
アズワン品番65-6929-90
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mW
アズワン品番65-6977-12
1セット(10個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 1 W で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:1W
アズワン品番65-6978-87
1セット(10個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:500mW
アズワン品番65-6978-36
1セット(20個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
Bourns Electronics 製トリマポテンショメータは、J フック、ガルウィング、及びリバースガルウィングピンスタイルが用意されており、時計回り、反時計回り、又は標準的な 50 % の位置でユニットを事前調整することができます。熱保護用の金属製カバーです 抵抗温度係数: ± 150 ppm/ ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:PVG3A
アズワン品番65-6979-18
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:28A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7023-52
1セット(5個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68V
アズワン品番65-6966-56
1セット(25個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56V
アズワン品番65-6969-15
1セット(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:56V
アズワン品番65-6964-44
1セット(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:6.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:47V
アズワン品番65-6969-93
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:2.2nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:47V
アズワン品番65-6967-27
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:39V
アズワン品番65-6965-89
1セット(50個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:33V
アズワン品番65-6970-53
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:290pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:33V
アズワン品番65-6967-20
1セット(50個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:440pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:24V
アズワン品番65-6974-15
1セット(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:24V
アズワン品番65-6970-17
1セット(5個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22V
アズワン品番65-6969-72
1セット(25個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:210pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:18V
アズワン品番65-6964-14
1セット(50個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.3nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:18V
アズワン品番65-6971-42
1セット(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:330pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:100V
アズワン品番65-6966-35
1セット(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:820 μH●最大直流電流:26A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-7027-13
1セット(5個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:30A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7021-50
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:35A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-7022-33
1セット(5個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:14A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7023-47
1セット(5個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:25A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7027-99
1セット(5個)
¥559
税込¥615
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82V
アズワン品番65-6970-63
1セット(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68V
アズワン品番65-6966-66
1セット(25個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:2.2nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:68V
アズワン品番65-6961-44
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.34nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:56V
アズワン品番65-6970-74
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ