カテゴリ

  • 制御機器(11)
    • ディスクリートその他関連用品(11)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(4)
  • コーセル(2)
  • タンガロイ(3)
  • SMC(11,035)
  • ワンダーキット(3)
  • BLITZ(122)
  • イトーキ(93)
  • コガネイ(78)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(65)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • YAGEO(22)
  • 一ノ坪(20)
  • ABB(19)
  • Kawasaki(17)
  • サンワサプライ(13)
  • イマオコーポレーション(12)
  • トーグ安全工業(12)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CDS」の検索結果

特価
本日12月27日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 60V, CDSOD323-T36SC BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 60V, CDSOD323-T36SCBOURNS
2,198税込2,418
1袋(20個)
7日以内出荷
Bourns TVSBourns SOD-323 パッケージは、表面実装双方向 TVS ダイオードです。スタンドオフ電圧は 36 V 、逆降伏電圧は 40 V です。Peak パルス電流定格は 5 A です。特長と利点標準のピックアンドプレース装置で、取り扱いが簡単 鉛フリー 最大 ESD 保護は 30 kV です ジャンクション動作温度範囲: -55 ° C ~ 150 ° C 1 行保護 サージ保護> 24A用途携帯電話 コンピュータノートブック デジタルカメラ 携帯情報端末 (PDA)認定 IEC 61000-4-2 ( IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 UL94V-0 認定
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 60V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 1.9 x 1.45 x 1.01mm高さ = 1.01mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 29V, CDSOD323-T18SC BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 29V, CDSOD323-T18SCBOURNS
139,800税込153,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 29V最小ブレークダウン電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, CDSOT23-SRV05-4 BOURNSBourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, CDSOT23-SRV05-4BOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 15V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 30AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.05mmBourns Electronics ESDプロテクタRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05C BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05CBOURNS
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 9.8V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 350W最大ピークパルス電流 = 17AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 1.45mm双方向TVSダイオード、Bourns Electronics. Bourns Electronics製のシングル双方向TVS (過渡電圧抑制)ダイオードシリーズは、携帯電話、ハンドヘルド電子機器、その他のポータブル電子機器などの電子デバイスに信号及び電力線のESD保護を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03C BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03CBOURNS
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 7V最小ブレークダウン電圧 = 4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 350W最大ピークパルス電流 = 20AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm動作電圧 = 3.3V
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, CDSOT23-SM712 BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, CDSOT23-SM712BOURNS
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 26V最小ブレークダウン電圧 = 7.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 17AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 3 x 1.4 x 1.155mm高さ = 1.155mmBourns 過渡電圧サプレッサ CDSOT23シリーズ. ESD保護:最大30kV ピークパルス電流400Wのサージ保護機能
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 単方向 TVSダイオード BOURNSBourns 単方向 TVSダイオードBOURNS
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
Bourns 双方向 TVSダイオード BOURNSBourns 双方向 TVSダイオードBOURNS
1,598税込1,758
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
Bourns 2チャンネル 双方向 TVSダイオード BOURNSBourns 2チャンネル 双方向 TVSダイオードBOURNS
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード BOURNSBourns 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオードBOURNS
849税込934
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 36V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3最大ピークパルス電流 = 8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 24V, CDSOD323-T15C BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 24V, CDSOD323-T15CBOURNS
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 24V最小ブレークダウン電圧 = 16.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SOD-323
RoHS指令(10物質対応)対応
cdr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら