インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 6.5A。パッケージ/ケース = 1265。長さ = 13.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 6.2mm。寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 90mΩ。シリーズ = SRP1265A。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 4MHz。モールドタイプ = あり℃。SRP1265Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1265Aシリーズインダクタはシールド構造、カルボニルパウダーコア採用 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 167mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.9A長さ = 6.6mm奥行き = 4.8mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRP7050TAコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定)。Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線、高い飽和電流
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 8.7Aパッケージ/ケース = 1770 年長さ = 17.3mm奥行き = 16.9mm高さ = 6.7mm寸法 = 17.3 x 16.9 x 6.7mmシールド = あり許容差 = ± 20%最大直流抵抗 = 55mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 3MHzインダクタ構造 = 巻線型動作温度範囲:-40 → 150 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.70A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:700mA●長さ:5mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN5020TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15
アズワン品番65-7044-28
1セット(10個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流が 1.2 A となっています。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.2A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15
アズワン品番65-6980-31
1セット(1000個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
許容差±20%
シリーズSRN8040TA
材質(コア)フェライト
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.2A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15
アズワン品番65-7047-92
1セット(10個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.65Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:8MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6961-94
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.65Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:8MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番65-6967-91
1セット(10個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.65Aパッケージ/ケース = SMD許容差 = 30%シリーズ = SRU1038コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8MHz最小品質ファクター = 22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 2.5A長さ = 9.8mm奥行き = 6mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRN1060コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 16
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:30A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7021-50
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Bourns RLB9014シリーズラジアルインダクタ. 高電流回路用の高定格電流 E12シリーズで使用可能 RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.5A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 140mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 12mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 6MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:30A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7027-34
1セット(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2A。パッケージ/ケース = 1240。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 4mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 135mΩ。シリーズ = SRR1240。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 13MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
SDR1806シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか6.6 mmの低プロファイル 1 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 4.6Aパッケージ/ケース = 1806長さ = 18.3mm奥行き = 14mm高さ = 6.6mm寸法 = 18.3 x 14 x 6.6mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 95mΩシリーズ = SDR1806コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 9MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 2.7Aパッケージ/ケース = 1307長さ = 13mm奥行き = 13mm高さ = 7mm直径 = 13mm寸法 = 13 x 13 x 7mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 82mΩシリーズ = SDR1307コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 7.5MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 3.8Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 72mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 4.5MHzインダクタ構造 = シールド付き℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2.6A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 86mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 7.63MHz。最小品質ファクター = 22℃。E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.0 μH 定格電流: 9.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2.9A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 80mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 7.5MHz。インダクタ構造 = シールド付き℃。E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.1 μH 定格電流: 10.2 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 1.3A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 257mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 7MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 1.4A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 190mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 9MHz。最小品質ファクター = 15℃。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
E6シリーズで使用可能 4.3 mmのユニット高 最大電流 5.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1048長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 94mΩシリーズ = SRU1048コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = シールド付き℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 3.4A rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 53mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
Bournsは、DR334Aシリーズラインフィルタは、インダクタンスが2000Ωの470uHです。このラインフィルタの動作温度は、-40+135℃ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタは2本巻線を備えていますトロイドコア、自己シールド、低放射EMI抑制周波数範囲が広いAEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hz
アズワン品番65-6977-46
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 900mA rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 620mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 800mA rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 950mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
長さ(mm)5.2
奥行(mm)5.2
高さ(mm)2.8
許容差±30%
シリーズSRU5028
材質(コア)フェライト
仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:470V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:175 Vrms, 225 V dc
アズワン品番65-7125-53
1袋(250個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:470V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:175 Vrms, 225 V dc
アズワン品番65-7120-42
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 470 pF 静電容量)は、高電圧領域での高電圧サージから高感度の電子デバイスを保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:470pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:82V
アズワン品番65-7032-50
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:470pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:82V
アズワン品番65-7029-99
1セット(2000個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470
アズワン品番65-7030-02
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:85pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:470V
アズワン品番65-7030-19
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●エネルギー:30J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470
アズワン品番65-7025-89
1セット(1000個)
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
仕様●入数:1箱(1個入)●最大AC定格電圧:175 V, 275 V, 300 V, 510 V, 555V●最大直流定格電圧:225 V DC, 350 V DC, 385 V DC, 670 V DC, 745 V DC●制限電圧:470 V, 730 V, 800 V, 1300 V, 1400 V●クランプ電流:50 A, 100 A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30 pF, 40 pF●パッケージ/ケース:バルク
アズワン品番65-7020-95
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:16Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.7MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-6940-53
1セット(500個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:16Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.7MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番65-6939-41
1セット(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ