カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(2)
- ABB(32)
- EKチェーン(33)
- KEIHIN(57)
- MARWI(144)
- Merck(メルクミリポア)(31)
- MICROCHIP(28)
- RS PRO(37)
- Sensata / Crydom(50)
- SMC(24)
- SPARKFUN(75)
- StarTech.com(166)
- STMicro(34)
- アイコ(44)
- クラウン[事務用品](35)
- ダイヤトレンド(84)
- ホンダ(92)
- 三木プーリ(35)
- 三菱ふそう(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「crm」の検索結果
特価
関連キーワード

Bourns SMDレジスタ, 1206 ( 3216 M ), 500mW CRM1206-FX-R510ELF
BOURNS¥32,980税込¥36,2781セット(5000個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = ±0.01%定格電力 = 500mW動作温度: -55 → 155℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-104ELF
BOURNS¥59,980税込¥65,9781セット(4000個)7日以内出荷抵抗 = 100kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 2512(6432M), 2W CRM2512-JW-220ELF
BOURNS¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 2512(6432M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 2W。Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 2 W で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 200Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-201ELF
BOURNS¥59,980税込¥65,9781セット(4000個)7日以内出荷抵抗 = 200Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-1000ELF
BOURNS¥95,980税込¥105,5781セット(4000個)8日以内出荷抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-1R0ELF
BOURNS¥62,980税込¥69,2781セット(4000個)7日以内出荷抵抗 = 1Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-1R00ELF
BOURNS¥219,800税込¥241,7801セット(4000個)7日以内出荷抵抗 = 1Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q。シリーズ = CRM2512。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 4.7Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-4R7ELF
BOURNS¥74,980税込¥82,4781セット(4000個)8日以内出荷抵抗 = 4.7Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-R100ELF
BOURNS¥109,800税込¥120,7801セット(4000個)8日以内出荷CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗。Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途仕様抵抗 = 100mΩ、テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = 2512 (6432M)、許容差 = ±1%、定格電力 = 2W、温度係数 = ±100ppm/℃、シリーズ = CRM、動作温度 Min = -55℃、動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
Bourns SMDレジスタ, 200mΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-R200ELF
BOURNS¥949税込¥1,0441セット(20個)8日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Qシリーズ = CRM2512動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)200m
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-10R0ELF
BOURNS¥82,980税込¥91,2781セット(4000個)7日以内出荷抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q。シリーズ = CRM2512。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。特長 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 低い抵抗値を実現 用途 電流検出 電源 ステッピングモータードライブ フライバック電源用スナバー抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗器, 2010 (5025M), 1W CRM2010-FX-R100ELF
BOURNS¥57,980税込¥63,7781セット(4000個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1WRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-101ELF
BOURNS¥59,980税込¥65,9781セット(4000個)7日以内出荷抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q。シリーズ = CRM2512。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-1001ELF
BOURNS¥99,980税込¥109,9781セット(4000個)7日以内出荷抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = 100ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 2.2Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-2R2ELF
BOURNS¥66,980税込¥73,6781セット(4000個)7日以内出荷抵抗 = 2.2Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRM1206-FX-R100ELF
BOURNS¥39,980税込¥43,9781セット(5000個)7日以内出荷抵抗 = 100mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q。シリーズ = CRM1206。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 2512 6432M 2W 1セット 20個入
BOURNS¥989税込¥1,0881セット(20個)7日以内出荷BournsElectronics抵抗器は、定格電力2Wで動作し、薄膜技術に対応しています。許容差:1%動作温度:-55→155℃仕様●入数:1テープ(20個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.01%●定格電力:2Wアズワン品番65-6978-41
抵抗器 1Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 10個入
BOURNS¥259税込¥2851セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6949-62
SMDレジスタ 2512 6432M 2W 1セット 10個入
BOURNS¥939税込¥1,0331セット(10個)7日以内出荷Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 2 W で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.01%●定格電力:2Wアズワン品番65-7044-34
SMDレジスタ 1206 3216M 500mW 1セット 500個入
BOURNS¥6,298税込¥6,9281セット(500個)7日以内出荷Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃仕様●入数:1テープ(500個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.01%●定格電力:500mWアズワン品番65-6979-75
Bourns SMDレジスタ, 5mΩ, 2512 (6432M), 3W CRE2512-FZ-R005E-3
BOURNS¥189,800税込¥208,7801セット(4000個)7日以内出荷Bourns は、金属ストリップチップ抵抗器と電気ビーム溶接金属ストリップシャントを提供しています。この高出力抵抗器は、抵抗値が非常に低く、金属ストリップ抵抗素子による TCR を備えており、あらゆるタイプの電流検出用途に適しています。金属ストリップチップ抵抗器(モデル CRA 、CRE 、CRF 、CST シリーズ)は、基板にはんだ付けするための電気めっきスズ( Sn )外部終端を備えています。抵抗素子は、エポキシコーティング層で保護されています。EB 溶接金属ストリップシャント( Bourns R モデル CSS シリーズ)は、鉄クロム又はマンガン銅合金素子を備えた電子ビーム溶接金属ストリップを使用して製造され、優れた電気特性を実現します。また、機械的強度を高め、はんだ付けを容易にする銅合金終端を備えています。超高出力 非常に低い抵抗値 優れた長期安定性 低インダクタンス値 低い熱EMF 低TCR Terminal Design の略 大部分の種類のはんだ付け処理に最適 用途 現在の感覚 車載用の快適性、エンターテイメント、インフォテイメント 産業用 民生機器 通信 バッテリ管理システム DC/DCコンバータ モータドライブ 電源仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±50ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRE動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5m
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら