Bourns Electronics ミニチュア 2 極ガス放電チューブは、通信、産業電子機器、航空電子用途での使用寿命全体にわたって安定した破壊性能小型 動作温度: -40 → +90 ° C
仕様シリーズ = 2031サプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 1kA直流放電開始電圧 = 150V過電圧 = 500V実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Bourns Electronics 精密ガス放電チューブサージ Protector は、リードレスの表面実装を採用しているので、経済的に組み立てることができ、広帯域回路のボードレベルの保護に最適です。小型 動作温度: -55 → +105 ° C
仕様シリーズ = 2036サプレッサタイプ = サージ吸収素子最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 75V過電圧 = 525V実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
BournsElectronicsESDプロテクタは、低漏洩電流から50nA未満で、高感度電子コンポーネントを静電放電損傷から保護するように設計されています。ESD保護:25kV超低静電容量:0.5pF未満
仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:3.3●最大直流定格電圧:25V●制限電圧:25V●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:0.5pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:3.3V
アズワン品番65-7042-81
1セット(5000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Bourns Electronics バリスタ ESD クランププロテクタは、静電容量と漏洩電流が低く、目に見えない負荷保護を実現します。複数回の静電気放電への耐性 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:4●最大直流定格電圧:5.5V●制限電圧:24V●クランプ電流:30A●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:270pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:18V
アズワン品番65-6978-90
1セット(20個)
¥499
税込¥549
欠品中
関連キーワード