カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(130)
  • NB(日本ベアリング)(74)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • RS PRO(20)
  • SATA(6)
  • SMC(56)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • THK(29)
  • イージーアップ(13)
  • エスコ(26)
  • エレコム(8)
  • トックベアリング(TOK)(9)
  • ホンダ(22)
  • ミツビシ(8)
  • 伊東電機(9)
  • 富士電機(34)
  • 重松製作所(10)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr30」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 8.8A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-4R7Y BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 8.8A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-4R7Y

    BOURNS
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 8.8A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±30%。最大直流抵抗 = 15.5mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 30MHz。最小品質ファクター = 22℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 1500個入 BOURNS

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 1500個入

    BOURNS
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    Bourns は、DR334A シリーズラインフィルタは、インピーダンスが 300 Ω の 11 uH です。このラインフィルタの動作温度は、-40 +135 ℃ ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタは 2 本巻線を備えています トロイドコア、自己シールド、低放射 EMI 抑制周波数範囲が広い AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hzアズワン品番65-7110-35
  • Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 3.8A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-100Y BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 3.8A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-100Y

    BOURNS
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    SRU1038シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 3.8 mmのユニット高 7.2 Aまでの電流 RoHS対応 DC / DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 3.8Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 10 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 25mΩシリーズ = SRU1038コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 20MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2.3A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-220Y BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2.3A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-220Y

    BOURNS
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    SRU1038シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 3.8 mmのユニット高 7.2 Aまでの電流 RoHS対応 DC / DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 2.3Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 10 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 55.8mΩシリーズ = SRU1038コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 12MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 4.8A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-6R8Y BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 4.8A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-6R8Y

    BOURNS
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 4.8Aパッケージ/ケース = 1048長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 13.6mΩシリーズ = SRU1048コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 20MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 1.3A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-101Y BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 1.3A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-101Y

    BOURNS
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    SRU1038シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 3.8 mmのユニット高 7.2 Aまでの電流 RoHS対応 DC / DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 10 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 220mΩシリーズ = SRU1038コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 6MHz動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 68 μH, 1.2A, 8 x 8 x 4.3mm, SRU8043-680Y BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 68 μH, 1.2A, 8 x 8 x 4.3mm, SRU8043-680Y

    BOURNS
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    SRU6043シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 低プロファイルシールド構造 高定格電流。高周波数に最適。用途: DC / DCコンバータ、EMIフィルタ。
    仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 1.2Aパッケージ/ケース = 6043長さ = 8mm奥行き = 8mm高さ = 4.3mm寸法 = 8 x 8 x 4.3mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 192mΩシリーズ = SRU6043コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 7MHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 680mA, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-102K BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 680mA, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-102K

    BOURNS
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 680mA。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.7Ω。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 1.8MHz。最小品質ファクター = 30℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.8A, 6.5 x 6.5 x 4.8mm, SRR0604-100ML BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.8A, 6.5 x 6.5 x 4.8mm, SRR0604-100ML

    BOURNS
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    SRR0604シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 4.8 mmの低ユニット高 高電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.8mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 120mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 30MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 2.8A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-150Y BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 2.8A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-150Y

    BOURNS
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(800個)
    8日以内出荷
    SRU1038シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 3.8 mmのユニット高 7.2 Aまでの電流 RoHS対応 DC / DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 2.8Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 10 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 37mΩシリーズ = SRU1038コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 16MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.7A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-470Y BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.7A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-470Y

    BOURNS
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(600個)
    8日以内出荷
    E6シリーズで使用可能 4.3 mmのユニット高 最大電流 5.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1048長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 94mΩシリーズ = SRU1048コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
dr30特集