カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • INFINEON(10)
  • KEMET(136)
  • KYOCERA AVX(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • Phenomenex(23)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(25)
  • RS PRO(44)
  • SMC(1,125)
  • エスコ(18)
  • コガネイ(33)
  • サンドビック(9)
  • バクマ工業(18)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • ホンダ(25)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • 協和[機構部品](18)
  • 長野計器(9)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m150a」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-150M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-150M

    BOURNS
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 9A。パッケージ/ケース = 1265。長さ = 13.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 6.2mm。寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 28Ω。シリーズ = SRP1265A。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 7MHz。最小品質ファクター = 20℃。シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH ハロゲンフリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 積層チップインダクタ, 15 μH, 2.9A, SRP6540-150M BOURNS

    Bourns 積層チップインダクタ, 15 μH, 2.9A, SRP6540-150M

    BOURNS
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(1200個)
    8日以内出荷
    Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです 最大 DC 電流 2.9 A 、最大 DC 抵抗 121 m Ω のカルボニルパウダーのコア材質を使用しています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ° C
    仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 2.9Aパッケージ/ケース = SMD許容差 = 20%シリーズ = SRP6540コア材料 = カルボニル粉RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.5A, SRP4020TA-150M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.5A, SRP4020TA-150M

    BOURNS
    ¥199税込¥219
    1個
    8日以内出荷
    仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 1.5A長さ = 4.06mm奥行き = 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 3.5A, 12.5 x 12.5 x 4mm, SRR1240-150M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 3.5A, 12.5 x 12.5 x 4mm, SRR1240-150M

    BOURNS
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 3.5A。パッケージ/ケース = 1240。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 4mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 47mΩ。シリーズ = SRR1240。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 22MHz。最小品質ファクター = 16℃。SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1A, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-150M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1A, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-150M

    BOURNS
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
    仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 264mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 18MHzインダクタ構造 = 半シールド℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 5A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-150M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 5A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-150M

    BOURNS
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット(600個)
    8日以内出荷
    インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 27mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 17.6MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 12.5A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-150M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 12.5A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-150M

    BOURNS
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
    SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 12.5A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 20.5mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 7MHz動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.8A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-150M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.8A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-150M

    BOURNS
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 5040。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 4mm。寸法 = 5 x 5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 96mΩ。シリーズ = SRN5040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 15MHz。最小品質ファクター = 17℃。SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.9A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-150M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.9A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-150M

    BOURNS
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 1.9A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 96mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。動作温度 Min = -40℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 積層表面実装インダクタ BOURNS

    Bourns 積層表面実装インダクタ

    BOURNS
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(20個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 巻線インダクタ 面実装 22 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 22 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入

    BOURNS
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:22 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:3GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7007-41
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 7A, 13.5 x 12.5 x 3.3mm, SRP1238A-100M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 7A, 13.5 x 12.5 x 3.3mm, SRP1238A-100M

    BOURNS
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SRP1238Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1238Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.10 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
    仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 7Aパッケージ/ケース = 1238長さ = 13.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 3.3mm寸法 = 13.5 x 12.5 x 3.3mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 34mΩシリーズ = SRP1238Aコア材料 = カルボニル粉動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層チップインダクタ 150 μH 140mA 1セット 500個入 BOURNS

    積層チップインダクタ 150 μH 140mA 1セット 500個入

    BOURNS
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:6Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:4.5MHz●最小品質ファクター:30アズワン品番65-6973-13
  • 積層チップインダクタ 150 μH 140mA 1セット 10個入 BOURNS

    積層チップインダクタ 150 μH 140mA 1セット 10個入

    BOURNS
    ¥929税込¥1,022
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:6Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:4.5MHz●最小品質ファクター:30アズワン品番65-6972-60
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 11×10×3.8mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 11×10×3.8mm

    BOURNS
    ¥849~税込¥934~
    1袋(5個)ほか
    8日以内出荷
    シリーズSRP1038A許容差±20%材質(コア)カルボニル粉パッケージ1038
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 30V 1.6A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 30V 1.6A

    BOURNS
    ¥619税込¥681
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 3.2A動作時間 = 8s保持電流 = 1.6A長さ = 10.2mm高さ = 16.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.055Ω最大抵抗 = 150mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応