37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDR1307シリーズ巻線型チョーク. わずか7 mmという低プロファイルのBourns SDR1307シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 2.6Aパッケージ/ケース = E12高さ = 7mm直径 = 13mm寸法 = 13 (Dia.) x 7mm許容差 = ± 10%最大直流抵抗 = 250mΩシリーズ = SDR1307コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 4.5MHz最小品質ファクター = 20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
7日以内出荷


インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.2A。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 150mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 45MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 800mA。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 250mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 18℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

BournsElectronicsESDプロテクタは、低漏洩電流から50nA未満で、高感度電子コンポーネントを静電放電損傷から保護するように設計されています。ESD保護:25kV超低静電容量:0.5pF未満
仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:3.3●最大直流定格電圧:25V●制限電圧:25V●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:0.5pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:3.3V アズワン品番65-7042-81
1セット(5000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 36V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3最大ピークパルス電流 = 8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
989 税込1,088
7日以内出荷

Bourns Electronics バリスタ ESD クランププロテクタは、静電容量と漏洩電流が低く、目に見えない負荷保護を実現します。複数回の静電気放電への耐性 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:4●最大直流定格電圧:5.5V●制限電圧:24V●クランプ電流:30A●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:270pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:18V アズワン品番65-6978-90
1セット(20個)
499 税込549
欠品中

方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 10.9V。最小ブレークダウン電圧 = 4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V。ピン数 = 8。ピークパルスパワー消費 = 500W。最大ピークパルス電流 = 43A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 9。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 5 x 4 x 1.547mm。高さ = 1.547mm。Bourns Electronics ESDプロテクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 650mA長さ = 13mm奥行き = 7mmシールド = あり許容差 = 10%シリーズ = SDR1307コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
439 税込483
7日以内出荷

インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 210mA。長さ = 7.8mm。奥行き = 5.3mm。シールド = なし。許容差 = 10%。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライト。最小品質ファクター = 27
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
699 税込769
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 2.2 mH最大直流電流 = 53mA長さ = 5mm奥行き = 3mmシールド = なし許容差 = 5%シリーズ = SDR0503コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
299 税込329
7日以内出荷

インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 2.6A。長さ = 4.5mm。自動車規格 = AEC Q200mm。シールド = なし。許容差 = 20%。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライト。最小品質ファクター = 28。Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流 2.6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 1.45A。長さ = 4.8mm。奥行き = 4.8mm。シールド = あり。許容差 = 5%。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライト。最小品質ファクター = 30。Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流は 1.45A です。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 26V。最小ブレークダウン電圧 = 7.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 3。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 17A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3 x 1.4 x 1.155mm。高さ = 1.155mm。Bourns 過渡電圧サプレッサ CDSOT23シリーズ. ESD保護:最大30kV ピークパルス電流400Wのサージ保護機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 100mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 18MHzインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 120mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 14MHzインダクタ構造 = 巻線型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 39Ωシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1MHzインダクタ構造 = 巻線型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 2.7Aパッケージ/ケース = 1307長さ = 13mm奥行き = 13mm高さ = 7mm直径 = 13mm寸法 = 13 x 13 x 7mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 82mΩシリーズ = SDR1307コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 7.5MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

SDR0503シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.3 mmの低プロファイル 15 mHの高インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 110mAパッケージ/ケース = 0503高さ = 3mm直径 = 5mm寸法 = 5 (Dia.) x 3mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 11.5Ωシリーズ = SDR0503コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = Minimum of 3MHzインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
7日以内出荷

SDR1806シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか6.6 mmの低プロファイル 1 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 4.6Aパッケージ/ケース = 1806長さ = 18.3mm奥行き = 14mm高さ = 6.6mm寸法 = 18.3 x 14 x 6.6mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 95mΩシリーズ = SDR1806コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 9MHzインダクタ構造 = 巻線型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 6.5A。パッケージ/ケース = 2207。長さ = 22mm。奥行き = 15mm。高さ = 7mm。寸法 = 22 x 15 x 7mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 17.2mΩ。シリーズ = SDR2207。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 20MHz。最小品質ファクター = 53℃。SDR2207シリーズ巻線型チョーク. SMTサイズ22 x 15 mm 高さわずか7 mm フェライトDRコア構造 超高定格電流 低い直流抵抗 用途: 電源のフィルタリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

SDR1105シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 低い全高、わずか4.8 mm 4.0 Aの高Irms DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.8Aパッケージ/ケース = 1105長さ = 10mm奥行き = 11.1mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 11.1 x 4.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 320mΩシリーズ = SDR1105コア材料 = フェライトDRインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

SDR0703シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 低い全高、わずか2.7 mm 3.2 Aの高い飽和電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 6.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.7mm寸法 = 6.5 x 4.5 x 2.7mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 170mΩシリーズ = SDR0703コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 36MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.7A。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 94mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 50MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 920mA。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 240mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 28MHz。最小品質ファクター = 28℃。E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.2 mm 低インダクタンス値 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

インダクタンス = 27 μH。最大直流電流 = 1A。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±15%。最大直流抵抗 = 220mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 14MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

インダクタンス = 27 μH。最大直流電流 = 710mA。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 520mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 17MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 700mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 780mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 5MHz最小品質ファクター = 50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
649 税込714
7日以内出荷

SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 5.0Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 15mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 54MHz最小品質ファクター = 45℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
479 税込527
7日以内出荷

インダクタンス = 5.6 μH。最大直流電流 = 1.6A。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 100mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 45MHz。最小品質ファクター = 28℃。SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.2A。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 7.8mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 140mΩ。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 15℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

SDR1006シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか9.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 1.75Aパッケージ/ケース = 1006長さ = 9.8mm奥行き = 9.8mm高さ = 5.8mm直径 = 9.8mm寸法 = 9.8 x 9.8 x 5.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 110mΩシリーズ = SDR1006コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 11MHz最小品質ファクター = 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
669 税込736
7日以内出荷

インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 720mA。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 370mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 12MHz。最小品質ファクター = 22℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 620mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 5.8mm奥行き = 5.8mm高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 520mΩシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 10MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

インダクタンス = 0.22 mH。最大直流電流 = 220mA。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 4.4Ω。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 4MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

インダクタンス = 3.9 mH。最大直流電流 = 90mA。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 7.8mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 18Ω。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 1MHz。最小品質ファクター = 28℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 80mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 20℃。E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.3 mm 高インダクタンス: 最大15 mH 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷