カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ナブテスコ(51)
  • SMC(31)
  • シンコール(20)
  • 未来工業(11)
  • 河村電器産業(9)
  • TRUSCO(8)
  • CKD(7)
  • ニッサン(7)
  • VISHAY(7)
  • イスカル(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • 日東工業(6)
  • テクノ高槻(6)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • TRACO POWER(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-402」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装型パワーインダクタ(1.2μH シールド型) BOURNS表面実装型パワーインダクタ(1.2μH シールド型)BOURNS
589税込648
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 3.5A, 4.45 x 4.06 x 1.8mm, SRP4020TA-3R3M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 3.5A, 4.45 x 4.06 x 1.8mm, SRP4020TA-3R3MBOURNS
269,800税込296,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
SRP4020TAシリーズ車載用高電流シールドパワーインダクタ. SRP4020TAシリーズ車載用SMDインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。SRP4020TAの用途: 車載システム(ドライバアシスタント、情報、エンターテイメント、照明) DC-DCコンバータ 電源特長と利点: AEC-Q200認定 シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.1 → 15 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー. SRP4020TAシリーズ車載用SMD高電流シールドパワーインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 4020長さ = 4.45mm奥行き = 4.06mm高さ = 1.8mm寸法 = 4.45 x 4.06 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 76mΩシリーズ = SRP4020TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 40MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.5A, SRP4020TA-150M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.5A, SRP4020TA-150MBOURNS
169税込186
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 1.5A長さ = 4.06mm奥行き = 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
積層チップインダクタ 10 μH 1.8A 1セット 5個入 BOURNS積層チップインダクタ 10 μH 1.8A 1セット 5個入BOURNS
899税込989
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP4020TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:19MHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-7043-07
積層チップインダクタ 10 μH 1.8A 1セット 3000個入 BOURNS積層チップインダクタ 10 μH 1.8A 1セット 3000個入BOURNS
369,800税込406,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです 最大 DC 電流 1.8 A、最大 DC 抵抗 243 m Ω のセラミックコア素材が付属しています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP4020TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:19MHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6977-97
積層チップインダクタ 1 μH 8.5A 1セット 5個入 BOURNS積層チップインダクタ 1 μH 8.5A 1セット 5個入BOURNS
899税込989
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:8.5A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP4020TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:65MHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6978-62
積層チップインダクタ 1 μH 8.5A 1セット 3000個入 BOURNS積層チップインダクタ 1 μH 8.5A 1セット 3000個入BOURNS
369,800税込406,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです コア材質はカルボニルパウダーで、最大 DC 電流 8.5 A、最大 DC 抵抗 27 m Ω となっています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:8.5A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP4020TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:65MHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6978-88