カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- CAMDENBOSS(9)
- ICOM(アイコム)(6)
- KTC(7)
- MAZDA(マツダ)(71)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- SMC(47)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- TRUSCO(19)
- VISHAY(30)
- いけうち(13)
- タカノ(7)
- ナカバヤシ(7)
- ニッサン(28)
- ホンダ(644)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三菱電機(12)
- 新明和工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「p501」の検索結果
特価
関連キーワード

Bourns 表面実装インダクタ, 330 nH, 9A, 5.7 x 1.3 x 5.2mm, SRP5015TA-R33M
BOURNS¥329,800税込¥362,7801セット(3500個)7日以内出荷SRP5015TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定)。Bourns SRP5015TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。これらのインダクタはシールド付きなので、電磁放射が低レベルに抑えられ、0.15 ~ 22 μHのインダクタンスを実現します。このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。特長と利点: シールド構造/カルボニルパウダーコア/高い飽和電流/RoHS準拠及びハロゲンフリー仕様インダクタンス = 330 nH最大直流電流 = 9Aパッケージ/ケース = 5015長さ = 5.7mm奥行き = 1.3mm高さ = 5.2mm寸法 = 5.7 x 1.3 x 5.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 9.8mΩシリーズ = SRP5015TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 120MHzインダクタ構造 = 巻線型ワイヤ:エナメル銅RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 2A, 5.7 x 1.3 x 5.2mm, SRP5015TA-100M
BOURNS¥329,800税込¥362,7801セット(3500個)7日以内出荷SRP5015TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定)。Bourns SRP5015TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。これらのインダクタはシールド付きなので、電磁放射が低レベルに抑えられ、0.15 ~ 22 μHのインダクタンスを実現します。このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。特長と利点: シールド構造/カルボニルパウダーコア/高い飽和電流/RoHS準拠及びハロゲンフリー仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 5015長さ = 5.7mm奥行き = 1.3mm高さ = 5.2mm寸法 = 5.7 x 1.3 x 5.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 235mΩシリーズ = SRP5015TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 21MHzインダクタ構造 = 巻線型ワイヤ: エナメル銅RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.47 μH, 8A, 5.7 x 1.3 x 5.2mm, SRP5015TA-R47M
BOURNS¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷SRP5015TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP5015TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。これらのインダクタはシールド付きなので、電磁放射が低レベルに抑えられ、0.15 ~ 22 μHのインダクタンスを実現します。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 RoHS準拠及びハロゲンフリー ワイヤ: エナメル銅仕様インダクタンス = 0.47 μH最大直流電流 = 8A長さ = 5.7mm奥行き = 1.3mm高さ = 5.2mm寸法 = 5.7 x 1.3 x 5.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 13.8mΩシリーズ = SRP5015TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 110MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 8.2 μH, 2.1A, 5.7 x 1.3 x 5.2mm, SRP5015TA-8R2M
BOURNS¥969税込¥1,0661袋(5個)7日以内出荷SRP5015TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP5015TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。これらのインダクタはシールド付きなので、電磁放射が低レベルに抑えられ、0.15 ~ 22 μHのインダクタンスを実現します。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 RoHS準拠及びハロゲンフリー ワイヤ: エナメル銅仕様インダクタンス = 8.2 μH最大直流電流 = 2.1A長さ = 5.7mm奥行き = 1.3mm高さ = 5.2mm寸法 = 5.7 x 1.3 x 5.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 210mΩシリーズ = SRP5015TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 22MHz動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 15回転型 3006P-1-501LF
BOURNS¥329税込¥3621個7日以内出荷19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 1回転型 3386P-1-501LF
BOURNS¥229税込¥2521個7日以内出荷3386P上面調整仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 1回転型 3306P-1-501
BOURNS¥679税込¥7471袋(10個)8日以内出荷最大抵抗 = 500Ω。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.2W。シリーズ = 3306。終端スタイル = ピン。許容差 = ±25%。温度係数 = ±250ppm/℃。長さ = 6.81mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +100℃。サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 1回転型 3362P-1-501LF
BOURNS¥5,498税込¥6,0481セット(50個)8日以内出荷サーメット 1/4インチ正方形500mWトップアジャスト3362Pシリーズ. 小型パッケージ 自動機械調整インターフェース用に設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄に耐える密閉型 基板スタンドオフ内蔵 接触抵抗の変動を最小限に抑える複線ワイパー仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.77 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら