仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:220V
アズワン品番65-7025-25
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:130V●制限電圧:340V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:205V
アズワン品番65-7033-03
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:275V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430V
アズワン品番65-7033-21
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470
アズワン品番65-7030-02
1袋(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●エネルギー:30J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470
アズワン品番65-7025-89
1セット(1000個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:320V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:115 Vrms, 150 V dc
アズワン品番65-6970-59
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:420V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:150 Vrms, 200 V dc
アズワン品番65-7137-62
1袋(250個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:420V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:150 Vrms, 200 V dc
アズワン品番65-7125-52
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mm
アズワン品番65-7123-50
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mm
アズワン品番65-7123-62
1袋(250個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mm
アズワン品番65-7120-57
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:50 Vrms, 65 V dc
アズワン品番65-7118-60
1袋(250個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:250V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:440pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:150V
アズワン品番65-7028-84
1袋(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:250V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:220pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:150V
アズワン品番65-7032-33
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:320V●クランプ電流:6000A●エネルギー:60J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:115 Vrms, 150 V dc
アズワン品番65-7118-61
1袋(400個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:395V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:220pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:240V
アズワン品番65-7029-74
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:180pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:180V
アズワン品番65-7032-89
1袋(10個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:10A●エネルギー:13J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:360pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:180V
アズワン品番65-7028-70
1袋(10個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:420V●クランプ電流:6000A●エネルギー:84J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mm
アズワン品番65-7120-72
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:140pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:240V
アズワン品番65-7024-77
1袋(10個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:140pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:240V
アズワン品番65-7028-69
1袋(10個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
関連キーワード