2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダクタンス = 51 μH。最大直流電流 = 200mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm。許容差 = -30 %, +50%。最大直流抵抗 = 3.5Ω。シリーズ = SRF4532。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100kHz。インダクタ構造 = デュアル℃。Bourns SRF4532シリーズSMDコモンモードチョーク. 高いコモンモードインピーダンスを持つSRF4532シリーズ2本巻きコモンモードチップインダクタです。 SRF4532シリーズインダクタは、データ回線及び信号回線、CANbus、電気通信機器、家庭用電化製品でのEMI抑制に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
449 税込494
翌々日出荷

仕様インダクタンス = 51 μH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0331長さ = 7.3mm奥行き = 5.4mm高さ = 4.7mm寸法 = 7.3 x 5.4 x 4.7mmシールド = なし許容差 = ±25%最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = DR331コア材料 = フェライトインダクタ構造 = デュアル℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • smd