国家公安委員会が定めた構造、性能の基準に適合した規格品です。専用ケース付です。
用途自動車の緊急停車に。
付属品専用ケース
トラスコ品番354-0290
材質本体:ABS、反射板:アクリル、脚部:スチール、専用ケース:PP
色赤
ケース寸法(mm)427×119×48
組立寸法(mm)429×401
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
伸縮式なので持ち運びが簡単。
折り畳んでコンパクトに収納。
反射材付き。
仕様反射付
JIS規格に基づく安全標識です。視認性の高い黄色と黒の三角形デザインで注意喚起に最適です。PET素材を使用した高耐久のステッカータイプです。注意喚起や安全表示に汎用性があります。
用途機械や装置の危険箇所への注意表示に。工場・倉庫・作業現場での安全対策に。社内の立ち入り禁止区域の明示に。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.09
取付方式粘着シール/貼付タイプ
表示内容!(エクスクラメーションマーク)
広範囲からの視認が可能な、消火器等の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。組立式になっており、未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途当該情報の明示に。
材質PET
厚さ(mm)(板)0.75
質量(g)58
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)
縦(mm)270
横(mm)90
視認性に優れたトラ柄のロープに、三角旗が等間隔に付けられた標識ロープです。片側がはじめから輪っかになっており、反対側も輪っか金具が付いているので取り付けが簡単にできます。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分け用に。
仕様(輪っか)Φ50mmさつま編み
トラスコ品番244-5239
セット内容輪っか金具×1個
材質ロープ:ポリエチレン、旗:ターポリン
質量(kg)3
色(ロープ)黄/黒、(旗)赤無地
ピッチ旗:3(m)
寸法旗(mm):300×260
長さ(m)100
枚数三角旗33枚
表示内容無地
使用ロープ径(mm)7
1巻
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
広範囲からの視認が可能な、消火器等の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。組立式になっており、未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途当該情報の明示に。
トラスコ品番254-0749
材質PET
厚さ(mm)(板)0.75
質量(g)58
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)
縦(mm)270
横(mm)90
表示内容火災報知機
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
広範囲からの視認が可能な、消火器の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。
用途当該情報の明示に。
材質硬質塩化ビニール
形状三角柱(2面表示タイプ)
厚さ(mm)1
文字内容火災報知器
取付方式裏面両面テープ
板厚(mm)1
取付け方法両面テープ
こんなお得な商品も!

ステッカー 反射 消防隊進入口
モノタロウ
¥539
税込¥593
文字内容消防隊進入口
種別消防隊進入口
材質反射ステッカー(アクリル系フィルム)
区分消防・危険物
寸法(mm)200三角
質量(g)58
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質スチール
厚さ(mm)1
区分道路
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)
材質/仕上アルミ
仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
取付方式吊り下げ
材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)EVA樹脂
寸法(mm)(ロープ)6Φ×20m、(旗)約280三角、(旗ピッチ)2m
質量(g)514
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
サイズ800mm三角×1mm
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付
材質軟質ラミプレート
区分路面
質量(g)682
取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
取付方式穴2(上下各1)
材質スチール
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番814-9545
寸法(mm)800三角×1
質量(kg)2.2
日本緑十字社品番133021
1枚
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
関連キーワード