全長(mm)1000
仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付
材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ
寸法(mm)65×65×13mm
質量(kg)1.4
当たっても安心。厚いクッションがガード。
接着剤付きですぐ使える。
長さ(mm)1000
色黄×黒
全幅(mm)200
材質(本体)発泡ポリエチレン
背幅(mm)170
仕様接着剤付
形状平型
屋内用。デスクやテーブル、機器等の角に。
用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。
仕様両面テープ付き、無反射タイプ
材質NBR(ニトリルゴム)
タイプV型
屋内用。ガレージなどの壁面や支柱に。
用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。
仕様両面テープ付き、無反射タイプ
材質NBR(ニトリルゴム)
色黄
タイプL型
屋内用。ガレージなどの壁面や支柱に。
用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。
仕様両面テープ付き、無反射タイプ
材質NBR(ニトリルゴム)
色黄/黒
タイプL型
500mm毎のめもりが、カットに便利。裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防止。軽くて丈夫、さらに低コストです。材質がスポンジのためカットも自由自在。吸水性がないので屋外でも安心してご利用できます。。接着剤付きですぐ使える。
長さ(mm)2000
タイプ反射タイプ
材質(本体)発泡ポリエチレン
材質(表面)エンビ
仕様接着剤付
形状平型
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。
地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。
組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要がないです。
持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。
使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。
2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
仕様●色:ブルー●奥行(mm):400●高さ(mm):500●横(mm):700●厚さ(mm):3●質量:2.0kg●折りたたみ式みずからガード(380414)と連結可能●材質:本体/ポリエチレン、クリップ/エンビ●セット内容:本体×1枚、固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本●注意:当商品単体でご使用はできません。冠水した水の重みで止水される構造となっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。土のうや水の入ったペットボトル等の重りや、ロープで建物と固定する等の処置をしてください。津波・高潮発生時には使用しないでください。使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから収納してください。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●使用条件:みずからガード本体(380414)と組み合わせてご使用下さい。コンクリート・アスファルト・タイル等、突起物のない平面な場所で使用してください。お子様の手が届かない場所に保管してください。
アズワン品番67-3047-98
1枚
¥19,305
税込¥21,236
6日以内出荷
色黄色
材質軟質エンビ
寸法(mm)(内寸)50×50
質量(g)1.2
日本緑十字社品番246053
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

クッションシート トラ柄
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。
材質発泡ウレタン
長さ(m)1
付属品接着剤付
関連キーワード