6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本緑十字社ロープ止め金具
直径7mmの太さで、しっかりと地面に固定できる強度があります。全長200mmで、長さがあり抜けにくく安定感があります。スチール製で、耐久性と硬度に優れています。曲がり部分がロープをしっかりホールドしやすい形状です。
用途テントやタープのロープ固定に。建設現場での仮設ロープの固定に。園芸や農業でネットやシートの固定に。 トラスコ品番705-9932 材質スチール(有色クロメートメッキ) 寸法(mm)7Φ×28×200 適合ロープ径(Φmm)約12
1組(10本)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
セット内容本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500/枚 質量(kg)2.3/枚 幅(mm)約1950(3枚連結) 厚さ(mm)3 材質本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビ ブルー アズワン品番64-6431-35
1組(3枚)
30,980 税込34,078
当日出荷

ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。 地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。 組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要がないです。 持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。 使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。 出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。 2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
仕様●色:ブルー●奥行(mm):400●高さ(mm):500●横(mm):700●厚さ(mm):3●質量:2.0kg●折りたたみ式みずからガード(380414)と連結可能●材質:本体/ポリエチレン、クリップ/エンビ●セット内容:本体×1枚、固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本●注意:当商品単体でご使用はできません。冠水した水の重みで止水される構造となっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。土のうや水の入ったペットボトル等の重りや、ロープで建物と固定する等の処置をしてください。津波・高潮発生時には使用しないでください。使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから収納してください。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●使用条件:みずからガード本体(380414)と組み合わせてご使用下さい。コンクリート・アスファルト・タイル等、突起物のない平面な場所で使用してください。お子様の手が届かない場所に保管してください。 アズワン品番67-3047-98
1枚
19,305 税込21,236
6日以内出荷

外径48.6mmΦの単管パイプに対応しています。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。施錠・開錠はダイヤル式なのでキーは不要です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。壁面設置用のビスが付属しています。
用途大切な小物の受け渡しに。 トラスコ品番107-0924 セット内容壁面取付用ビス×4本、コンクリート用プラグ×4本、本体シャックル固定用金具、シャックル使用時用保護シート 材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール 幅(mm)120 高さ(mm)155 奥行(mm)50 本体寸法(mm)高さ90 内径(mm)【シャックル】51
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

キーストック-2 キーストック 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社キーストック
大切な小物の受け渡しに! 鍵、カードキー、伝言メモ等、色々収納できます。
ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(吊)スチール 付属品壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール 寸法(mm)約80×180×30、(キーストック本体)約80×120×30 質量(g)678 日本緑十字社品番302102
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

キーストック-5 キーストック 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社キーストック
普段は暗証番号で解錠。 番号忘れ緊急時は緊急開錠キーで解錠できます。
ロックダイヤル式・キー式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(吊)スチール 付属品壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター、緊急開錠キー2本 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール、(キー)真鍮 寸法(mm)約75×180×32、(キーストック本体)約75×122×32 質量(g)736 日本緑十字社品番302105
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷