センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。ビスとプラグが付属するので木部にもコンクリートにも取付できます。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。
トラスコ品番663-2637
幅(mm)180
高さ(mm)117
奥行(mm)91
1台
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。日当たりの良い所にソーラーパネルが設置できる分離型です。マグネットを外せば、付属のビスとプラグで木部にもコンクリートにも取り付けできます。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。
トラスコ品番661-6778
幅(mm)260
高さ(mm)95
奥行(mm)130
1台
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。広範囲照射可能です。ビスとプラグが付属するので木部にもコンクリートにも取付できます。超強力マグネットで簡単に設置ができます。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。
トラスコ品番663-5729
幅(mm)341
高さ(mm)181
奥行(mm)145
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
壁面に直接設置するタイプのベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに最適です。
ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
ベルト受け金具が付属しています。
用途立入制限箇所の区分けに。
仕様壁面取付タイプ
付属品ベルト受け金具、カールプラグ×8本、ビス×8本
材質本体カバー:ABS樹脂、ベルト:ポリアミド合成樹脂(ナイロン)
タイプ屋内用
ベルト幅(mm)48
取付け方法ビス止め(ビス・カールプラグ付属)
色(本体)黒
本体、ベルト側ともに強力マグネットが付いているので、鉄素材面に簡単に取り付けることができるベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに適しています。ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。ベルト受け金具が付属しています。鉄以外の面であれば付属のスチール板を設置面に取り付けてご使用ください。
付属品スチールプレート(大)(小)各1枚、スチールプレート取り付け用カールプラグ、ビス各6本
材質本体/ABS樹脂、ベルト/ポリエステル
幅(mm)94
厚さ(mm)130
取付マグネット
質量(g)500
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(m)5
縦(mm)145
使用条件ベルトは5m以上は引き出さないでください。故障の原因になります。
天井や階段等のコーナー用照明として最適です。人感・明暗センサー式なので暗い場所で動きを感知すると点灯します。コーナーに置いたり、付属のビスで取り付けたりする事ができます。コーナーでなくても使用可能です。
用途事務所や工場の通路等に。
トラスコ品番350-6212
セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー
厚さ(mm)56
材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS
質量(g)40
縦(mm)約73
色温度(K)6000~6500
横(mm)約83
使用電池単4乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感・明暗センサー式
光源色白
センサー角度調整(°)約60
感知距離(m)センサー:約3
1個
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
90°折り曲げられるので、曲がり角の照明用途として最適です。人感・明暗センサー式なので、暗い場所で動きを感知すると点灯します。常時点灯、AUTO(センサー感知)・消灯モードが選べます。
用途事務所や工場の通路等に。
トラスコ品番350-6214
セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー
厚さ(mm)35
材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS
質量(g)200
スイッチ電源:ON(常時点灯)-AUTO(センサー感知)-OFF(消灯)
縦(mm)約304
色温度(K)4000~4500
横(mm)約45
使用電池単3乾電池×4本(別売)
センサー感知方式人感・明暗センサー式
光源色白
感知距離(m)センサー:3~5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
付属品壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー
材質本体/ABS、ライト透明カバー/PS
センサー感知方式人感・明暗センサー
光源色白
点灯時間約30秒
外径48.6mmΦの単管パイプに対応しています。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。施錠・開錠はダイヤル式なのでキーは不要です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。壁面設置用のビスが付属しています。
用途大切な小物の受け渡しに。
トラスコ品番107-0924
セット内容壁面取付用ビス×4本、コンクリート用プラグ×4本、本体シャックル固定用金具、シャックル使用時用保護シート
材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール
幅(mm)120
高さ(mm)155
奥行(mm)50
本体寸法(mm)高さ90
内径(mm)【シャックル】51
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
大切な小物の受け渡しに!
鍵、カードキー、伝言メモ等、色々収納できます。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(吊)スチール
付属品壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール
寸法(mm)約80×180×30、(キーストック本体)約80×120×30
質量(g)678
日本緑十字社品番302102
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
普段は暗証番号で解錠。
番号忘れ緊急時は緊急開錠キーで解錠できます。
ロックダイヤル式・キー式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(吊)スチール
付属品壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター、緊急開錠キー2本
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール、(キー)真鍮
寸法(mm)約75×180×32、(キーストック本体)約75×122×32
質量(g)736
日本緑十字社品番302105
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード