「メッセージスタンド」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
板面の縦横回転、角度調節可能。板面用透明プラスチックカバー付。組立式。板面への書き込みはカバーをはずして行ってください。掲示は最大A3サイズまで可能。カバー装着で雨天での使用も可能ですが、完全防水ではありません。ブラックボード用マーカー及びラーフルは扱っておりません。
種別S-100
材質枠・脚/アルミ、板面/ブラックボード、台座カバー/プラスチック樹脂
寸法(mm)台座/245×330
全長(mm)スタンド/約1050~約1100
質量(kg)約4.9(台座のみの場合約2.7)
外形寸法(mm)ボード外寸/337×460
アズワン品番61-3436-97
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
別売の工事管理用垂れ幕を掲示するための自立式スタンドです。
特殊パーツの採用で、垂れ幕の着脱が他社同等品と比較し圧倒的に容易です。
脚部は折りたたみ式で、バーはワンタッチで90度回転するなど、収納性に優れています。
ポールは伸縮式でフレキシブルな高さ調整が可能です。
用途工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に
材質本体:スチール・ナイロン
仕様工事管理垂れ幕(130011他)用、コンパクト収納タイプ、伸縮式スタンド、片面掲示用(両面掲示用パーツ別売:130041)
トラスコ品番102-8477
幅(mm)900
質量(kg)3.5
色黒
高さ(mm)1270~1885
奥行(mm)785
折りたたみ寸法(mm)1340×120
日本緑十字社品番130040
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
文字内容無地
仕様明治山型
材質スチール(メラミン焼付)
寸法(mm)300×600×0.4
質量(g)570
取付方式穴4
穴径(Φmm)3.5
穴数4
材質鋼管樹脂コーティング
仕様2段伸縮式
寸法(mm)(高さ)約1600~3000、(ポール)22Φ、(伸縮ポール)19Φ、(横棒)850
質量(g)670
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。
取付ポール用チチテープ(8箇所)
材質基材:ポリエステル
質量(g)78
縦(mm)1800
横(mm)600
生地厚(mm)0.12
材質テトロンポンジ(ポリエステル)
寸法(mm)1500×450
質量(g)57
取付方式旗(ポール取付)
別売の工事管理垂れ幕用スタンド(130040)に設置することで、2枚の垂れ幕を表裏両面に掲示することが可能です。
用途工事管理垂れ幕用スタンドの両面掲示用パーツとして
材質本体:スチール・ナイロン
仕様両面掲示用
付属品連結用ステー×2本、取付用ボルト×4個
トラスコ品番102-8480
幅(mm)404
色黒
高さ(mm)60
質量(g)690
奥行(mm)155
適合品番130040
日本緑十字社品番130041
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用紙を入れるだけでスタイリッシュな告知スタンドに!
表事物をサインケースに入れるだけの簡単設置。表裏両面の表示も可能。
材質ポール:ステンレス、台座:カルバニウム鋼板、面板:エンビ、芯材:アルミ複合版
付属品六角レンチ
厚さ(mm)芯材:3、面板:1、台座:1.6
台座寸法(mm)350角
設置場所屋内専用
カラーコーンに被せるだけでサインスタンドとして使用できます。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。両面表示タイプやオリジナル品の制作も承ります。
用途カラーコーンをサインスタンドに。
トラスコ品番123-7168
材質本体:ポリプロピレン、表示部:反射ステッカー
厚さ(mm)4
取付カラーコーン
質量(g)230
表示表示面(mm):500×300
表示内容身体障害者設備マーク
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
取付方式ステッカー
材質粘着エンビシート(ステッカータイプ)
寸法(mm)450幅×12m
無地板が付属された自立式のサインスタンドです。ベースは安定感抜群のコンクリート製です。
用途施設出入口に。
トラスコ品番824-8139
セット内容無地プレート
寸法(mm)1250×280(スタンド)
材質/仕上枠:スチール、プレート:硬質塩化ビニール、ベース:コンクリート他
質量(kg)14
色白
タイプ【ベース】コンクリート
取付方式自立式
全高(mm)1250
ベース寸法(mm)280×280
表示内容無地
ベース付
本体幅(mm)280
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸
質量(kg)4
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)
質量(kg)3
取付方式スタンド式
質量(kg)1.08/約3.8(満水時)/約5.3(満砂時)
色【ポール】黄
直径(Φmm)【台】255
高さ(mm)930
ポール高さ(mm)820
台の高さ(mm)110
ポール径(Φmm)167
色(ベース)黒
面板が360°回転
高さや角度が調節でき、面板は360°回転可能です。
4辺のパネルフレームをパッと開いて簡単にサインの交換が可能。
材質ポール:ステンレス、台座:スチール 表面コートステンレス、パネル:ハードボード(木製)・PET
仕様表面カバー付き
寸法(Φmm)27.2/32
設置場所屋内専用
台座径(Φmm)300
材質(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ
寸法(mm)(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1
質量(kg)2.9
取付方式スタンド式
日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。
用途ドローン作業の周知に。
トラスコ品番227-1442
セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付
厚さ(mm)25(折りたたみ時)
材質/仕上本体:ABS樹脂、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系
質量(kg)1.1
高さ(mm)580(使用時)
タイプウォーターウエイトタイプ、開き止めロック付
奥行(mm)295(使用時)
縦(mm)600
横(mm)280
表示内容ドローン作業中
表記2ヶ国語表記(日本語・英語)、両面表記
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)(収納時)180×330×330、(展開時)180×500×500
日本緑十字社品番255111
1台
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
関連キーワード