「十字支柱」の検索結果
置くだけで台車・カゴ台車の自然に動いてしまうのをストップできます。使用状況に応じて形状の変更が可能です。重量物を載せたカゴ台車もガッチリ止まります。
用途台車の衝突や自然暴走のストッパーに。消火器まわりの衝突対策、支柱や円柱の保護等に。
トラスコ品番663-4130
長さ(mm)500
幅(mm)50
厚さ(mm)20
内容連結用ジョイント金具×3個
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
引張強度(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。
材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.26
長さ(m)5
分類梱包用品
粘着力(N/25mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.46
色黄/黒
長さ(m)3
分類梱包用品
引張強度(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐薬品性に優れたビニロン(合成繊維)製のポール用ロープです。
1m単位でのカット販売となります。
用途旗ポール用のロープとして。
トラスコ品番815-1509
材質ビニロン(合成繊維)
質量(kg)2
長さ(m)(最長)300
ロープ径(Φmm)8
ロープ長さ(m)1
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
屋内用。ガレージなどの壁面や支柱に。
用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。
仕様両面テープ付き、無反射タイプ
材質NBR(ニトリルゴム)
色黄/黒
タイプL型
屋内用。ガレージなどの壁面や支柱に。
用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。
仕様両面テープ付き、無反射タイプ
材質NBR(ニトリルゴム)
色黄
タイプL型
ヒモの先にナスカンを付けておりますので、支柱の金具等に簡単に引っ掛けることもできます。
仕様●長さ(mm):2600●口径(mm):400●質量:678g●材質:先端部/綿、吹き流し部/ポリエステル●綿部分の印刷:緑十字(両面)●ポリエステル部分の配色:ピンク、赤、黄、紺、青●付属品:ヒモ、ナスカン
アズワン品番65-6902-18
1本
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
消防法令・予防条例・危険物規制に関する法令・消防庁施行規則等規格品
材質スチール(メラミン焼付)
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
付属品取り付けバンド×2本
材質炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)
適合径(Φmm)【電柱】130×390
360℃どの位置でもベルトの接続が可能なバリアベルトスタンドです。ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしれいるので、水・さび・摩耗に強いです。ポールとベースの固定箇所を増やしているので、回転させながらの移動時等ポールとベースの接続が緩む事がありません。
材質ポール/スチール、ベース/スチール・高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)、ベルト:ナイロン
質量(kg)8
色【ポール】黄/黒
高さ(mm)980
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(m)2
ベース径(Φmm)330
支柱径(Φmm)50.8
アズワン品番65-1858-61
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
用途電柱に取付たい場合に。
付属品取り付けバンド2本付
セット内容取り付けバンド×2本
材質/仕上炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)
適合径(Φmm)電柱:130×390