組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール
寸法(mm)(本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ
質量(g)490
耐荷重(kg)約30(1台あたり)
日本緑十字社品番351010
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
置くだけで台車・カゴ台車の自然に動いてしまうのをストップできます。使用状況に応じて形状の変更が可能です。重量物を載せたカゴ台車もガッチリ止まります。
用途台車の衝突や自然暴走のストッパーに。消火器まわりの衝突対策、支柱や円柱の保護等に。
トラスコ品番663-4130
長さ(mm)500
幅(mm)50
厚さ(mm)20
内容連結用ジョイント金具×3個
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
片手一本、ワンタッチで折りたためるコンパクトカートです。変形するので収納や持ち運びに便利です。軽量かつ丈夫になっています。360度回転式のエラストマー製車輪です。静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様となっております。
付属品ロープ、収納袋
材質鉄、エラストマー樹脂
寸法(mm)【展開時】350×450×高さ100
色黄
車輪径(Φmm)約50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時)
アズワン品番65-1858-71
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単です。車輪を二段階で落とし込み、台車・カゴ台車の自然暴走を防止します。中央に水抜き穴があり、水溜まりを防止します。反射シールで視認性アップしています。
用途台車の車輪留めに。
トラスコ品番661-8410
長さ(mm)1000
幅(mm)280
厚さ(mm)61
色黒
内容反射シール×6枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
テコの原理により家具等の重量物を簡単に持ち上げられるリフターと、360°方向に移動可能な台車4台がセットになった商品です。台車の高さはわずか28mmで、対象物を持ち上げた際の傾きを最小限に抑えました。人間工学の視点から、使いやすさと多様な汎用性を融合したデザインを採用しております。脚付き家具の脚の高さは最大50mmまで対応可能です。
仕様●リフター:全長399mm●台車:139mmΦ(最大165mm)×28mm●リフター耐荷重(kg):150●台車耐荷重(kg)(1台あたり):100●台車の高さ(mm):28●質量:1.4kg●材質:(リフター)ステンレス、スチール、ABS樹脂、TPR・(台車)ABS樹脂、スチール、発泡ゴム・(てこベース)ABS樹脂●台車使用荷重:最大300kg●セット内容:リフター×1台・台車×4台・てこベース×1セット・収納袋×1枚●用途:家具などの安全な移動に。
アズワン品番65-9032-87
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
床や台車、工具箱等の各種滑り止め対策に。
仕様離けい紙付き
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)0.6
色黒
質量(g)446
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)5
主な用途滑り止め用
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが回転しないので、動きのない場所での取り付けに便利です。
長さ調整用の穴にテープを巻くことで、テープの長さを3段階調節できます。
用途台車、整理棚、車内
材質フック:ポリカーボネート、テープ:ナイロン
仕様固定タイプ
幅(mm)約48
全長(mm)約60
質量(g)14
参考使用荷重(kg)3
適合パイプ径(Φmm)直径15~40
フック内径(Φmm)約32
テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。
台車等動きのある場所に取り付けると、角度に合わせてフックが傾いて、荷物を垂直に保ちます。
滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内
材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、テープ:ナイロン
仕様回転タイプ、ミニフック付き、滑り止め付き
幅(mm)約48
全長(mm)約80
質量(g)24
参考使用荷重(kg)3
適合パイプ径(Φmm)直径20~40
フック内径(Φmm)約32
テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。
フックの掛け口が閉じるので荷物の落下を防ぎます。
フックの可動部を奥側にはめ込むと固定することができます。
滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内
材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、バネ:スチール、テープ:ナイロン
仕様カラビナタイプ、滑り止め付き
幅(mm)約50
全長(mm)約100
質量(g)28
参考使用荷重(kg)3
適合パイプ径(Φmm)直径20~40
フック内径(Φmm)約30
反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。
用途防振・防音対策に。戸当たりに。台車の衝突防止に。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。
長さ(m)33
厚さ(mm)0.14
主な用途表示・安全用
特性帯電防止
材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系
使用場所屋内
仕様静電気対策ESDマーク取得
引張強度(N/25mm)9.8
粘着力(N/25mm[gf])1.96
表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。
用途屋内用。クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。通常のラインテープとして。静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。導電性の台車、椅子、作業台に。
材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン
厚さ(mm)0.14
長さ(m)33
テープ種類クリーンルーム用ラインテープ
粘着剤アクリル系
主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
ドアや台車の衝突時の衝撃を緩和し、キズを防止します。
用途ドアノブの衝突防止に。引き戸の戸当たりに。台車の衝突防止に。トラックの衝突防止に。
色黒
関連キーワード