壁面貼付け場所がない箇所の天井に!!
用途壁面貼付け場所がない箇所の天井に吊り下げプレートとしてご使用ください
取付方式穴2
材質アルミ(ホワイト焼付塗装)
仕様プレート貼付用段差付。標識別売プレートには段差が付いています。小さい標識は水平の目安になります。
穴径(Φmm)5
穴数2
蓄光避難誘導ステッカー標識を天井へ設置するためのベースプレートです。
用途壁面に取り付けができない場合に。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
寸法(mm)(曲げしろ)40
色白
文字内容避難誘導
穴径(Φmm)4
穴数2
天井取り付け部材として。
用途ビスは付属しておりません。
厚さ(mm)1
色白
壁面の貼り付けができない天井などにも対応できるL型プレートです。ステッカータイプの避難誘導標識と組み合わせて使用できます。PETボトルリサイクル素材を使用した環境配慮型の樹脂製プレートです。L字の曲げ加工(30mm)で取り付け安定性に優れています。
用途天井に避難誘導標識を設置する際に。壁面にスペースがない場所でのサイン取り付けに。非常口や避難経路の案内を目立たせるために。
材質PETボトルリサイクルボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)【曲げしろ】30
色白
取付穴2ヵ所
取付方式ビス止め(ビス別売)
取付穴径(mm)Φ4 (2ヵ所)
関連キーワード