厚さ(mm)1
質量(g)670
主な用途滑り止め用
裏面離けい紙
日本緑十字社品番260162
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
厚さ(mm)1
質量(g)300
主な用途滑り止め用
裏面離けい紙
日本緑十字社品番260152
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
厚さ(mm)1
質量(g)300
主な用途滑り止め用
裏面離けい紙
日本緑十字社品番260153
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
厚さ(mm)1
質量(g)300
主な用途滑り止め用
裏面離けい紙
日本緑十字社品番260151
1巻
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
厚さ(mm)1
質量(g)300
主な用途滑り止め用
裏面離けい紙
日本緑十字社品番260156
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
厚さ(mm)1
質量(g)670
主な用途滑り止め用
裏面離けい紙
日本緑十字社品番260161
1巻
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
厚さ(mm)1
質量(g)670
主な用途滑り止め用
裏面離けい紙
日本緑十字社品番260165
1巻
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
厚さ(mm)1
質量(g)670
主な用途滑り止め用
裏面離けい紙
日本緑十字社品番260164
1巻
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
厚さ(mm)1
質量(g)300
主な用途滑り止め用
裏面離けい紙
日本緑十字社品番260155
1巻
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
厚さ(mm)1
質量(g)300
主な用途滑り止め用
裏面離けい紙
日本緑十字社品番260154
1巻
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
厚さ(mm)1
質量(g)670
主な用途滑り止め用
裏面離けい紙
日本緑十字社品番260166
1巻
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
厚さ(mm)1
質量(g)670
主な用途滑り止め用
裏面離けい紙
日本緑十字社品番260163
1巻
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
材質基材:アルミ箔・鉱物粒子、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1.1
色黄/黒
長さ(m)5
大きく粗い砥粒が優れたグリップ力を発揮し、通行量の多い箇所や土、泥の多い現場のスリップ事故防止に最適です。アルミ基材なので、凹凸面への追従性に優れています。
用途通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップ事故防止に。素足以外で歩行する場所全般に。
仕様重歩行タイプ、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)100
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。
仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)40
特性耐久性
床や台車、工具箱等の各種滑り止め対策に。
仕様離けい紙付き
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)0.6
色黒
質量(g)446
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)5
主な用途滑り止め用
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
用途階段やスロープなどの滑りやすい箇所に平面用。
トラスコ品番354-0319
色黄/黒
タイプ筆記不可
テープ幅(mm)50
基材軟質塩化ビニール
テープ長さ(m)5
砥粒鉱物粒子
引張強度11.5(N/25mm)
テープ厚さ(mm)1
粘着剤アクリル系
粘着力40(N/25mm)
主な用途滑り止め
粘着力(N/25mm)40
1巻
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
用途屋内・屋外兼用(素足での歩行が想定される場所を除く)、階段やスロープなどの滑りやすい箇所に
仕様平面用、はく離紙付きタイプ
厚さ(mm)0.6
長さ(m)5
主な用途滑り止め用
取付け方法貼付タイプ
仕様平面用、滑り止めタイプ、鉱物粒子加工、はく離紙付きタイプ、屋内・屋外兼用
トラスコ品番353-8789
材質基材:軟質塩化ビニール、表面:鉱物粒子
幅(mm)100
厚さ(mm)1
色黄/黒
長さ(m)5
引張強度(N/25mm)11.5
粘着力(N/25mm)40
1巻
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
反射と滑り止めを一体化させた高耐久ラインテープ
コンクリート、アスファルトにも使えるラインテープ。
再帰反射タイプなので、夜間もよく目立ちます。
主な用途滑り止め用
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。
仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
引張強度(N/25mm)40
粘着力(N/25mm)11.5
使用場所屋内外兼用
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つシルバー色の滑り止めテープです。素足での歩行が想定されない屋内外でご使用いただけます。
用途階段やスロープなどの滑りやすい箇所に。
仕様平面用、はく離紙付きタイプ
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)85
最大テープ外径(Φmm)105
水や油を使用する場所でも、プラス形状の三段突起が高い防滑効果を発揮します。耐摩耗性に優れるゴム素材を使用しており、耐久性に優れます。カッター等でお好みのサイズにカットして使用できます。
用途階段等のスリップ事故対策に。
仕様三段突起タイプ、裏面テープ付き
長さ(mm)150
幅(mm)400
厚さ(mm)5
質量(g)140
基材合成ゴム
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)19.8
使用場所屋内外兼用
床面施工対応の保護フィルムにすべり止め機能を追加。
高輝度蓄光テープ等の上から貼る保護用のフィルムテープです。
スプレーするだけ簡単施工で強力に滑り止めができます。特殊骨材で高耐久性を実現です。各種素材に対応しています。(石材・金属・タイル・縞鋼板・エンビ・セメント塗床等)。クリアタイプなので目立つことなく、滑り止め加工が可能です。夏場1時間、冬場3時間で軽歩行が可能になる超速硬化型スプレーです。
用途あらゆる床面の滑り止め加工に。滑り止めテープの代わりに。
その他塗料:用途スプレー、工事・照明用品:塗装・内装用品
成分アクリル、有機溶剤、ガラスビーズ
トラスコ品番664-0484
本体ぶりき
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
特性耐久
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。
台車等動きのある場所に取り付けると、角度に合わせてフックが傾いて、荷物を垂直に保ちます。
滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内
材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、テープ:ナイロン
仕様回転タイプ、ミニフック付き、滑り止め付き
幅(mm)約48
全長(mm)約80
質量(g)24
参考使用荷重(kg)3
適合パイプ径(Φmm)直径20~40
フック内径(Φmm)約32
テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。
フックの掛け口が閉じるので荷物の落下を防ぎます。
フックの可動部を奥側にはめ込むと固定することができます。
滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内
材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、バネ:スチール、テープ:ナイロン
仕様カラビナタイプ、滑り止め付き
幅(mm)約50
全長(mm)約100
質量(g)28
参考使用荷重(kg)3
適合パイプ径(Φmm)直径20~40
フック内径(Φmm)約30
スライド式なのでストッパーの高さを自由に調整できます。段差のある場所での仕様に最適です。接着テープ付きスチール補助板でしっかり取付ができます。スチールドア・木製ドア・アルミドアに使用可能です。
用途ドアストッパーに。
付属品両面テープ、鉄板、ネジ
トラスコ品番353-8812
材質本体:ABS樹脂、フェライト、ストップ棒:ABS樹脂、亜鉛ダイカスト、スベリ止め:ABS樹脂
幅(mm)40
全長(mm)175~280
色黒
高さ(mm)95、使用可能ドア:5~130
タイプ足操作式
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
関連キーワード