屋内外兼用で使用できる点字タイルです。JIS規格適合品です。
用途視覚障碍者の安全な誘導に。
取付裏全面テープ付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8
SMU-300P(102021)及びSMU-300L(102022)専用プライマーです。1缶で300mm角約30枚分です。
用途SMUシリーズ点字タイルの専用プライマーに。
トラスコ品番663-5777
厚さ(mm)112
縦(mm)126
横(mm)112
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.455L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
SME-300P(102011)・SME-300L(102012)専用液体プライマーです。1缶で300mm角約30枚分です。
用途SMEシリーズ点字タイルの専用プライマーに。
トラスコ品番663-5785
厚さ(mm)60
縦(mm)200
横(mm)130
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量800mL
危険物の性状水溶性
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
関連キーワード