危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。日本消防標識工業会推奨品です。
用途当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番387-3471
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
質量(g)200
取付方式穴ナシ(加工フリー)
縦(mm)250
横(mm)500
表示内容禁煙・火気厳禁・危険物品持込み厳禁
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
消防サイン標識の火気厳禁に英語を追記しました。各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。
材質硬質エンビ
仕様ラミネート加工
寸法(mm)250×500×1
質量(g)200
令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質本体:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.4
タイプステッカー
取付方式貼付タイプ
表示内容火気厳禁・NOOPENFLAME
関連キーワード