カテゴリ

  • 安全標識(876)
  • 安全用品(245)
  • テープ(104)
  • 安全保護具(72)
  • 事務用品(50)
  • 清掃用品(43)
  • 防犯用品(26)
  • 防災用品(26)
  • 作業服(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • オフィス家具(17)
  • 塗料(16)
  • 物流用品(15)
  • 照明(14)
  • ヘルスケア(14)
  • 電気材料(11)
  • 測定用品(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 制御機器(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 介護用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 日用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本緑十字社
  • 日本バイリーン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(14)
  • 名入れ(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「緑十字社」の検索結果

1,720件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ日本緑十字社
9,998税込10,998
1巻
翌々日出荷
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。トラスコ品番708-0906材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)レモンイエローテープ幅(mm)50規格JIS JCクラステープ長さ(m)2引張強度25.7N/25mmテープ厚さ(mm)0.37時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)粘着力14.5N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応特性反射、蓄光
【オーダー】特定化学物質関係標識 日本緑十字社【オーダー】特定化学物質関係標識日本緑十字社
16,980税込18,678
1枚
7日以内出荷
特定化学物質標識は、特定化学物質障害予防規則(特化則)に基き、有害性のある特定化学物質を取り扱う作業場で掲示が義務付けられている標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。仕様インクジェットシート貼(マット仕上げ)材質硬質塩ビ厚さ(mm)1文字色青・黒縦(mm)600横(mm)450書体角ゴシック穴径(mm)3Φ×4ヶ所表記片面サービス分類オーダー・加工
ヘルメット用ステッカー 熱中症予防管理者 日本緑十字社ヘルメット用ステッカー 熱中症予防管理者日本緑十字社
779税込857
1組(10枚)
3日以内出荷
ヘルメット用のイラスト付ステッカーです。
用途熱中症予防管理者を明示するためのヘルメット用表示に。トラスコ品番711-3177材質基材/オレフィン、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.14質量(g)3取付方式貼付タイプ縦(mm)35横(mm)25表示内容熱中症予防管理者RoHS指令(10物質対応)対応
責任者氏名標識 熱中症予防管理者 正/副 日本緑十字社責任者氏名標識 熱中症予防管理者 正/副日本緑十字社
549税込604
1枚
翌々日出荷
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
用途熱中症予防管理者の明示に。仕様表印刷トラスコ品番711-3173材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)42タイプ氏名書き込み式取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容熱中症予防管理者・正副RoHS指令(10物質対応)対応
管理者氏名標識 熱中症予防管理者 日本緑十字社管理者氏名標識 熱中症予防管理者日本緑十字社
349税込384
1枚
翌々日出荷
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途熱中症予防管理者の明示に。付属品白無地札材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)1タイプ差し込み式取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)表示内容熱中症予防管理者
熱中症の疑い時の対応手順標識 日本緑十字社熱中症の疑い時の対応手順標識日本緑十字社
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
掲示することで、従業員や関係者の熱中症対策意識を高め、安全管理に役立ちます。
用途熱中症が疑われる際の対応手順を明確に示すために。トラスコ品番711-3175材質ポリプロピレン厚さ(mm)1質量(g)200タイプ氏名書き込み式取付方式ビス止め(ビス別売)縦(mm)600横(mm)450表示内容熱中症のおそれがある者に対する処置穴径(mm)3Φ×4ヵ所
責任者氏名標識 熱中症予防管理者 日本緑十字社責任者氏名標識 熱中症予防管理者日本緑十字社
819税込901
1枚
翌々日出荷
氏名を記入できるスペース付きで、誰が管理者か一目でわかります。
用途熱中症予防管理者の明示に。仕様表印刷トラスコ品番711-3172材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)65タイプ氏名書き込み式取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)150横(mm)300表示内容熱中症予防管理者
職務標識 熱中症予防管理者等の職務 日本緑十字社職務標識 熱中症予防管理者等の職務日本緑十字社
2,798税込3,078
1枚
9日以内出荷
熱中症予防管理者等の職務が記載されています。
用途当該情報の明示(指示)に。仕様表印刷付属品両面テープトラスコ品番711-3178材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)380取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)縦(mm)600横(mm)450表示内容熱中症予防管理者等の職務穴径(mm)3Φ×4ヵ所
テープ 日本緑十字社テープ日本緑十字社
33,980税込37,378
1巻
翌々日出荷
設置が容易なはく離紙付のラインテープです。表面にポリエステル加工が施されており耐久性に優れています。100m巻はそのまま使えて保管にも便利な専用の箱に入っています。剥離紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。
用途屋内用。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。材質基材:オレフィン樹脂、表面:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.2取付方式貼付タイプ長さ(m)100引張強度147N/10mm加工表面ポリエステル:はく離紙付タイプ粘着力19.1N/25mm引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1
氏名標識 日本緑十字社氏名標識日本緑十字社
349税込384
1枚
7日以内出荷
ニオイクリア 靴下 90°クルー先丸 Lサイズ 1組 2本入り 日本緑十字社ニオイクリア 靴下 90°クルー先丸 Lサイズ 1組 2本入り日本緑十字社
1,788税込1,967
1組(2足)
当日出荷
汗臭・足臭の元となる3大要因(アンモニア/酢酸/イソ吉草酸)を徹底分解消臭します。かかと90度で快適フィットします。消臭効果は、半永久的に持続します。日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。先丸タイプです。
材質日本製ニオイクリア消臭糸使用(綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン)ブラックサイズL(25~27cm)質量(g)145タイプ先丸アズワン品番68-7031-98
ニオイクリア 靴下 90°クルー5本指 Lサイズ 1組 2本入り 日本緑十字社ニオイクリア 靴下 90°クルー5本指 Lサイズ 1組 2本入り日本緑十字社
1,788税込1,967
1組(2足)
当日出荷
汗臭・足臭の元となる3大要因(アンモニア/酢酸/イソ吉草酸)を徹底分解消臭します。かかと90度で快適フィットします。5本指ソックスです。消臭効果は、半永久的に持続します。日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。
材質日本製ニオイクリア消臭糸使用(綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン)ブラックサイズL(25~27cm)質量(g)150タイプ5本指アズワン品番68-7031-96
水冷服 ICMベストプロXセット 日本緑十字社水冷服 ICMベストプロXセット日本緑十字社
32,980税込36,278
1組
3日以内出荷から7日以内出荷
フルハーネス対応の水冷式クーリングベストです。保冷用専用ボトル付きです。
用途作業現場での熱さ対策に。仕様洗濯可(手洗い)セット内容ベスト本体×1、チャージボトル5.0×1、専用バッテリー×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書材質表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%、脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ寸法(mm)バッテリー:64×24×97電圧(V)3.6出力電圧(USB)DC5V/2AUSB Type-A),(DCプラグ)1/7V連続 約2.5~3時間稼働、2/7V20秒作動-45秒停止 約3~3.5時間稼働、3/7V20秒作動-90秒停止 約3.3~3.8時間稼働機能チャージボトル1本で2.3~3時間冷感充電時間約1時間40分(2Aアダプタ使用)バッテリー容量(mAh)3350消費電力量(Wh)12.06出力切替3段階切替入力電圧DC5V/2A(USB Type-C)充放電回数(回)約300
ICW(375919/375989用)チャージボトル5.0 2本組 日本緑十字社ICW(375919/375989用)チャージボトル5.0 2本組日本緑十字社
1,898税込2,088
1組(2本)
当日出荷
375919・375988用のチャージボトルです。衝撃に強いハードタイプです。
用途ICWベストプロX用の保冷剤に。適合ICMベスト375919/375989用トラスコ品番664-2670材質ボトル:ポリエチレン、内ふた:シリコーンゴム寸法(mm)240×110×50ホワイト内容量(mL)1000
JIS規格安全ステッカー標識 日本緑十字社JIS規格安全ステッカー標識日本緑十字社
1,398税込1,538
1組(5枚)
翌日出荷から6日以内出荷
JIS安全標識規格に準拠したステッカータイプの禁止表示です。英語併記で外国人労働者や訪問者への配慮もなされています。赤・黒の配色とピクトグラムで、強い危険を直感的に伝えます。サイズは150×100mmで見やすく、視認性にも優れています。5枚1組でまとめて導入でき、コスト効率も良好です。
用途立ち入り禁止エリアの入口表示に。工場や施設内での安全確保に。設備メンテナンス中の一時的な制限表示に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール取付方式貼付タイプ縦(mm)150横(mm)100
高温注意ステッカー標識 日本緑十字社高温注意ステッカー標識日本緑十字社
489税込538
1組(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
高温による危険を周囲にしっかりと伝えるための警告表示ステッカーです。ピクトグラムと赤色の配色により、高い視認性を確保しています。5枚1組でコストパフォーマンスにも優れており、複数箇所での使用に便利です。
用途高温箇所への注意喚起用。機械や設備のやけど防止対策に。作業現場や工場での安全管理に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05取付粘着シール表示内容高温注意
JIS規格安全標識 日本緑十字社JIS規格安全標識日本緑十字社
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)に。材質塩ビ厚さ(mm)1取付穴4ヵ所取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)450横(mm)300取付穴径(mm)Φ3 (4ヵ所)
責任者氏名標識 日本緑十字社責任者氏名標識日本緑十字社
549税込604
1枚
当日出荷
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。縦書きのデザインが視覚的に目を引き、現場での存在感があります。「熱中症予防管理者」の表記により、夏場の安全管理体制を明確に伝えることができます。
用途熱中症リスクが高い作業現場での責任者の明示に。夏季の建設・製造・物流現場での安全意識向上に。施設やイベントなどでの熱中症対策の担当者表示に。仕様氏名書き込み式トラスコ品番706-4635材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容熱中症予防管理者
2WAYアルコールチェッカー 日本緑十字社2WAYアルコールチェッカー日本緑十字社
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
J-BAC認定品(JB10003-67)です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定できます。約20秒弱で測定完了です。1000件まで測定記録(年月日・時刻・測定者番号)を本体のメモリーにデータ保存できます。測定者をコード番号で1から10まで設定できるので測定者番号別に記録管理できます。パソコンにUSBでデータ転送できるので、安全運転管理者の記録作成をサポートします。交換式のマウスピースから息の吹き込みができて衛生的です。測定タイミングを電子音でお知らせします。測定結果を3段階の液晶バックライト色で表示します。
用途始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品取扱説明書、保証書、マウスピース×10個、データ転送用USBコード、収納ポーチトラスコ品番664-2703材質ABS、PC規格J-BAC認定品(JB10003-67)入力電圧(V)3センサー半導体ガスセンサー電池単アルカリ乾電池×2本使用(別売)寿命センサー:約1000回又は1年
バルブ開閉札 日本緑十字社バルブ開閉札日本緑十字社
449税込494
1枚ほか
翌々日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途バルブの操作状態(開閉・調整済など)の識別に。工場やプラント内の保守点検管理に。安全管理のための視認性向上に。材質PET/ラミネート加工穴数上部1ヵ所表示内容調整済/ADJUSTED穴径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ開閉札 アルミ製 日本緑十字社バルブ開閉札 アルミ製日本緑十字社
299税込329
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。両面印刷仕様で、どちらからでも内容が確認できます。
用途機械や装置の点検・整備後の状態表示に。バルブや配管の調整完了確認用に。工場・プラントでの安全管理表示に。材質アルミ取付吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)穴数上部1ヵ所
光触媒捕虫ランプ方式殺虫機 日本緑十字社光触媒捕虫ランプ方式殺虫機日本緑十字社
7,798税込8,578
1台
翌々日出荷
生活空間の嫌なニオイを低減させる消臭・汚れ分解作用のある、光触媒膜を表面にコーティングした蛍光ランプです。
用途熱中症予防対策に。付属品吊り用チェーン、ハケトラスコ品番105-9942材質ABS樹脂他高さ(mm)320電源(V)100消費電力(W)6縦(mm)135横(mm)135
ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 日本緑十字社ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖日本緑十字社
3,500税込3,850
1着
翌々日出荷
”汗臭・加齢臭0へ”不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に”水”に分解、無臭化します。日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。消臭効果は、半永久的に持続します。
用途仕事、スポーツ、普段使いに。材質ニオイクリアボーダーパワーストレッチ(混率:ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%)ブラック袖丈長袖
LEDロープライト(片面発光タイプ) 日本緑十字社LEDロープライト(片面発光タイプ)日本緑十字社
22,980税込25,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)7タイプ片面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(144個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色明るさ(Lm)1000定格入力100V
LEDロープライト用巻き取り器 日本緑十字社LEDロープライト用巻き取り器日本緑十字社
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
LEDロープライト(275012、275013、275014、275015)が簡単に巻き取れます。
用途ロープライトの保管に。トラスコ品番663-8924材質【リール】ABS【取手】鉄+PVC幅(mm)210高さ(mm)300奥行(mm)290
LEDロープライト(両面発光タイプ) 日本緑十字社LEDロープライト(両面発光タイプ)日本緑十字社
42,980税込47,278
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)8タイプ両面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(288個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色明るさ(Lm)1610定格入力100V
線消しスプレー 日本緑十字社線消しスプレー日本緑十字社
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。仕様逆さ吹き機能付きトラスコ品番147-9755材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系黒(アスファルト色)タイプ速乾内容量(mL)400表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4危険物の性状非水溶性
水性蓄光塗料 アルファペガ 日本緑十字社水性蓄光塗料 アルファペガ日本緑十字社
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄え、暗くなると光る塗料です。水に強い特許取得蓄光顔料(α-Vega)を使用しています。JIS規格基準を上回る発行力です。光を3~5分照射するだけで暗闇で15~20分発光します。水性ですので塗りやすくシンナー臭がありません。
用途安全対策、アート、プラモデル、釣具等に。材質成分:合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水容量(g)20塗布面積(m2)0.02(2回塗り)標準重ね塗り回数(回)2サイズ(mm)57×30危険物の類別非危険物乾燥時間夏1~2時間、冬5~6時間
グリーンパーテーション(フェイクグリーン) 日本緑十字社グリーンパーテーション(フェイクグリーン)日本緑十字社
78,980税込86,878
1台
7日以内出荷
空間を手軽にデザインできるカジュアルなパーテーションです。
用途働きたくなるオフィス環境の実現に。仕様造花材質本体:アルミ、脚:スチール幅(mm)921高さ(mm)1300奥行(mm)400
安全反射ベスト(ショート丈タイプ) 日本緑十字社安全反射ベスト(ショート丈タイプ)日本緑十字社
2,998税込3,298
1着
翌日出荷から翌々日出荷
一般的な反射ベストよりも「丈」が短い構造で、墜落制止用器具や腰袋を装着しても邪魔になりません。ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
用途交通整理や現場作業時の安全確保に。仕様サイズ調整可能(ウエスト部のみ)材質本体:PVC、反射帯:PVC幅(mm)反射帯:50サイズフリータイプショート丈幅(cm)50~60着丈(cm)40表示内容無地RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~120
冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) 日本緑十字社冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット)日本緑十字社
169,800税込186,780
1組
7日以内出荷
ベルト式の安全帯を防護服の上から着用可能です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。仕様甲部分4層構造トラスコ品番664-2662セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュホワイトサイズフリー連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) フルハーネス対応タイプ 日本緑十字社冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) フルハーネス対応タイプ日本緑十字社
179,800税込197,780
1組
7日以内出荷
フルハーネス対応です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。蜂の針からしっかりガードします。風量の調整も可能です。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。仕様甲部分4層構造トラスコ品番664-2701セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュホワイトサイズフリー連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
折りたたみ式クズかご 日本緑十字社折りたたみ式クズかご日本緑十字社
6,798税込7,478
1台
翌日出荷
簡単3秒で組み立てられる折りたたみ式クズかごです。
用途作業現場用に。移動が必要な場合に。トラスコ品番244-3737材質スチール(PEコーティング)高さ(mm)650奥行(mm)420容量(L)90間口(mm)410収納時寸法(mm)810×650
工事管理用幕(フリー掲示板) 日本緑十字社工事管理用幕(フリー掲示板)日本緑十字社
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から翌々日出荷
オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が完成します。丸めて持ち運びできるコンパクトタイプなので保管にも便利です。書類のストックなどに便利な裏面ポケット付です。前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。ポケット各々にふたが付いていて雨が入りにくい構造です。
用途工事現場や作業現場での安全情報や注意事項の掲示に。付属品タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ、ひも材質本体:ターポリン、ポケット:PVC取付吊下げひも付縦(mm)990横(mm)1000表示内容安全掲示板ポケットA3 (4ヵ所)ポケット寸法(mm)【A3ポケット】328×447、【タイトル表示板ポケット】110×510、【社名表示】60×360、【裏面ポケット】290×470
折りたたみ式ノボリ用スタンド 日本緑十字社折りたたみ式ノボリ用スタンド日本緑十字社
5,598税込6,158
1台
翌々日出荷
組み立て式で、壁面やコーナーにも柔軟に設置可能です。折りたたみ収納時はわずか50×360×69mmとコンパクトで、展開時は643×643×326mmと安定感のあるサイズです。本体はスチール製で、耐久性と重量バランスに優れています。パイプ差し込み部の内寸は26mmΦで、一般的なノボリポールに対応していす。
用途店舗前やイベント会場でのノボリ旗の設置に。コーナーや壁際スペースでの広告表示に。折りたたんで車載・持ち運びして販促活動に。トラスコ品番705-8422材質スチール寸法(mm)展開時:643×643×326内寸(mm)パイプ差し込み部:26Φ収納時寸法(mm)50×360×69RoHS指令(10物質対応)対応
ノボリ用鉄杭 日本緑十字社ノボリ用鉄杭日本緑十字社
2,198税込2,418
1本
当日出荷
地面に打ち込むだけで、しっかり固定できるノボリ用の鉄杭です。全高1090mm、スチール製で優れた耐久性と安定性があります。白色で清潔感があり、旗のデザインを邪魔しません。L型ベースの先端形状で、打ち込みやすく地面への定着力が高いです。シンプル構造で、誰でも簡単に設置・撤去ができます。
用途屋外イベントや販売促進でのノボリ設置に。地面に直接差し込んで設置できる簡易広告表示に。駐車場や仮設会場での案内・誘導に。トラスコ品番705-8430材質スチール全高(mm)1090×50×50リング内径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン冷凍庫 チェストフリーザー 日本緑十字社ノンフロン冷凍庫 チェストフリーザー日本緑十字社
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途暑さ対策・環境改善に。仕様庫内温度調節ダイヤル付き、通電表示ランプ付き、バスケット、ヘラ付き、うしろすっきりタイプ、霜取り時排水口付き、庫内温度表示ディスプレイ付き、カギ付きトラスコ品番664-2827性能フォースター材質スチール、ABS樹脂定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:567×420×663、2段式庫内:186×420×453外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×585×856冷却方式直接冷却/霜取方法:手動庫内温度(℃)-20±2年間消費電力量(kWh/年)288定格内容積(L)193
ノンフロン冷凍庫 スライドドアフリーザー 日本緑十字社ノンフロン冷凍庫 スライドドアフリーザー日本緑十字社
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途熱中症予防対策に。仕様庫内温度調節ダイヤル付、通電表示ランプ付、ヘラ付、うしろスッキリタイプ、霜取り時排水口付、庫内温度表示ディスプレー付、スライドドアフリーザートラスコ品番212-8916性能フォースター材質スチール、ABS樹脂高さ(mm)860奥行(mm)315間口(mm)495電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)41内容積(L)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:390×210×497冷却方式直接冷却/霜取方法:手動庫内温度(℃)-20±2年間消費電力量(kWh/年)187
BOXプランター(フェイクグリーン) 日本緑十字社BOXプランター(フェイクグリーン)日本緑十字社
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
設置するだけで空間をデザインする新感覚のBOXプランターです。
用途働きたくなるオフィス環境の実現に。仕様造花材質【本体】木質ボード(紙貼り)【脚】アルミ(スチールウェイト内蔵)幅(mm)900高さ(mm)900奥行(mm)250
熱中症指数モニター 日本緑十字社熱中症指数モニター日本緑十字社
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
WBGT指数、気温、相対湿度に加えて、乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)の切り替え表示が可能です。ストラップ付きで携帯に便利です。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付きです。オートパワーオフ機能付きです。
用途屋内用。熱中症予防対策に。付属品取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップトラスコ品番815-1756幅(mm)174高さ(mm)37タイプ携帯型奥行(mm)22使用電池CR2032ボタン電池×1個電池寿命約300時間
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら