材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)3(満水時:約34)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
サイズ800mm三角×1mm
仕様裏面離けい紙付裏面接着剤付
材質軟質ラミプレート
区分路面
質量(g)682
取付方式裏面離けい紙付裏面接着剤付
消防法令・予防条例・危険物規制に関する法令・消防庁施行規則等規格品
材質スチール(メラミン焼付)
関連キーワード